スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。

32件中 1件〜32件

並び替え:

1. スピードコントロールパック(単体) オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥8,385 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールパック(単体) 1個
レビュー:(1)

【特長】回転速度設定方法は次のいずれか1つによります。 内部速度設定器による設定 外部速度設定器による設定(付属品):PAVR-20KY(20kΩ、1/4W) 外部直流電圧による設定:DC0〜6V 【入力周波数(Hz)】50/60 【タイプ】有接点スピードコントロールパック 【種別】スピードコントロールパック単体 【制動電流継続時間(秒)】約0.5 【機能】スピードコントロール、瞬時停止 【付属品】回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 適合モーター出力(W) 入力電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00527536 SS21M 1個 25、40 単相100±10% ¥8,385 0営業日後以内
00527581 SS22M 1個 25、40 単相200±10% ¥8,629 0営業日後以内
00527511 SS21L 1個 6、15 単相100±10% ¥8,385 0営業日後以内
00527563 SS22L 1個 6、15 単相200±10% ¥8,629 4営業日後以内

2. スピードコントロールパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥12,821 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールパック 1個

【種別】SS(スピードコントロールパック) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(凍結のないこと) 【使用周囲湿度】85%以下(結露のないこと) 【タイプ】有接点スピードコントロールパック 【機能】スピードコントロール、瞬時停止 【入力周波数(Hz)】50/60 【制動電流継続時間(秒)】モーターが停止するまで制動電流を流します 【適合モーター出力(W)】6W、15W、25W、40W、60W

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00527624 SS31 1個 単相100±10% ¥12,821 4営業日後以内
00527651 SS32 1個 単相200±10% ¥13,309 0営業日後以内

3. スピードコントロールパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥11,798 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールパック 1個

【特長】電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 【電源周波数(Hz)】50/60 【種別】スピードコントロールパック単体 【使用周囲湿度】85%以下(結露のないこと) 【制御】(スロースタート/スローダウン)あり 【機能】スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン 【付属品】回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 適合モーター出力(W) 電源電圧(V) 使用周囲温度(℃) 販売価格 出荷目安 数量
00527527 SS21L-SSSD 1個 6、15 単相100±10% 0〜+40(凍結のないこと) ¥11,798 4営業日後以内
00527545 SS21M-SSSD 1個 25、40 単相100±10% 0〜+40(凍結のないこと) ¥11,798 4営業日後以内
00527572 SS22L-SSSD 1個 6、15 単相200±10% 0〜+40(凍結のないこと) ¥12,041 4営業日後以内
00527597 SS22M-SSSD 1個 25、40 単相200±10% 0〜+40(凍結のないこと) ¥12,041 0営業日後以内
00527642 SS31-SSSD 1個 6、15、25、40、60 単相100±10% -10〜+50(凍結のないこと) ¥14,900 8日

4. パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥17,550 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 1個

【特長】新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【最大出力(W)】25 【シャフト】歯切りシャフト 【モーター取付角寸法(mm)】80 【定格時間(分)】連続

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 接続形式 販売価格 出荷目安 数量
00517711 PSH425-401P 1個 プラグコードタイプ ¥17,550 0営業日後以内
00517727 PSH425-401T 1個 ターミナルボックスタイプ ¥17,550 0営業日後以内

5. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(8)

【電源】単相 【周波数(Hz)】50/60 【最大出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【コンデンサの種類】内蔵 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 電圧(V) シャフト 販売価格 出荷目安 数量
00517754 US206-001 1個 100 丸シャフト ¥14,089 0営業日後以内
00517763 US206-002 1個 200 丸シャフト ¥14,381 8日
00517772 US206-401 1個 100 歯切りシャフト ¥14,089 0営業日後以内
00517781 US206-402 1個 200 歯切りシャフト ¥14,381 8日

6. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,356 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。 【電源】単相 【周波数(Hz)】50/60 【最大出力(W)】25 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【コンデンサの種類】内蔵 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ

スピードコントロールモーター

7. スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,780 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スピードコントローラ 1個
レビュー:(1)

【特長】●コネクタでワンタッチ接続のスピードコントローラー ●デジタル調整、デジタル表示 ●ギヤヘッド速度、コンベア速度の瞬時換算 ●ソフトスタート、ダウン機能 ●セットロック機能 【周波数(Hz)】50/60

スピードコントロールモーター

8. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥16,819 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(2)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。 【周波数(Hz)】50/60 【最大出力(W)】37/40(50/60Hz) 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサの種類】内蔵 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ

スピードコントロールモーター

9. スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥28,958 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個
レビュー:(2)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。 【電源】単相 【周波数(Hz)】50/60 【最大出力(W)】90 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【コンデンサの種類】外付け 【セット内容】モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 【仕様】ケーブルタイプ

スピードコントロールモーター

10. パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 1個

【特長】・プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。・新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。・低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。・耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。・サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。・コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。・モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。・配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m) 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【最大出力(W)】40 【シャフト】歯切りシャフト 【定格時間(分)】連続

スピードコントロールモーター

11. パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥17,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ 1台

【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【シャフト】丸シャフト

スピードコントロールモーター

12. スピードコントロールパック オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールパック

【種別】SS(スピードコントロールパック)

スピードコントロールモーター

13. スピードコントロールパック オリエンタルモーター

オリエンタルモーター スピードコントロールパック

【種別】SS(スピードコントロールパック)

スピードコントロールモーター

14. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】60

スピードコントロールモーター

15. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】60

スピードコントロールモーター

16. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】60

スピードコントロールモーター

17. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】40

スピードコントロールモーター

18. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】40

スピードコントロールモーター

19. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】40

スピードコントロールモーター

20. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】25

スピードコントロールモーター

21. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】25

スピードコントロールモーター

22. 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFPW インダクションタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【種別】インダクションタイプ 【出力(W)】25

スピードコントロールモーター

23. 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【出力(W)】60 【種別】スピードコントロールタイプ

スピードコントロールモーター

24. 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【出力(W)】60 【種別】スピードコントロールタイプ

スピードコントロールモーター

25. 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【出力(W)】40 【種別】スピードコントロールタイプ

スピードコントロールモーター

26. 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【出力(W)】40 【種別】スピードコントロールタイプ

スピードコントロールモーター

27. 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【出力(W)】25 【種別】スピードコントロールタイプ

スピードコントロールモーター

28. 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 防じん・防水モーターFP スピードコントロールタイプ

【特長】IEC規格のIP65に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする所での使用に適しています。コンベアなどの一方向運転に適したインダクションタイプと、速度調節可能なスピードコントロールタイプの2種類それぞれに出力25W、40W、60Wを用意しています。スピードコントロールタイプは、無接点スピードコントロールパックとのユニットになっています。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【出力(W)】25 【モーター取付角寸法(mm)】80 【種別】スピードコントロールタイプ

スピードコントロールモーター

29. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】40

スピードコントロールモーター

30. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】25

スピードコントロールモーター

31. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】15

スピードコントロールモーター

32. 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター

オリエンタルモーター 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

【特長】BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)。 (6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)。無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【最大出力(W)】6

スピードコントロールモーター

戻る ページ: 1 次へ