スピードコントロールモーター "PSH形" 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 1個

【特長】・プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。・新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。・低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。・耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。・サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。・コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。・モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。・配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m) 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【最大出力(W)】40 【シャフト】歯切りシャフト 【定格時間(分)】連続

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 形式 販売価格 出荷目安 数量
00517736 PSH540-401P 1個 プラグコード ¥19,900 0営業日後以内
00517745 PSH540-401T 1個 ターミナルボックス ¥19,900 8日

2. パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥17,550 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 1個

【特長】新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。 【モータータイプ】スピードコントロールモーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【最大出力(W)】25 【シャフト】歯切りシャフト 【モーター取付角寸法(mm)】80 【定格時間(分)】連続

スピードコントロールモーター
注文コード 品番 内容量 接続形式 販売価格 出荷目安 数量
00517711 PSH425-401P 1個 プラグコードタイプ ¥17,550 0営業日後以内
00517727 PSH425-401T 1個 ターミナルボックスタイプ ¥17,550 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

  スピードコントロールモーター特集

スピードコントロールモーターの新着商品

≫スピードコントロールモーターの新着商品をもっと見る