保存/デシケーター :「シリカ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 区分A型シリカゲル 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 2018年トラスコ掲載ページ3 1259
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCOB型シリカゲル
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOA型シリカゲル
エコ商品
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 トラスコ品番246-0137 区分A型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

TRUSCOB型シリカゲル(箱入)
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 仕様含水率:2.5%以下 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素) 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
1箱(120個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 区分A型 吸湿度(%)10.0以上 吸湿度27.0℃
1缶(800個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋) 材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)11.4 吸湿度27.0℃
1缶(10個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)