体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「注射器 1mL」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg
質量(kg)4
電源AC100~120V50/60z
動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)
外寸法(mm)280×230×150
運転モード注入
適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg
質量(kg)4
電源AC100~120V50/60z
動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)
外寸法(mm)280×230×150
運転モード注入/吸引
適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg
質量(kg)2
電源AC100~120V50/60z
動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)
外寸法(mm)230×160×110
運転モード注入
適合シリンジ10μl~60ml×1本
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。