特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム 使用温度(℃)+15~+40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ 質量(g)240 電源AC100V
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷