61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(200本)ほか
9,490 税込10,439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03 分注範囲(mL)10 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE 容量(mL)10
1本
14,900 税込16,390
6日以内出荷

適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ 容量(μL)10000 全長(mm)161.0
1箱
94,500 税込103,950
6日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り) 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 適合BM-10ML専用(25本)
1箱
25,700 税込28,270
6日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
28,600 税込31,460
6日以内出荷

タイプシングルチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様帽子と一体 参考意匠登録番号:第375189号 材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
762 税込838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
683 税込751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,257 税込3,583
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1 分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷

1パック(10本)
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
1袋(5個)
515 税込567
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
693 税込762
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
7,490 税込8,239
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1袋
594 税込653
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
6,690 税込7,359
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱
2,475 税込2,723
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,643 税込9,507
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
485 税込534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,652 税込11,717
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 大穴
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
1本
554 税込609
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
634 税込697
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
7,990 税込8,789
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
1本
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(mL)0.5 長さ(mm)125 適合目盛なし 材質ポリエチレン(PE) 仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
1箱
2,178 税込2,396
3日以内出荷





ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
1袋
515 税込567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本
40,590 税込44,649
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
9,790 税込10,769
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。
1本
281,000 税込309,100
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)先曲りピペット
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
1本
554 税込609
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)