分析・環境・測定器具 :「回転 測定器」の検索結果
粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース
寸法(mm)350×300×400
質量(kg)約11
電源(V)100~240(50/60Hz)
精度±1%FS
再現性±0.2%FS
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。