分析・環境・測定器具 :「回転 測定器」の検索結果
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)
材質アルミニウム
操作方法タッチパネル式
ディスプレイ1.5インチ、128×128dots
温度測定範囲(℃)0~100
仕様荷重測定範囲:40~1600mN
寸法(mm)100×75×48
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。