分析・環境・測定器具 :「比重計 アズワン」の検索結果
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)2.8
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C
サイズ(mm)190×260×200
アズワン品番2-2030-01
秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
¥217,000
税込¥238,700
当日出荷
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
最大3kgまで測定可能です。
補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター
質量(kg)7
サイズ260×360×325
種類(測定)固体比重・液体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C、USB
比重最小表示(g/cm3)0.0001
アズワン品番1-8709-05
秤量(g)0.0001~220
1個
¥487,000
税込¥535,700
6日以内出荷
最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
仕様水中置換(懸架)方法
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター
質量(kg)4.2
サイズ240×260×240mm
種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
インターフェースRS-232C
比重最小表示(g/cm3)0.01
アズワン品番1-8709-04
秤量(g)0.02~3000
1個
¥229,800
税込¥252,780
61日以内出荷
比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
アズワン品番1-8709-37
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
固体・液体だけでなく粉体測定(置換式)が可能です。水に浮くものやペレットも容易に測定できます。独自の粉体測定モードにより、粉体の簡易比重測定ができます。測定値を更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
仕様セット内容(mL):50ガラスビーカー×2個、基準ガラスサンプル×2個、吊り下げフック×2個、ハンガー×1、ビーカー台×1個
アズワン品番2-2030-11
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。