分析・環境・測定器具 :「試験用ガス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA AF型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式AF コネクタ片口PPスリーブ
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式CG コネクタ両口PPスリーブ
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA EE型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式EE 容量(L)1 コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター コード3008-97801 アズワン品番63-8592-72
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷