分析・環境・測定器具 :「CO2用」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。
CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。
CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。
直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル
測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH
質量(g)約90
電源DC5V(USB typeC)
精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
サイズ(mm)108×67×30
アズワン品番4-4352-01
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)140×83×100
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))
質量(g)約700(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度
1個
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)155×83×100(突起部除く)
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))
質量(g)約800(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付簡単。コスト約50%削減。eco活動。リユース品の為本体に傷や汚れがあります。空気中に廃棄される予定だったCO2を活用。一度も開封していない未開封ボンベです。Eco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38
径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)
ガス名CO2
アズワン品番64-8787-23
1セット
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約8時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
¥78,400
税込¥86,240
翌々日出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
型式PCX-1
測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約250(乾電含む)
電源USB形式(micro_B)
測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥78,400
税込¥86,240
3日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm
質量(g)250
電源AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲0~40℃
アナログ出力4-20mA
外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間40秒以内(T90)
検知原理NDIR方式
検知方式拡散式
動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用
幅(mm)20
質量(kg)0.03
高さ(mm)27
奥行(mm)20
アズワン品番64-8273-69
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1箱(4本)
¥4,498
税込¥4,948
32日以内出荷
黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。
黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
用途IES-4000型用
型式GTM-1型
質量(g)約130
電源IES-4000本体より供給
測定範囲(℃)0~70
寸法(Φmm)75
温度調節範囲(℃)0~60
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし
質量(kg)1.6
材質(本体)真鍮(C3604B)
使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番3-9056-11
標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5
質量(g)約82(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
防塵防水性能IP54相当
警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
用途コロナ禍における人口密集度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲CO2:360~4000ppm
質量(g)180
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約10時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥43,200
税込¥47,520
4日以内出荷
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚
寸法(mm)70×26×72
質量(g)130
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
防塵防水性能IP67相当
カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)
質量(kg)1.3
対象ガスCO2
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:酸素、二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:2~10%(O2)、1~20%(CO2)●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名281S 酸素・二酸化炭素分離定量
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-55
校正証明書一般校正
1式
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし
質量(kg)1.6
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番3-9056-13
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
¥95,980
税込¥105,578
22日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64
質量(g)約75(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)
警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。