分溜・分離・抽出・ろ過 :「紙皿 丈夫」の検索結果
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。
小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。
目皿を取り替えて再利用できます。
複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。
使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS
長さ(mm)50
容量(mL)1
キャップ連結:25個
ディスク50枚
アズワン品番64-5080-34
内径(mm)5.0~5.5
目皿50枚
ストップコック三方:15個
注射器50mL:10本
液溜層容量(mL)8
1式(50本)
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。