連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500
仕様軌道:4.9mm
付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート
許容荷重(kg)最大:1.1
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)全体:24.1×16.8×16
動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
使用環境温度(℃)4~40
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数4、3、2
ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0
1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6
アズワン品番64-0975-45
1個
¥20,799
税込¥22,879
41日以内出荷
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス
高速加熱、冷却および高速シェーキング能力
内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能
加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能
パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け)
ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる
クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000
精度速度:±2%
タイマー1分~99時間59分
冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力USBホスト(標準装備)
付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー
電源3極電源(標準付属)
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)168×241×160
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)1.1
表示(時間・回転数)デジタル
使用環境温度(℃)4~40
アズワン品番64-0975-55
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)4.9
使用環境湿度(%)20~85
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
ウェル数4、3、2
1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6
ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0
サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
素材はステンレス(SUS304)です。
24×28mm希釈バイアルがセットできます。
対象機種SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
アズワン品番64-0974-83
1個
¥29,899
税込¥32,889
31日以内出荷
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3
対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、ISLDMPHDGJP、ISLDMPHDGLJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
アズワン品番64-0975-05
1個
¥21,099
税込¥23,209
91日以内出荷
各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm
付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット
寸法(mm)248×260×132
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温+4~100
振盪数(min-1[r.p.m])300~3000
使用環境温度(℃)5~35
アズワン品番64-0975-21
タイマー1分~99時間59分
振盪方式ロータリー式
使用環境湿度(%)80以下
1個
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。