68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品微粉砕フタ・ブラシ トラスコ品番456-0884 幅(mm)170 質量(kg)10 容量(mL)380 高さ(mm)300 奥行(mm)170 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])25000
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1パックほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 電源AC100V・50/60Hz 定格時間1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949 材質ステンレス(SUS301) 質量(g)17 品名V字カッター(真空焼入)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

大阪ケミカルラボミル2
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ 質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時) サイズ180×145×285mm 品名ラボミル2 電源AC100V 50/60Hz 235W 定格5分 コード長さ(m)1.7 使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30 回転数20000(rpm) アズワン品番5-3402-51
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L 種別カッターアセンブリ 材質SUS420 アズワン品番61-9639-13
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)41 品名ミルカッター(真空焼入)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM 処理容量(mL)75 アズワン品番63-4259-85
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ケミカル微粉砕フタ
材質ステンレス(SUS304) 対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなど サイズ(mm)Φ115×43 アズワン品番5-3400-13
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダークラッシャー用微粉砕フタ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ケミカル交換用フタ
型番PN-J24 サイズ(mm)Φ105×33 アズワン品番5-3404-12
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付 TGK品番149-63-81-11 寸法(mm)190×200×365 質量(kg)5.5 容量(mL)1000 SUS容器付 電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速) 電気容量(W)700
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

アズワン品番5-5006-11 トラスコ品番390-7724 材質ステンレス(SUS420)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

大阪ケミカルラボミル2プラス
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ 質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時) サイズ180×145×285mm 品名ラボミル2プラス 電源AC100V 50/60Hz 235W 定格5分 コード長さ(m)1.7 使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30 回転数10000~20000(rpm) アズワン品番5-3402-52
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入 アズワン品番61-9638-57
1パック(5個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

大阪ケミカルラボミル用
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
1個ほか
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品フィルターメッシュ(20・40・60) 材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL)150 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3410-01 質量(kg)13 トラスコ品番752-5079 ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)115 材質/仕上SUS304 高さ(mm)135 質量(g)1475 奥行(mm)115 番号コード:523-6240 対応機種MX1100XTM、MX1200XTM アズワン品番61-8322-43
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.9 高さ(mm)390 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) サイズ24-414 アズワン品番1-1374-04
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷

大阪ケミカルスイッチカバー
材質PMMA(アクリル) 型番PN-J61 サイズ(mm)Φ85×55 アズワン品番5-3403-12
1個
799 税込879
12日以内出荷

型番UP-50PM サイズ(mm)150×150×280 アズワン品番5-3401-15
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

大阪ケミカルカッター
材質ステンレス(SUS304) 型番PN-K13 アズワン品番5-3401-14
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

大阪ケミカルバイアル
寸法(mm)Φ12×32 口内径(Φmm)Φ6 キャップウルトラボンド(9-425)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)