撹拌・粉砕・混合関連 :「樹脂」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE
色不透明・白色
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
ガラスビーカーや三角フラスコ等、ゆるいR底容器向きで、コード番号CM1709は標準の10mm角キュベット用に適しています。アルニコ磁石を使用。
片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
嫌気性サンプルに有効で、一度に約5個入れることで回転子が相互にぶつかり合い、溶液面を波立たせないマイルドな撹拌が可能です。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
穴径(Φmm)8用
1組(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
八角柱の中央に回転軸リング付きです。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリル
色クリスタル、透明着色
オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
摘要セット一式(フタ・受皿も含む)
内径×外径×深さ(mm)60×80×25
1式
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。