撹拌・粉砕・混合関連 :「デジタル表示ユニット」の検索結果
超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])5~250
撹拌容量(L)5
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)230×180×38
質量(kg)3.3
電源AC100V・50/60Hz
使用環境-10~50℃(湿度80%時)
防塵防水性能IP64
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。