絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • コガネイ(6)
  • ニッタ(2)
  • BeHAUS(2)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 7.94(3)
  • 8(9)
  • 9.53(2)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 16(1)
使用流体
  • その他(4)
  • (6)
  • 空気(10)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(7)
  • 3/8(6)
  • 1/2(6)
  • M5(6)
ねじの種類
  • M(6)
  • R(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(5)
  • 1(5)
  • 1.0(1)
0.9・1・1.0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(8)
6(8)
6.35(2)
7.94(3)
8(9)
9.53(2)
10(8)
12(8)
16(1)
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブET PISCO(ピスコ)スロットルバルブETPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
スロットルバルブ PISCO(ピスコ)スロットルバルブPISCO(ピスコ)
449税込494
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
779税込857
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー無し使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
819税込901
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブSUS316PISCO(ピスコ)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番560-1633材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。形状エルボ接続口径R1/4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

スロットルバルブ