カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- HIOKI(日置電機)(35)
- JFEアドバンテック(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- T&D(ティアンドデイ)(32)
- testo(テストー)(21)
- VIBRA(新光電子)(20)
- アズワン(87)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- ケツト科学研究所(10)
- コニカミノルタ(9)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- プロセク(10)
- リオン(31)
- 新コスモス電機(36)
- 理研計器(13)
- 西日本試験機(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル
計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
商品豆知識

【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)
新コスモス電機(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ
新コスモス電機¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付)
リオン(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルマイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
【レンタル】においモニター 各種臭気及び香気 OMX-SRM
神栄テクノロジー¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース質量(g)270(電池除く)表示LCDデジタル機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマーインターフェースUSBメモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒測定ガス各種臭気及び香気測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(校正書付)
リオン¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から3日以内出荷電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。寸法(mm)約230(H)×80(W)×30(D)測定範囲JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB質量(g)約300(電池含む)使用時間アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
【レンタル】ポータブルニオイセンサー KAGUROBO
カルモア¥6,398~税込¥7,038~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等)測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー吸引流量約350mL/min
【レンタル】ホルムアルデヒド検知器
理研計器¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷ホルムアルデヒドの簡易測定に 簡単操作で確実な安全確認 見やすい大画面表示 自己診断機能付きセット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4表示分解能0.005ppm機能自動記憶型データロガ、 時計機能検知原理試験紙光電光度法メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)検知対象ガスホルムアルデヒドサンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常サービス分類レンタル
【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガス水素採取方式自動吸引式
【レンタル】振動レベル計(デジタル)(校正書付)
リオン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。仕様実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式質量(kg)約1(電池を含む)適合規格計量法 JIS C 1510-1995表示バックライト付液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180周波数補正特性計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段周波数範囲(Hz)計量法・振動・振動加速度レベル1~80JIS・振動・振動加速度レベル1~80測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax)校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30~120使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下サンプリング周期10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)警告Over・Under表示電池電圧表示残量を4段階表示出力端子3方向独立出力交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで)直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下演算項目時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間振動ピックアップ型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)数値表示4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替バーグラフ表示目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能
イマダ¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセットサンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)
【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付)
日立アロカメディカル¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)質量(kg)3測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h電源単3形アルカリ乾電池×4本分解能1μSv電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)
理研計器(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付)
リオン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から5日以内出荷振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335gセット内容本体、ピックアップ(PV-83C)、ピックアップコード(EC-54S)3m、SDカード(512MB)、取扱説明書、振動レベル計検定済証、収納ケース、単3電池×8本質量(g)約780(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)保護等級IP54測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知リニアリティレンジ(dB)80周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dBLED2色(赤/青)、各種動作状態を表示型式承認番号第TW161号電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 LminSDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能サービス分類レンタル
【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56
3R(スリーアール)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)サービス分類レンタル
【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B
佐藤計量器製作所¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01質量(g)約159(電池含む)電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835サービス分類レンタル
【レンタル】ウォールスキャナー
BOSCH(ボッシュ)¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)231×106×112質量(g)640測定範囲(mm)最大200使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本精度(mm)【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります測定間隔40mm保管温度範囲(℃)-20~70サービス分類レンタル
【レンタル】ポケット線量計
日立製作所¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から5日以内出荷ポケットに差せる超小型線量計。 リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さいセット内容本体、シールドカバー、取扱説明書、収納ケース、ボタン電池(CR2450×1)測定範囲0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時)スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ)電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1表示4桁表示、単位、電池残量寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110検出器シリコン半導体検出器表示範囲0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと)電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時)指示誤差【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h)直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)測定対象放射線γ線特性【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正)サービス分類レンタル
【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801
カネテック¥5,098~税込¥5,608~1台翌日出荷から4日以内出荷交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
【レンタル】ポータブル色差計
アズワン¥8,090~税込¥8,899~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。電源9V電池対応OSWindows(R)7/8/10計測範囲L/5~100測定径(Φmm)10
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)
JFEアドバンテック¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただける超音波厚さ計です。 ※測定対象物のテストピースはお客様にてご用意ください。測定方式超音波パルス反射方式
【レンタル】輝度計(校正書付)
コニカミノルタセンシング¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用 測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2質量(g)850(電池別)電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
【レンタル】デジタル温度計(校正書付)
横河計測¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から3日以内出荷液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)質量(g)180電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
【レンタル】アンカーテスター(校正書付)
ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から3日以内出荷手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14
西日本試験機¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。高さ(mm)392
【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ
HEIDON(新東科学)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から3日以内出荷ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。用途床材や床面の摩擦評価。化粧品や薬品の滑り・触感確認。生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)。紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定。卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価電源アルカリ乾電池(単3×4本)表示液晶分解能0.001検出器VCMフォトセンサ、加速度センササービス分類レンタル
【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251
testo(テストー)¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から4日以内出荷1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様
サンコウ電子研究所¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。探知・警報方式磁気誘導方式
【レンタル】温湿度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥5,598~税込¥6,158~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検などチャンネル数温度1・湿度1温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記録間隔15通り・1秒~60分湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)サービス分類レンタル
【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率40×~1000×焦点調整一軸粗微動方式対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
【レンタル】膜厚計(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から4日以内出荷プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。仕様【測定値メモリー】40000点測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm質量(g)210電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別)プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)
【レンタル】精密騒音計(検定付)(校正書付)
リオン(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。 騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。寸法(mm)約250(H)×76(D)×33(D)質量(g)約400 (電池含む)電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB使用温湿度範囲温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと)測定周波数範囲20 Hz~20 kHzデータ記録件数内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
【レンタル】照度計(校正書付)
コニカミノルタ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h質量(g)200(電池別)電源単3形電池2本/専用ACアダプター電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付)
新コスモス電機¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から4日以内出荷摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ使用温度範囲0℃~40℃連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~19999ppm(Wt)外寸法(mm)W84×H190×D40
【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から3日以内出荷ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
【レンタル】トランスポインタ
ヒルティ(HILTI)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
【レンタル】ウォールスキャナー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から3日以内出荷埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間
【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素
【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01
ポーラメディカル¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。質量(g)491使用温度(℃)16~35サイズ(inch)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、ディスプレイ:10.1記録方式動画:MP4、静止画:JPEG本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2解像度1920×1200(ピクセル)バッテリー容量(mAh)65000画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素搭載OSAndroid OS v.12無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠サービス分類レンタル
...
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら