測定・測量機器レンタルサービス :「巻き取り」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
導入・回収の手間が1/2:検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入・回収の手間が半分に削減できます。
高速応答:先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。
誤吸引なし:ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。
センサ寿命3年
日本語表示が見やすいフルドット表示
データロガ機能
仕様ガス警報動作:自己保持、故障警報・自己診断:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良、故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、故障警報動作:自己保持
セット内容本体、電源コード(本体に接続済)、検知部、プロテクトカバー(本体に装着済)、取扱説明書(GX-2100A)、単2電池×2本
質量(kg)約4
電源(V)AC100または単2形アルカリ乾電池×2本
ケーブル長(m)10(自動巻き取り式)
構造【本体】防滴:JIS防滴2型相当、防爆:-、【検知部】防塵防滴:IP67相当、落下耐久:10m、防爆:非点火防爆:Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS)
表示本体:LCDデジタル(フルドット)、検知部:LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
連続使用時間(時間)約15(新品乾電池使用、無警報、無照明時、25℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約275×340×180(突起部を除く)、【検知部】約81×112.4×59.7(突起部、プロテクトカバーあり)
機能スナップショット、データロガ、LEDライト
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
表示内容ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
検知方式拡散式
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。