測定・測量機器レンタルサービス :「計測器 レーザー」の検索結果
関連キーワード
ラボ外での非破壊分析に!。複合材料やポリマー、コーティングの分析結果をスピーディにその場で確認可能。スクリーニングや土壌分析に最適です。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は現場での高精度かつスピーディな測定・分析が可能で、レンタルした直後から結果を即時確認することができます。ラボに持ち帰らず、サンプルを破壊することなく分析が可能なため、生産性向上に役立ちます。
用途ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は測定後に材料の分析結果をその場で確認することができます。測定対象としては、複合材料における接着状態の確認や、コーティングされた資材の性能テスト、ポリマー特性及び真正検証、摩耗状態の確認、金属資材における表面部分の汚れの確認などが可能です。このような検査は「ポジティブ材料識別 (Positive Material Identification : PMI)」と呼称されています。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300をレンタルすることで、材料の耐用期間中に、使用環境や使用時間に応じた摩耗状態を随時評価することができます。また、スクリーニングの他にも土壌科学分析や地質学の分析においても最適な計測器です。
仕様【標準ビームスプリッタ】セレン化亜鉛
セット内容本体、ダイヤモンドATR、バッテリー×4、電源ケーブルセット(本体用)、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ポリスチレンリファレンスサンプル、通信ソフト(MicroLab) デモ版、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース
形状【干渉計】高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き
質量(kg)【バッテリなし】1.88 、【バッテリ付き】2.22
電源100~240 V AC、3 A、50~60 Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×345×190.5
分解能最大スペクトル:4cm -1
検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS
光源巻き線型素子
インターフェース【サンプル】ダイヤモンドATR
高度(m)最高2000
動作湿度(%)最大95 、非結露
保管温度(℃)ー30~60(-22~140 °F)
レーザー低電力半導体
動作温度範囲(℃)0~50(32~122 °F)(使用時)
スペクトル範囲4500~650cm-1
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。