床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
犬にやさしい滑りにくい塗装仕上げのL-40防音直貼りフローリング。ペットのことを考えた時、フローリングで重要なのは滑りへの配慮です。小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさと、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げのフローリングです。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、防滑
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.5
工法直貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能LL-40 △LL(Ⅰ)-5
存在感のある幅広デザインが、上質な空間を演出 銘木が持つ意匠の美しさと広幅デザインが魅力の土足対応フローリングです。
用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ)
長さ(mm)905
幅(mm)147
厚さ(mm)13.5
土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。
用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW
長さ(mm)905
幅(mm)96
厚さ(mm)13.5
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途直貼り工法
長さ(mm)895
幅(mm)142
厚さ(mm)13.5
取扱説明書(1.64MB)
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.5
タイプ1P
仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)
表面銘木単板
工法直貼り
防音性能LL-40
グリーン購入法適合
表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-40)。継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.5
タイプ一般・床暖房対応
シリーズライブナチュラル
基材合板+特殊クッションシート
表面銘木単板
工法直貼り
表面仕上げマット塗装
防音性能LL-40
幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。
厚さ(mm)13.5
幅(mm)290
長さ(mm)900
表面仕上げ木肌美塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ
基材合板
遮音性能△LL(I)-4
表面特殊強化シート+合板
仕様抗菌加工・セラミックス仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
工法直貼工法
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。