ホース継手 :「エアー カプラー サイズ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-1392
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ20型ソケット
分岐数3
適合カプラ20型
取出口BLK型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BHY型プラグ
トラスコ品番252-2863
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズ高圧用ソケット
分岐数6
適合カプラ高圧
取出口BHY型ソケット
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。
材質鋼鉄(クロム)
使用流体空気
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。