建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●フォールディング取手 Rタイプ●質量:146g アズワン品番65-5881-97
取扱い終了


仕様●セーフティガードハンドル●質量:65g アズワン品番65-6079-26
取扱い終了




仕様●ボス径(mm):26.5●ねじ長さ(mm):50●ねじ径:M12×1.75●ハンドル径(mm):109●レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ●高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。●質量:85g アズワン品番65-5876-32
取扱い終了

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握り感を与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
仕様●ノブ高さ(mm):35●外径(mm):70●ねじ径:M10×1.5●ねじ長さ(mm):30●ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ●高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。●質量:83g アズワン品番65-5876-53
取扱い終了

仕様●アルミヒンジ(薄型ドア用)●質量:170g
取扱い終了

仕様●アルミヒンジ(薄型ドア用)●質量:132g
取扱い終了

仕様●アルミヒンジ(薄型ドア用)●質量:94g
取扱い終了

取扱い終了

仕様●マシナリーヒンジ●本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 黒色塗装●ピン:SUS303●スペーサー:ポリアミド ブラック●質量:175g アズワン品番65-5939-44
取扱い終了

仕様●プルハンドル●質量:32g アズワン品番65-5895-64
取扱い終了

仕様●エンプラスリップジョイントヒンジ●本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●ピン:ポリアセタール ブラック●メネジ:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ●オネジ:SUM22L ニッケルメッキ●高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。●質量:27g アズワン品番65-5878-38
取扱い終了

本体の幅が大小異なったヒンジです。ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
仕様●エンプラマシナリーヒンジ●本体:ポリアミド つや消しブラック●ピン:SUS303●オネジ 幅広い側:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ●オネジ 幅狭い側:SUM22L ニッケルメッキ●質量:26g アズワン品番65-5876-90
取扱い終了

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握り感を与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
仕様●ねじ長さ(mm):50●外径(mm):70●ねじ径:M12×1.75●ノブ高さ(mm):35●ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ●高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。●質量:102g アズワン品番65-5876-50
取扱い終了

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握り感を与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
取扱い終了

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握り感を与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
取扱い終了

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握り感を与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
取扱い終了

仕様●ハンドル径(mm):52●ボス径(mm):15.5●ねじ長さ(mm):16●ねじ径:M6×1.0●レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ●高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。●質量:13g アズワン品番65-5876-19
取扱い終了






仕様●エンプラフラットヒンジ●質量:80g アズワン品番65-5874-19
取扱い終了



仕様●ドアロック スナップタイプ(長穴仕様)●質量:47g アズワン品番65-5869-35
取扱い終了

仕様●フォールディングハンドルEタイプ●質量:150g アズワン品番65-5881-94
取扱い終了

仕様●エンプラフラットヒンジ●質量:125g アズワン品番65-5873-96
取扱い終了