建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●スクエアヒンジ●本体:SUM22L 亜鉛メッキ●ピン:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ●ワッシャー:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ●質量:220g アズワン品番65-6133-58
取扱い終了


仕様●スナップインスプリングヒンジ●質量:9g アズワン品番65-6135-66
取扱い終了

防錆に優れたSUS304を使用しています。
取扱い終了







仕様●フラットヒンジ●本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ●ピン:SUS304●質量:95g アズワン品番65-5896-16
取扱い終了

仕様●フラットヒンジ(調整型)●質量:185g アズワン品番65-5895-96
取扱い終了

仕様●フラットヒンジ●質量:19g アズワン品番65-5896-09
取扱い終了

ヒンジ部180度回転
仕様●ピンロックヒンジ●本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 黒色塗装●ボルト:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ●プレート:SUM22L 亜鉛メッキ●質量:70g アズワン品番65-6057-85
取扱い終了

仕様●スプリングヒンジ●本体:SUM22L●ピン:SUM22L クロムメッキ 黄色●スプリング:SWPA●質量:70g アズワン品番65-6134-28
取扱い終了