建具金物 :「大型ショーケース」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上ブラック 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上グレー 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 開き角度(度)90°
1セット
209,800 税込230,780
4日以内出荷

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)