建具金物 :「l型金物」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)L型金具
適合P183N01
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロックマンジャパンLC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。 セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具 タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックマンジャパンLC-4700DLSS引き戸用L型取付金具
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。 セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具 タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質ステンレス(SUS304)
1組
599 税込659
翌日出荷

ロックマンジャパンLC-EW3000本体用背面取付金具
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。 タイプ内開き用、本体用
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状L受
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状L受
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945 セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式 材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など 質量(kg)8.2 有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908 セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式 材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など 質量(kg)8.2 有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷