特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
29,611 税込32,572
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
36,887 税込40,576
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型びん用活栓のみ PP製
TGK品番602-21-45-21 品名活栓 チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
1本
6,465 税込7,112
19日以内出荷

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,511 税込42,362
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
25,720 税込28,292
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパータンク50L
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ 内径(Φmm)93 胴径(Φmm)440 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC) 使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無) 容量(L)50
1台
44,867 税込49,354
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパージャー
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター 内径(Φmm)95
1台
6,108 税込6,719
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)