非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 連続使用時間(時間)約10 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 音速範囲500~9999m/sec 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 測定方式超音波パルス反射方式 測定精度(mm)±0.1
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
表示方式液晶デジタル表示(バックライト付) 再現性±0.1mm 電源単3形アルカリ乾電池×1本
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。
使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75 セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース フィルター4 検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ) 感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能 周波数(kHz)6.5 全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時)
欠品中

USM35X JE は、社団法人日本非破壊検査協会 「JSNDI 仕様デジタル超音波探傷器」の基本操作 仕様に対応しています。 社団法人日本非破壊検査協会「JSNDI デジタル超音波探傷器」の基本操作仕様に対応し、更に機能性を追求した、使いやすい超音波探傷器です。
感度0~110dB 周波数帯域(MHz)0.2~20 測定範囲0~9999mm(鋼中) 周波数帯域により異なります 仕様【音速】1000~15000m/sec【表示ディレイ】-10~1000mm【プローブディレイ】0~200μs【探傷モード】一探、二探、透過法【パルス繰返し周波数】4~1000Hz(10ステップ)【パルスエネルギー】High/Low【ダンピング】50/500Ω【ゲート】独立2ゲート セット内容本体 検波方式全波 / 正半波 / 負半波 / RF
取扱い終了