非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 測定方式超音波パルス反射方式 主な用途薄物 最小表示/目量(mm)0.1 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50 繰返し精度(mm)±0.1 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 DynaPOCKET PLUS
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm 動作温度-10~50℃ 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 寸法(mm)38×170
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主な用途厚物 測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 最小表示/目量(mm)0.1 繰返し精度(mm)±0.1 測定方式超音波パルス反射方式 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
測定精度(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース プローブFe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0 測定範囲(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります 質量(g)200 電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター 寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D) 測定方式(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式 表示分解能(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズの厚膜測定専用 樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2% 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm 仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm 表示分解能0.1mm/0.01mm(切替) 測定範囲0~15mm 質量(g)460 測定方式電磁式 セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 DM5EDL(校正書付)
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用 測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ) 仕様【接触面径(mm)】12 周波数5MHz 動作時間60時間 寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D) セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド) 質量(g)223(バッテリー含む) 温度範囲(℃)-10~+50
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
先端口径(Φmm)11 温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。) 質量(g)431 電源単三電池×3(USB電源併用可能) 分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001 外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D) セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース 仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf) 周波数手動プローブ約38~40kHz セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 質量(kg)0.34 電源単3アルカリ乾電池4本 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃)0~40℃ 寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H) 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3%
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0 表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示 電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) モード(送信):CW(無変調) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610 使用温度範囲(℃)-10~55 受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz) 質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0 仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能 連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8 機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)
1台
6,990 税込7,689
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 測定方式電磁誘導式/高周波式 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 最小測定面積(mm)5×5 セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 質量(g)500 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 連続使用時間(時間)60 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 連続使用時間(時間)約10 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 音速範囲500~9999m/sec 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 測定方式超音波パルス反射方式 測定精度(mm)±0.1
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。 従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。 電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。 測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。
信号処理SIDSPR 32ビット信号処理 素地鉄・非鉄金属 動作時間約8時間 最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm 測定精度±(1μm+読取値の0.75%) 保管温度(℃)-20~70 通信距離(m)10 仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差 測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3 最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5 使用温度(℃)-10~60 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)最小:0.05 質量(g)60 インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース 電源LiFePO4バッテリー 最小測定面積(mm)直径:5 寸法(mm)直径16×125
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プローブ:Fe磁性用 測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による 表示範囲(mm)有効:48×24 表示方式液晶表示・バックライト付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121 電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能 表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで) セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース 出力RC232C プリンター・パソコン 動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60 質量(g)220 測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる 解像度128×64ピクセル 測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm 機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能) 電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450 径(Φ)6.0 使用環境温度(℃)0~55 防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 画角約150.8度(対角) 照明白色LED 8灯 質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4 適合管径(Φmm)28、30~110 セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース 連続使用時間(時間)4 長さ(m)20 撮像素子30万画素 充電時間(時間)2 仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠 有効長(m)19
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45) セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書 照度(Lux)必要:0.5以上 使用環境温度(℃)0~40、-20~50 測定視野角(°)120 材質ロッド:グラスファイバー 機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格) カメラ仕様CMOSカメラ 液晶モニター7.0インチ TFTモニター 焦点距離f=2.3 仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式 質量(kg)9.1 光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式 出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ) 外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60 ロッド径(Φmm)6.5 充電時間(時間)3 ロッド長さ(m)30 電源ニッケル水素専用電池 絞りF=2.5 使用時間(時間)1.5 可動範囲カメラ:縦180度・横360度 防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3.2 警報方式ランプ、ブザー プローブ伸縮性・ABS樹脂 対象塗膜厚さ1mm未満 方式直流高電圧放電式 電源(V)AC85~264(50/60Hz) 探知電圧(kV)0.3~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 質量(kg)0.34 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード データメモリ(点)39000 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) 動作温度範囲(℃)0~40 セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(mm)75×145×31 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き) 測定範囲2.0~250.0mm(鋼中) 精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5% セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース 測定方式パルス反射方式(一振動子法) 質量(g)本体 370、探触子 50 電源単3アルカリ乾電池2本 表示単位0.1mm 寸法(mm)70(W)×155(H)×28D) 使用時間60時間以上 仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲0~8.00mm 測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm) 質量(g)330 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
仕様【測定値メモリー】40000点 測定範囲共通プローブ(NFe-8):0~8mm、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm 質量(g)210 表示分解能共通プローブ(NFe-8):1μm/0~999μm 0.01mm/1~8mm 、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地) セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、Fe・NFe両用プローブ、素地(電磁用、過電流式用)、標準版(50μm、300μm、1.00mm)、標準版ケース、収納ケース 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付 寸法(mm)72(W)×30(H)×156(D) 電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式共通プローブ(NFe-8):渦電流式、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別) 測定精度共通プローブ(NFe-8):0~100μm/±(1μm+指示値の2%) 101μm~8.00mm/指示値の±2%以内、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地) プローブ共通プローブ(NFe-8):1点定圧接触式、Vカット付Φ35×61mm、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B-B、S-Bの測定方式を装備した超精密測定用超音波厚さ計 小型・軽量のポケットタイプながら1/1000mm単位の超精密測定ができ、材料や製品及びプラントなどの高精度な測定検査にお役立て頂けます!データ記録機能はございません。
セット内容本体、探触子(4702型)、高周波ケーブル(W1072:1m)、カプラント(100ml)、DL接合用グリス、校正用テストピース(鋼:2.0mm)、音速表、携帯用収納ケース 仕様【音速調整範囲】B-B : 500~13000m/sec、S-B : 500~19999m/sec、B-Bp : 500~19999m/sec 測定範囲B-B : 0.2mm~10.00mm、S-B : 0.8mm~20.00mm、B-Bp : 0.8mm(Φ10)~ 質量(g)本体約350(バッテリー含む) 精度B-B : ±0.002mm、S-B : ±0.01mm、B-Bp : ±0.01mm 測定方式パルス反射方式(一振動子法) 電源単3アルカリ乾電池2本 使用温度範囲-10℃~+50℃ 寸法(mm)70(W)×155(H)×28(D) 表示単位B-B : 0.001mm、S-B : 0.01mm、B-Bp : 0.01mm 表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いらないノイズをカットする 厚さ計の優れもの! 近年、FRP、ゴム、特殊樹脂などの用途の広がりは目覚ましく、それに伴い、非破壊検査による材料、製品の計測検査および品質管理、保証の必要性がますます要求されています。 UDM-1100は、それらのご要望にお応えすべく開発された樹脂専用ポケットタイプの超音波厚さ計です。データ記録機能はございません。
セット内容本体、探触子(4708形 2C15N-DL)、高周波ケーブル(W1071)1m、テストピース(アクリル)5.0mm、カプラント(100mL)、DL接合用グリス、音速表、携帯用ケース、校正操作のポイント 測定範囲標準モード:1.0~25.0mm 測定方式パルス反射方式(一探触子法) 表示単位0.1mm 表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き) 仕様【音速調整範囲】500~9999m/sec 質量(g)本体約290、探触子約60 電源単3アルカリ乾電池1本 寸法(mm)66(W)×140(H)×28(D) 精度±0.1mm
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 G-DL DynaMIC G-DL(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 質量(g)約300(電池含む)
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 E-DL DynaMIC E-DL(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む) 校正証明書付き 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 D-DL DynaMIC D-DL(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 質量(g)約300(電池含む) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
1台
4,790 税込5,269
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 周波数手動プローブ約38~40kHz 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用) セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ 寸法(mm)160 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き) 電源単4アルカリ乾電池2本 測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3% 測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】UCI式硬さ計(ロングロッド) MIC10DL/205AL
あらゆる場所で素早く測定。 UCI(超音波接触インピーダンス)法を採用した簡単、便利な硬さ計です。軽量・コンパクトなため、手軽に持ち運びができ、あらゆる場所で使用できます。
セット内容本体(MIC10 DL)、プローブ(MIC-205AL)、プローブケーブル、円錐型プローブアタッチメント、円筒型プローブアタッチメント、プローブグリップ、メモリーカード、キャリングケース 質量(g)約300(電池含む) 測定方法UCI式 (ダイヤモンド角 136°) 寸法(mm)160(H)×70(W)×45(D) 電源単3アルカリ電池×2 測定範囲20~1740HV、40.0~105.0HRB、20.3~68.0HRC、76.0~618.0HB 動作時間手動プローブ:約15時間、モータープローブ:約10時間 仕様【硬さ値の変換】HV、HB、HRC、HRB
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

膜厚を測定する「膜厚測定モード」、母材の肉厚と同時に膜厚を測定する「パルス・エコー with 膜厚測定モード」を搭載。温度変化による測定誤差を自動的に補正する「パルス・エコー with 温度補正モード」。 材料の断面映像を表示する、Bスコープ表示機能。 スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)。 トランスデューサー(探触子)自動認識機能。 自動零点校正機能。 専用ソフトウェア(DakView3)付属。 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含)または、210000件(測定値のみ)の大容量データロガー搭載(CMX DL)。
周波数1~10MHz5MHz(トランスデューサー) 測定モードパルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定)パルス・エコー with 膜厚 (厚さ、腐食・減肉測定、膜厚測定)パルス・エコー with 温度補正 (厚さ、腐食・減肉測定)エコー・エコー(塗膜上からの母材測定)膜厚 (膜厚測定) 探触子二振動子探触子 表示数値、Bスコープ 出力RS-232C 機能カップリングチェック機能(バーグラフ)オートパワーオフ機能スキャンモード(高速測定、最小・最大値ホールド)差厚測定モードアラームモードセットアップ(測定条件) 64件トランスデューサー(探触子)自動認識機能自動零点校正機能データロガー: 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含む)または、 210000件(測定値のみ) 種別コーティング(トランスデューサー) 動作温度(℃)-10~+60℃ セット内容本体、探触子(TT-D5-14CT)、カプラント、配管測定用冶具、データ転送ケーブル、データ転送ソフト DakView3(CD-R)USBシリアルケーブル、USBシリアルケーブルドライバ(CD-R)、ネックストラップ、簡易取扱説明書、取扱説明書(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース 測定範囲パルス・エコー・モード:0.63~508mmパルス・エコー with 膜厚測定モード:肉厚0.63~508mm、膜厚0.01~2.54mmパルス・エコー with 温度補正モード:0.63~508mmエコー・エコー・モード:2.54~102mm膜厚測定モード:0.0127~2.54mm※材質およびトランスデューサーにより異なります 型番TT-D5-14CT(トランスデューサー) 測定単位mm/inch 切替 校正1点校正・2点校正・音速直接入力 質量(g)382 径(Φmm)12(トランスデューサー) 電源単3形アルカリ乾電池3本 150時間動作、バッテリー残量表示、オートパワーオフ機能 仕様超音波精度/±0.01mm音速測定範囲/1250~13995m/秒マテリアルリスト/38件主な測定材料/鉄、ガラス、プラスチック(トランスデューサー) 表示分解能0.01mm 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×63×32
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種 電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間 セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125 機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション) 測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用) 測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV 表示方式LCDデジタル(バックライト付き)
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。 プローブに互換性を持たせることにより、本体とプローブの組み合わせが自由に。SWT-8200に、付属の電磁式プローブ(鉄用)と過電流式プローブ(非鉄金属用)を測定対象物に合わせて接続。プローブの差し替えのみで、鉄および非鉄の両金属素地上の皮膜を測定できます。 従来の膜厚計(点線部分)と比べるとボディがすっきりスリムに。女性や手の小さい方にも抜群のグリップ感。測定前には必ず「ゼロ調整」と「標準調整」の2点調整をします。この2点調整の組み合わせを検量線(素地特性)といいます。検量線は、金属素地の材質・形状・厚みなどによって変化しますが、その特性に合致した検量線を登録・選択していつでもすぐに測定作業が開始できます。検量線の登録数は10本です。 LCD画面上にメッセージを表示。操作手順を簡単・わかりやすくガイダンスします。 登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値/下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報でお知らせ。工場の生産過程などで、皮膜が管理基準で定められた範囲内か否かを迅速に判断する際などに役立ちます。 付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。測定のたびにリアルタイムで転送、または、メモリーしておいたデータの一括送信も可能。(※SWT-8200のUSB転送ドライバ・ソフトは付属していますが、サンコウ電子研究所からもダウンロードできます。) メモリー機能により、測定・記録作業が1人でもOK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。1日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定も余裕でカバー。メモリー数は、10,000点。残りメモリーを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。 全メモリーデータやグループ・ブロック・セクション単位のデータなど、LCD画面上で統計が可能。
機能キー入力ロックオートパワーオフ(約3分)測定モードの切替(ホールド/連続)表示分解能切替検量線 校正値消去上下限値設定 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点・標準調整点) 測定範囲(本体)接続プローブにより異なります(FE-2.5)0~2.50mm(磁気誘導式)0~2.00mm プローブ(FE-2.5)1点定圧接触式、Vカット付き(NFe-2.0)1点定圧接触式、Vカット付き 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ) 測定対象(FE-2.5)鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など(NFe-2.0)アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など※比較的汎用な測定物用 統計機能本体内蔵 セット内容本体、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、収納ケース、ACアダプター、USBケーブル(2.0m)、USBドライバ(CD)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、単3形乾電池×2、取扱説明書(プローブ付属品)テスト用ゼロ板(鉄用)、テスト用ゼロ板(非鉄用) 電源単3形乾電池×2、専用ACアダプター 質量(g)200 測定精度(FE-2.5)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.50mm:±2%以内(NFe-2.0)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.00mm:±2%以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×156 仕様データ転送/USB 測定方式(FE-2.5)磁気誘導式(磁気誘導式)渦電流式 表示分解能(FE-2.5)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.50mm(NFe-2.0)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.00mm メモリー(検量線)10本(測定値)10000点
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
質量(kg)4.4 警報方式ランプ、ブザー セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 対象塗膜厚さ1mm未満 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)1~6(高波値) 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 充電電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 対象塗膜厚さ1mm以上 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
電源単3形乾電池×6 周波数特性100~1200Hz 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 感度0.7V/g(400Hz時) インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 質量(g)800 フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。あらゆる方向から目的対象を探知できるオムニアン テナ、位置を矢印で表示するアローガイダンス、埋設配管探知ではこれまでできなかった配管位置を線で表示するライントレース機能、4周波および自然波法を 搭載、バッテリー残量も表示します。また、管内カメラ「ミニ・シースネイク KD-200M」の信号を受信できます。 管路方向の変化が瞬時に表示されます。管路位置・方向を示す矢印が継続表示されます。複数の方向から接近している配管をスピーディに探知できます。 探知目標がディストーションであるかどうかを瞬時にフィードバックします。多方向から分岐した金属配管を探知します。未確認の埋設配管を見つけ出します。 あらゆる方向から信号を受信できます。探知作業が難しい道路上や、障害があるときでも作業ができます。どの方向からでも直接法、誘導法により探知ができます。磁界をおびている埋設配管は位置・方向にかかわらず探知できます(光ファイバーケーブルは磁性帯びていないため、探知はできません)。
セット内容本体、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース、発信器ST-305(本体、誘導シグナルクランプ、単2形乾電池×6、取扱説明書) 電池寿命(時間)約12(使用状況により) 表示配管方向、深度表示(連続表示)、電流値表示(自動表示) 質量(kg)1.8(SR-20)0.8(ST-305) 仕様ディストーション判別/可、全方向アンテナ装備、探知情報/1画面発信器最大信号/240VAC(50/60Hz) 周波数【SR-20】アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHzパッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz【ST-305】1kHz、8kHz、33kHz 表示方式マッピング 電源【SR-20】単2形アルカリ乾電池×4【ST-305】単2形アルカリ乾電池×6 出力(W)5
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
表示方式液晶デジタル表示(バックライト付) 再現性±0.1mm 電源単3形アルカリ乾電池×1本
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
用途樹脂、ゴム、アスファルト、モルタル。溶射膜、メタリコン、爆着 仕様【最小測定物】平面/Φ50mm、凹面/R50mm 、素地厚/1mmなるべく平面Φ300mm×素地厚t=3mm以上でご利用下さい 測定方式電磁式 表示分解能0.1mm/0.01mm 測定対象鉄素地(鉄、フェライト系ステンレス(SUS430など)含む)上の絶縁性被膜および非磁性金属被膜 プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm 質量(g)約460 上下限設定上下限値アラーム(いずれか片方のみの設定も可能) 表示方式LCDデジタル、キーロック機能付 測定速度(秒)3以内(測定物に接触後) 測定範囲(mm)0~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3.07mm、5.28mm、10.4mm×各1枚)単4形乾電池×4本、収納ケース 使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと) 使用電源単4形乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付 測定精度(mm)均一面に対して±0.01または指示値の±2%
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

報告書作成時間を大幅削減!データ添付がきれいで簡単! 測定結果をパソコンの画面で見ることができます。 画像処理やマーキングがパソコンで効率よく作業できます。 画像処理やマーキングをした編集結果をそのまま保存できます。 編集結果をJPEG化。マーカ情報を自動でリスト化します。
適合機種NJJ-105、95B、95A、85A(Ver.6以降)
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)