非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 測定方式超音波パルス反射方式 主な用途薄物 最小表示/目量(mm)0.1 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50 繰返し精度(mm)±0.1 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 DynaPOCKET PLUS
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm 動作温度-10~50℃ 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 寸法(mm)38×170
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主な用途厚物 測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 最小表示/目量(mm)0.1 繰返し精度(mm)±0.1 測定方式超音波パルス反射方式 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
測定精度(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース プローブFe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0 測定範囲(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります 質量(g)200 電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター 寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D) 測定方式(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式 表示分解能(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズの厚膜測定専用 樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2% 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm 仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm 表示分解能0.1mm/0.01mm(切替) 測定範囲0~15mm 質量(g)460 測定方式電磁式 セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 DM5EDL(校正書付)
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用 測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ) 仕様【接触面径(mm)】12 周波数5MHz 動作時間60時間 寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D) セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド) 質量(g)223(バッテリー含む) 温度範囲(℃)-10~+50
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
先端口径(Φmm)11 温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。) 質量(g)431 電源単三電池×3(USB電源併用可能) 分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001 外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D) セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース 仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf) 周波数手動プローブ約38~40kHz セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 質量(kg)0.34 電源単3アルカリ乾電池4本 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃)0~40℃ 寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H) 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3%
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0 表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示 電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) モード(送信):CW(無変調) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610 使用温度範囲(℃)-10~55 受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz) 質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0 仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能 連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8 機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)
1台
6,990 税込7,689
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 測定方式電磁誘導式/高周波式 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 最小測定面積(mm)5×5 セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 質量(g)500 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 連続使用時間(時間)60 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 連続使用時間(時間)約10 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 音速範囲500~9999m/sec 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 測定方式超音波パルス反射方式 測定精度(mm)±0.1
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲B-B : 0.2mm~10.00mm、S-B : 0.8mm~20.00mm、B-Bp : 0.8mm(Φ10)~ 仕様【音速調整範囲】B-B : 500~13000m/sec、S-B : 500~19999m/sec、B-Bp : 500~19999m/sec 表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き) 測定方式パルス反射方式(一振動子法) 寸法(mm)70(W)×155(H)×28(D) 電源単3アルカリ乾電池2本 校正証明書付き 使用温度範囲-10℃~+50℃ 表示単位B-B : 0.001mm、S-B : 0.01mm、B-Bp : 0.01mm セット内容本体、探触子(4702型)、高周波ケーブル(W1072:1m)、カプラント(100ml)、DL接合用グリス、校正用テストピース(鋼:2.0mm)、音速表、携帯用収納ケース 質量(g)本体約350(バッテリー含む) 精度B-B : ±0.002mm、S-B : ±0.01mm、B-Bp : ±0.01mm
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース 校正証明書付き 精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5% 仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000 測定範囲2.0~250.0mm(鋼中) 使用時間60時間以上 寸法(mm)70(W)×155(H)×28D) 測定方式パルス反射方式(一振動子法) 電源単3アルカリ乾電池2本 表示単位0.1mm 質量(g)本体 370、探触子 50 表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)
1台
9,890 税込10,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示単位0.1mm 寸法(mm)66(W)×140(H)×28(D) 測定方式パルス反射方式(一探触子法) 測定範囲標準モード:1.0~25.0mm セット内容本体、探触子(4708形 2C15N-DL)、高周波ケーブル(W1071)1m、テストピース(アクリル)5.0mm、カプラント(100mL)、DL接合用グリス、音速表、携帯用ケース、校正操作のポイント 電源単3アルカリ乾電池1本 精度±0.1mm 表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き) 質量(g)本体約290、探触子約60 校正証明書付き 仕様【音速調整範囲】500~9999m/sec
1台
5,790 税込6,369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】UCI式硬さ計(ロングロッド) 校正書付き
測定方法UCI式 (ダイヤモンド角 136°) 寸法(mm)160(H)×70(W)×45(D) 仕様【硬さ値の変換】HV、HB、HRC、HRB 電源単3アルカリ電池×2 校正証明書付き 測定範囲20~1740HV、40.0~105.0HRB、20.3~68.0HRC、76.0~618.0HB セット内容本体(MIC10 DL)、プローブ(MIC-205AL)、プローブケーブル、円錐型プローブアタッチメント、円筒型プローブアタッチメント、プローブグリップ、メモリーカード、キャリングケース 質量(g)約300(電池含む) 動作時間手動プローブ:約15時間、モータープローブ:約10時間
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 校正書付き
寸法(mm)38×170 校正証明書付き 動作温度-10~50℃ 仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip 質量(g)200 セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 校正証明書付き
1台
9,890 税込10,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 校正証明書付き 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 質量(g)約300(電池含む) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 校正証明書付き 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 校正書付き
仕様【探触子ゼロ点調整】測定自動校正 または 2点校正範囲【音速範囲(m/s)】1000~9999【操作時間(時間)】200(バックライトなし) 質量(g)255(電池含む) 表示分解能0.01mm<100mm 0.1mm≧100mm 動作原理超音波二探触子法 セット内容本体、単3電池×2、本体カバー、ハンドベルト、探触子(FH2E-D)、常温用カプラント、RS-232シリアル/0ケーブル(2m)、収納ケース 寸法(mm)146(H)×76(W)×34(D) 測定範囲0.6~500mm(鋼中) … 探触子・試験体・表面状態・温度により異なります。 校正証明書付き 電源単三アルカリ電池×2
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる 解像度128×64ピクセル 機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定 測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による 動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60 測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121 質量(g)220 セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース 種類プローブ:Fe磁性用 表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで) 表示範囲(mm)有効:48×24 電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能 表示方式液晶表示・バックライト付 校正証明書付き 出力RC232C プリンター・パソコン
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途対応トランスデューサーにより、鉄、鋼、アルミ、ステンレス、ゴム、ガラス、プラスチック、セラミックなどの厚さ、腐食、減肉検査および音速測定。 塗膜上からの母材の厚さ測定。 膜厚の測定。 測定範囲パルス・エコー・モード:0.63~508mmパルス・エコー with 膜厚測定モード:肉厚0.63~508mm、膜厚0.01~2.54mmパルス・エコー with 温度補正モード:0.63~508mmエコー・エコー・モード:2.54~102mm膜厚測定モード:0.0127~2.54mm※材質およびトランスデューサーにより異なります 電源単3形アルカリ乾電池3本 150時間動作、バッテリー残量表示、オートパワーオフ機能 機能カップリングチェック機能(バーグラフ)オートパワーオフ機能スキャンモード(高速測定、最小・最大値ホールド)差厚測定モードアラームモードセットアップ(測定条件) 64件トランスデューサー(探触子)自動認識機能自動零点校正機能データロガー: 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含む)または、 210000件(測定値のみ) 質量(g)382 型番TT-D5-14CT(トランスデューサー) 校正1点校正・2点校正・音速直接入力 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×63×32 測定モードパルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定)パルス・エコー with 膜厚 (厚さ、腐食・減肉測定、膜厚測定)パルス・エコー with 温度補正 (厚さ、腐食・減肉測定)エコー・エコー(塗膜上からの母材測定)膜厚 (膜厚測定) 出力RS-232C 表示数値、Bスコープ 校正証明書付き 径(Φmm)12(トランスデューサー) 探触子二振動子探触子 仕様超音波精度/±0.01mm音速測定範囲/1250~13995m/秒マテリアルリスト/38件主な測定材料/鉄、ガラス、プラスチック(トランスデューサー) 種別コーティング(トランスデューサー) 周波数1~10MHz5MHz(トランスデューサー) 測定単位mm/inch 切替 動作温度(℃)-10~+60℃ セット内容本体、探触子(TT-D5-14CT)、カプラント、配管測定用冶具、データ転送ケーブル、データ転送ソフト DakView3(CD-R)USBシリアルケーブル、USBシリアルケーブルドライバ(CD-R)、ネックストラップ、簡易取扱説明書、取扱説明書(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース 表示分解能0.01mm
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示方式LCDデジタル(バックライト付き) 質量(kg)1.54 仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種 セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース 校正証明書付き 測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用) 測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV 電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間 機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)本体/約150(電池込)探触子/約50(アタッチメント無) 測定範囲(mm)0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合) 表示方式液晶デジタル表示、バックライト付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×144×30 仕様被測定物/アルミニウム、銅、黄銅、チタンなどの金属、ガラス、樹脂などの非金属校正用テストピース/5mm厚(鋼換算)ですとピースを本体に付属 セット内容本体、探触子(曲面用アタッチメント付)、カプラント、収納ケース、単3形乾電池×1本 再現性±0.1mm 校正証明書付き 音速範囲1000~12000m/s 電源単3形アルカリ乾電池×1本 ケーブル長(m)1(専用一体型)LEMOコネクタ付 主な用途高温 測定誤差±0.1mmまたは記号1.0%rdg 使用温度範囲(℃)0~+250 表示単位0.1mm
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単操作。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。 電源は単3形アルカリ乾電池1個。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。 小型・軽量。本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。 オートパワーオフ機能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 音速メモリ-。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整の必要はありません。 自動動作チェック。液晶画面に、超音波が正しく受信されているかチェックができるようカップリングマークが表示され測定が正常か判断できます。
用途鋳物およびその製品に(鉄、アルミなどの鋳物の厚さ検査など)。 主な用途鋳物 測定範囲(mm)【鋼片の場合】鋳鉄/2.0~100.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上)鋼/2.0~400.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上) 使用温度範囲(℃)0~+50 再現性±0.1mm ケーブル専用一体型ケーブル1m LEMOコネクタ付き 質量(g)本体/150(電池含む)探触子/50(アタッチメント無し) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×144×30 表示単位0.1mm 校正証明書付き 測定誤差±0.1mmまたは±1.0%rdg 音速範囲1000~12000m/s(調整) 被測定材鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなどの金属、ガラス・樹脂などの非金属 セット内容本体、探触子、カプラント、収納ケース、単3形乾電池×1、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池×1本 仕様校正用テストピース/5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 表示方式液晶デジタル表示(バックライト付)
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 連続使用時間(時間)約10 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 測定精度(mm)±0.1 音速範囲500~9999m/sec 表示分解能0.01mm 校正証明書付き セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 測定方式超音波パルス反射方式 探触子2C15N-DL
1台
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 警報方式ランプ、ブザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 対象塗膜厚さ1mm未満 方式低周波高電圧パルス放電式 校正証明書付き
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 探知電圧(kV)5~23(高波値) 警報方式ランプ、ブザー 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 対象塗膜厚さ1mm以上 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 校正証明書付き 質量(kg)5.4
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電磁式プローブ(磁性金属上の非磁性皮膜) 素地/鉄・鋼・フェライト系ステンレス 測定皮膜/【塗装】機器、自動車、船舶、橋梁、鉄鋼構造物など 【ライニング】樹脂、タールエポキシ、ゴム、ホーロー、シートなど 【メッキ】亜鉛、銅、クローム、スズなど※電解ニッケルメッキを除く メタリコン、パーカライジング、酸化膜、容射膜など 過電流式プローブ使用時(非磁性金属上の絶縁性皮膜) 素地/アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス 測定皮膜/【塗装】アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど 【陽極酸化皮膜】アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など 【ライニング】各種機器、部品、化学プラントなど 表示分解能(FE-2.5)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.50mm(NFe-2.0)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.00mm 機能キー入力ロックオートパワーオフ(約3分)測定モードの切替(ホールド/連続)表示分解能切替検量線 校正値消去上下限値設定 統計機能本体内蔵 測定範囲(本体)接続プローブにより異なります(FE-2.5)0~2.50mm(磁気誘導式)0~2.00mm 校正証明書付き 電源単3形乾電池×2、専用ACアダプター 測定対象(FE-2.5)鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など(NFe-2.0)アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など※比較的汎用な測定物用 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点・標準調整点) セット内容本体、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、収納ケース、ACアダプター、USBケーブル(2.0m)、USBドライバ(CD)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、単3形乾電池×2、取扱説明書(プローブ付属品)テスト用ゼロ板(鉄用)、テスト用ゼロ板(非鉄用) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) プローブ(FE-2.5)1点定圧接触式、Vカット付き(NFe-2.0)1点定圧接触式、Vカット付き 測定精度(FE-2.5)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.50mm:±2%以内(NFe-2.0)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.00mm:±2%以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×156 質量(g)200 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ) 仕様データ転送/USB 測定方式(FE-2.5)磁気誘導式(磁気誘導式)渦電流式 メモリー(検量線)10本(測定値)10000点
1台
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) 校正証明書付き プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 寸法(mm)75×145×31 質量(kg)0.34 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 データメモリ(点)39000 動作温度範囲(℃)0~40 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書
1台
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 校正証明書付き セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 測定方式電磁誘導式/高周波式 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 最小測定面積(mm)5×5 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 質量(g)500 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 表示LCDによるデジタル表示 連続使用時間(時間)60 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。 従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。 電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。 測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。
信号処理SIDSPR 32ビット信号処理 素地鉄・非鉄金属 動作時間約8時間 最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm 測定精度±(1μm+読取値の0.75%) 保管温度(℃)-20~70 通信距離(m)10 仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差 測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3 最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5 使用温度(℃)-10~60 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)最小:0.05 質量(g)60 インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース 電源LiFePO4バッテリー 最小測定面積(mm)直径:5 寸法(mm)直径16×125
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プローブ:Fe磁性用 測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による 表示範囲(mm)有効:48×24 表示方式液晶表示・バックライト付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121 電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能 表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで) セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース 出力RC232C プリンター・パソコン 動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60 質量(g)220 測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる 解像度128×64ピクセル 測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm 機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能) 電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450 径(Φ)6.0 使用環境温度(℃)0~55 防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 画角約150.8度(対角) 照明白色LED 8灯 質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4 適合管径(Φmm)28、30~110 セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース 連続使用時間(時間)4 長さ(m)20 撮像素子30万画素 充電時間(時間)2 仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠 有効長(m)19
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45) セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書 照度(Lux)必要:0.5以上 使用環境温度(℃)0~40、-20~50 測定視野角(°)120 材質ロッド:グラスファイバー 機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格) カメラ仕様CMOSカメラ 液晶モニター7.0インチ TFTモニター 焦点距離f=2.3 仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式 質量(kg)9.1 光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式 出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ) 外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60 ロッド径(Φmm)6.5 充電時間(時間)3 ロッド長さ(m)30 電源ニッケル水素専用電池 絞りF=2.5 使用時間(時間)1.5 可動範囲カメラ:縦180度・横360度 防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3.2 警報方式ランプ、ブザー プローブ伸縮性・ABS樹脂 対象塗膜厚さ1mm未満 方式直流高電圧放電式 電源(V)AC85~264(50/60Hz) 探知電圧(kV)0.3~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 質量(kg)0.34 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード データメモリ(点)39000 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) 動作温度範囲(℃)0~40 セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(mm)75×145×31 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能! UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。 データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き) 測定範囲2.0~250.0mm(鋼中) 精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5% セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース 測定方式パルス反射方式(一振動子法) 質量(g)本体 370、探触子 50 電源単3アルカリ乾電池2本 表示単位0.1mm 寸法(mm)70(W)×155(H)×28D) 使用時間60時間以上 仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲0~8.00mm 測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm) 質量(g)330 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)