非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3% 寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H) 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 質量(kg)0.34 電源単3アルカリ乾電池4本 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃)0~40℃
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 最小測定面積(mm)5×5 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 連続使用時間(時間)60 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30 質量(g)500 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 測定方式電磁誘導式/高周波式 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 データメモリ(点)39000 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) 校正証明書付き 寸法(mm)75×145×31 質量(kg)0.34 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード 動作温度範囲(℃)0~40 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書
1台
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 質量(g)500 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30 最小測定面積(mm)5×5 使用温度範囲(℃)0~40 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 校正証明書付き 測定方式電磁誘導式/高周波式 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 表示LCDによるデジタル表示 連続使用時間(時間)60 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード データメモリ(点)39000 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) 動作温度範囲(℃)0~40 質量(kg)0.34 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 寸法(mm)75×145×31 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3%
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用) 電源単4アルカリ乾電池2本 測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3% セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ 寸法(mm)160 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き) 測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)