非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
特価
本日12月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000022221223
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
測定精度(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm 寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D) 測定方式(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式 表示分解能(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース プローブFe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0 測定範囲(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります 質量(g)200 電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズの厚膜測定専用 樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
測定方式電磁式 測定範囲0~15mm 質量(g)460 仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm 表示分解能0.1mm/0.01mm(切替) 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2%
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 探触子2C15N-DL セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 連続使用時間(時間)約10 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 測定方式超音波パルス反射方式 測定精度(mm)±0.1 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 音速範囲500~9999m/sec 表示分解能0.01mm 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 測定方式超音波パルス反射方式 探触子2C15N-DL 音速範囲500~9999m/sec 表示分解能0.01mm 校正証明書付き 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 測定精度(mm)±0.1 連続使用時間(時間)約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28
1台
3,890 税込4,279
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 方式低周波高電圧パルス放電式 校正証明書付き セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 警報方式ランプ、ブザー
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 探知電圧(kV)5~23(高波値) 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 校正証明書付き 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 対象塗膜厚さ1mm以上 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電磁式プローブ(磁性金属上の非磁性皮膜) 素地/鉄・鋼・フェライト系ステンレス 測定皮膜/【塗装】機器、自動車、船舶、橋梁、鉄鋼構造物など 【ライニング】樹脂、タールエポキシ、ゴム、ホーロー、シートなど 【メッキ】亜鉛、銅、クローム、スズなど※電解ニッケルメッキを除く メタリコン、パーカライジング、酸化膜、容射膜など 過電流式プローブ使用時(非磁性金属上の絶縁性皮膜) 素地/アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス 測定皮膜/【塗装】アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど 【陽極酸化皮膜】アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など 【ライニング】各種機器、部品、化学プラントなど 測定範囲(本体)接続プローブにより異なります(FE-2.5)0~2.50mm(磁気誘導式)0~2.00mm 校正証明書付き 表示分解能(FE-2.5)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.50mm(NFe-2.0)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.00mm 機能キー入力ロックオートパワーオフ(約3分)測定モードの切替(ホールド/連続)表示分解能切替検量線 校正値消去上下限値設定 統計機能本体内蔵 仕様データ転送/USB 測定方式(FE-2.5)磁気誘導式(磁気誘導式)渦電流式 メモリー(検量線)10本(測定値)10000点 質量(g)200 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ) セット内容本体、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、収納ケース、ACアダプター、USBケーブル(2.0m)、USBドライバ(CD)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、単3形乾電池×2、取扱説明書(プローブ付属品)テスト用ゼロ板(鉄用)、テスト用ゼロ板(非鉄用) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) プローブ(FE-2.5)1点定圧接触式、Vカット付き(NFe-2.0)1点定圧接触式、Vカット付き 測定精度(FE-2.5)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.50mm:±2%以内(NFe-2.0)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.00mm:±2%以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×156 電源単3形乾電池×2、専用ACアダプター 測定対象(FE-2.5)鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など(NFe-2.0)アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など※比較的汎用な測定物用 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点・標準調整点)
1台
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66 プローブ伸縮性・ABS樹脂 対象塗膜厚さ1mm未満 方式直流高電圧放電式 電源(V)AC85~264(50/60Hz) 探知電圧(kV)0.3~5 セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3.2 警報方式ランプ、ブザー
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm) セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 質量(g)330 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm 電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲0~8.00mm
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
プローブ共通プローブ(NFe-8):1点定圧接触式、Vカット付Φ35×61mm、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付 電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式共通プローブ(NFe-8):渦電流式、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別) 測定精度共通プローブ(NFe-8):0~100μm/±(1μm+指示値の2%) 101μm~8.00mm/指示値の±2%以内、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地) 質量(g)210 寸法(mm)72(W)×30(H)×156(D) セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、Fe・NFe両用プローブ、素地(電磁用、過電流式用)、標準版(50μm、300μm、1.00mm)、標準版ケース、収納ケース 表示分解能共通プローブ(NFe-8):1μm/0~999μm 0.01mm/1~8mm 、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地) 仕様【測定値メモリー】40000点 測定範囲共通プローブ(NFe-8):0~8mm、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。 プローブに互換性を持たせることにより、本体とプローブの組み合わせが自由に。SWT-8200に、付属の電磁式プローブ(鉄用)と過電流式プローブ(非鉄金属用)を測定対象物に合わせて接続。プローブの差し替えのみで、鉄および非鉄の両金属素地上の皮膜を測定できます。 従来の膜厚計(点線部分)と比べるとボディがすっきりスリムに。女性や手の小さい方にも抜群のグリップ感。測定前には必ず「ゼロ調整」と「標準調整」の2点調整をします。この2点調整の組み合わせを検量線(素地特性)といいます。検量線は、金属素地の材質・形状・厚みなどによって変化しますが、その特性に合致した検量線を登録・選択していつでもすぐに測定作業が開始できます。検量線の登録数は10本です。 LCD画面上にメッセージを表示。操作手順を簡単・わかりやすくガイダンスします。 登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値/下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報でお知らせ。工場の生産過程などで、皮膜が管理基準で定められた範囲内か否かを迅速に判断する際などに役立ちます。 付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。測定のたびにリアルタイムで転送、または、メモリーしておいたデータの一括送信も可能。(※SWT-8200のUSB転送ドライバ・ソフトは付属していますが、サンコウ電子研究所からもダウンロードできます。) メモリー機能により、測定・記録作業が1人でもOK。検査作業の省力化とコストダウンが図れます。1日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定も余裕でカバー。メモリー数は、10,000点。残りメモリーを気にすることなく作業ができます。測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。 全メモリーデータやグループ・ブロック・セクション単位のデータなど、LCD画面上で統計が可能。
メモリー(検量線)10本(測定値)10000点 測定方式(FE-2.5)磁気誘導式(磁気誘導式)渦電流式 表示分解能(FE-2.5)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.50mm(NFe-2.0)1μm:0~999μm、(切替により)0.1μm:0~400、0.5μm:400~500、0.01mm:1.00~2.00mm プローブ(FE-2.5)1点定圧接触式、Vカット付き(NFe-2.0)1点定圧接触式、Vカット付き 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ) 測定対象(FE-2.5)鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など(NFe-2.0)アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など※比較的汎用な測定物用 統計機能本体内蔵 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点・標準調整点) 測定範囲(本体)接続プローブにより異なります(FE-2.5)0~2.50mm(磁気誘導式)0~2.00mm 質量(g)200 測定精度(FE-2.5)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.50mm:±2%以内(NFe-2.0)0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、101μm~2.00mm:±2%以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×156 仕様データ転送/USB 機能キー入力ロックオートパワーオフ(約3分)測定モードの切替(ホールド/連続)表示分解能切替検量線 校正値消去上下限値設定 セット内容本体、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、収納ケース、ACアダプター、USBケーブル(2.0m)、USBドライバ(CD)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、単3形乾電池×2、取扱説明書(プローブ付属品)テスト用ゼロ板(鉄用)、テスト用ゼロ板(非鉄用) 電源単3形乾電池×2、専用ACアダプター
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
充電電圧(V)AC100 50/60Hz 方式低周波高電圧パルス放電式 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 対象塗膜厚さ1mm未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 警報方式ランプ、ブザー 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 探知電圧(kV)1~6(高波値) 質量(kg)4.4
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値) 質量(kg)5.4 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 対象塗膜厚さ1mm以上
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
用途樹脂、ゴム、アスファルト、モルタル。溶射膜、メタリコン、爆着 測定精度(mm)均一面に対して±0.01または指示値の±2% 測定方式電磁式 表示分解能0.1mm/0.01mm 測定対象鉄素地(鉄、フェライト系ステンレス(SUS430など)含む)上の絶縁性被膜および非磁性金属被膜 測定速度(秒)3以内(測定物に接触後) 質量(g)約460 上下限設定上下限値アラーム(いずれか片方のみの設定も可能) 仕様【最小測定物】平面/Φ50mm、凹面/R50mm 、素地厚/1mmなるべく平面Φ300mm×素地厚t=3mm以上でご利用下さい 表示方式LCDデジタル、キーロック機能付 セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3.07mm、5.28mm、10.4mm×各1枚)単4形乾電池×4本、収納ケース 使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと) 使用電源単4形乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付 測定範囲(mm)0~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源(V)AC85~264(50/60Hz) 探知電圧(kV)0.3~5 校正証明書付き セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3.2 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66 方式直流高電圧放電式 プローブ伸縮性・ABS樹脂
取扱い終了

測定方式電磁式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 表示分解能0.1mm/0.01mm セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3.07mm、5.28mm、10.4mm×各1枚)単4形乾電池×4本、収納ケース 使用電源単4形乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付 測定精度(mm)均一面に対して±0.01または指示値の±2% 仕様【最小測定物】平面/Φ50mm、凹面/R50mm 、素地厚/1mmなるべく平面Φ300mm×素地厚t=3mm以上でご利用下さい 表示方式LCDデジタル、キーロック機能付 上下限設定上下限値アラーム(いずれか片方のみの設定も可能) プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm 測定対象鉄素地(鉄、フェライト系ステンレス(SUS430など)含む)上の絶縁性被膜および非磁性金属被膜 測定速度(秒)3以内(測定物に接触後) 質量(g)約460 測定範囲(mm)0~15 使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと) 校正証明書付き
取扱い終了