非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~50 繰返し精度(mm)±0.1 測定方式超音波パルス反射方式 主な用途薄物 最小表示/目量(mm)0.1 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定方式超音波パルス反射方式 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 最小表示/目量(mm)0.1 繰返し精度(mm)±0.1 使用温度範囲(℃)-5~50 主な用途厚物 測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf) 周波数手動プローブ約38~40kHz 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×144×30 音速範囲1000~12000m/s 仕様被測定物/アルミニウム、銅、黄銅、チタンなどの金属、ガラス、樹脂などの非金属校正用テストピース/5mm厚(鋼換算)ですとピースを本体に付属 セット内容本体、探触子(曲面用アタッチメント付)、カプラント、収納ケース、単3形乾電池×1本 主な用途高温 測定誤差±0.1mmまたは記号1.0%rdg 再現性±0.1mm 校正証明書付き 電源単3形アルカリ乾電池×1本 ケーブル長(m)1(専用一体型)LEMOコネクタ付 質量(g)本体/約150(電池込)探触子/約50(アタッチメント無) 測定範囲(mm)0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合) 表示方式液晶デジタル表示、バックライト付 使用温度範囲(℃)0~+250 表示単位0.1mm
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単操作。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。 電源は単3形アルカリ乾電池1個。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。 小型・軽量。本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。 オートパワーオフ機能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 音速メモリ-。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整の必要はありません。 自動動作チェック。液晶画面に、超音波が正しく受信されているかチェックができるようカップリングマークが表示され測定が正常か判断できます。
用途鋳物およびその製品に(鉄、アルミなどの鋳物の厚さ検査など)。 主な用途鋳物 再現性±0.1mm ケーブル専用一体型ケーブル1m LEMOコネクタ付き 測定範囲(mm)【鋼片の場合】鋳鉄/2.0~100.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上)鋼/2.0~400.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上) 測定誤差±0.1mmまたは±1.0%rdg 音速範囲1000~12000m/s(調整) 被測定材鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなどの金属、ガラス・樹脂などの非金属 質量(g)本体/150(電池含む)探触子/50(アタッチメント無し) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×144×30 表示単位0.1mm 校正証明書付き 使用温度範囲(℃)0~+50 セット内容本体、探触子、カプラント、収納ケース、単3形乾電池×1、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池×1本 仕様校正用テストピース/5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 表示方式液晶デジタル表示(バックライト付)
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 周波数手動プローブ約38~40kHz 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。高温(100~250℃)測定用の超音波厚さ計。上記や冷却複水用パイプなどの減肉検査、劣化診断点検に適しています。
用途圧延加工、機械加工、押出成型品の仕上がり寸法測定による品質管理。建設機械の摩耗、減肉の検査。観測加工品の仕上げ厚さ検査。ボイラ冷却用パイプの腐食検査。樹脂材料の各種タンク、容器の製品厚さ検査。証明ポール、道路標識ポールの腐食検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。 再現性±0.1mm 表示単位0.1mm
1台
64,900 税込71,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
再現性±0.1mm 表示方式液晶デジタル表示(バックライト付) 電源単3形アルカリ乾電池×1本
1台
3,890 税込4,279
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源単三アルカリ乾電池×1 主な用途厚物 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 繰返し精度(mm)±0.1 探触子専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 質量(g)本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) 使用温度範囲(℃)-5~50 最小表示/目量(mm)0.1 表示方式液晶デジタル表示、バックライト付 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 音速範囲調整範囲: 1000~12000m/s 校正証明書付き 測定範囲(mm)板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 測定方式超音波パルス反射方式
取扱い終了

測定方式超音波パルス反射方式 探触子専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 最小表示/目量(mm)0.1 校正証明書付き 表示方式液晶デジタル表示、バックライト付 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書 測定範囲(mm)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 繰返し精度(mm)±0.1 主な用途薄物 音速範囲調整範囲: 1000~12000m/s 質量(g)本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) 電源単三アルカリ乾電池×1
取扱い終了

測定範囲1.5~250.0mmの厚物用の超音波厚さ計です。金属・プラスチック・平面から曲面(パイプ)・常温から高温までの厚さ測定に使用できます。
質量(g)本体200(電池含む) 、探触子50(アタッチメント無し) セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付)、常温用カプラント、収納ケース、単3形乾電池×1 寸法(mm)69(W)×144(L)×30(H) 表示単位0.1mm 測定範囲1.5~250mm(鋼の場合) 電源単3形アルカリ乾電池×1
取扱い終了

現場測定に最適なハンディタイプ 4つの硬さスケール(ビッカースHV、ロックウェルHRC、ショアHS、ブリネルHB)に対応。測定前に、硬さの分かっている同じ材質のテストピースでの校正が必要ですので、ご注意ください。
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子(対面角136°)【測定荷重】約2kgf(約20N) セット内容本体、電動プローブ、電動プローブケーブル、ACアダプター、硬さ標準片、リチウムイオン電池パック、充電器、外径用アタッチメント、内径用アタッチメント、収納ケース 質量(g)表示ユニット:約400(電池込) メモリー数2000点 測定範囲1. ロックウェル硬さ/HRC10.0~70.0 2. ビッカース硬さ/HV100~9993. ショア硬さ/HS20.0~99.94.ブリネル硬さ/HB85~550
取扱い終了