非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 DynaPOCKET PLUS
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip 動作温度-10~50℃ 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×2本 セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm 寸法(mm)38×170
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 DM5EDL(校正書付)
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用 質量(g)223(バッテリー含む) 温度範囲(℃)-10~+50 仕様【接触面径(mm)】12 周波数5MHz 動作時間60時間 セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド) 寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D) 測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】UCI式硬さ計(ロングロッド) 校正書付き
電源単3アルカリ電池×2 質量(g)約300(電池含む) 動作時間手動プローブ:約15時間、モータープローブ:約10時間 校正証明書付き 測定方法UCI式 (ダイヤモンド角 136°) 測定範囲20~1740HV、40.0~105.0HRB、20.3~68.0HRC、76.0~618.0HB 寸法(mm)160(H)×70(W)×45(D) セット内容本体(MIC10 DL)、プローブ(MIC-205AL)、プローブケーブル、円錐型プローブアタッチメント、円筒型プローブアタッチメント、プローブグリップ、メモリーカード、キャリングケース 仕様【硬さ値の変換】HV、HB、HRC、HRB
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 校正書付き
校正証明書付き セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm 動作温度-10~50℃ 質量(g)200 寸法(mm)38×170 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 校正証明書付き 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)
1台
9,890 税込10,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む) 仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 校正証明書付き 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 校正証明書付き 質量(g)約300(電池含む) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 校正書付き
測定範囲0.6~500mm(鋼中) … 探触子・試験体・表面状態・温度により異なります。 校正証明書付き セット内容本体、単3電池×2、本体カバー、ハンドベルト、探触子(FH2E-D)、常温用カプラント、RS-232シリアル/0ケーブル(2m)、収納ケース 寸法(mm)146(H)×76(W)×34(D) 仕様【探触子ゼロ点調整】測定自動校正 または 2点校正範囲【音速範囲(m/s)】1000~9999【操作時間(時間)】200(バックライトなし) 質量(g)255(電池含む) 表示分解能0.01mm<100mm 0.1mm≧100mm 動作原理超音波二探触子法 電源単三アルカリ電池×2
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 G-DL DynaMIC G-DL(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 E-DL DynaMIC E-DL(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 校正証明書付き 仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む)
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計 D-DL DynaMIC D-DL(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
質量(g)約300(電池含む) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
1台
4,790 税込5,269
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】UCI式硬さ計(ロングロッド) MIC10DL/205AL
あらゆる場所で素早く測定。 UCI(超音波接触インピーダンス)法を採用した簡単、便利な硬さ計です。軽量・コンパクトなため、手軽に持ち運びができ、あらゆる場所で使用できます。
仕様【硬さ値の変換】HV、HB、HRC、HRB 電源単3アルカリ電池×2 測定範囲20~1740HV、40.0~105.0HRB、20.3~68.0HRC、76.0~618.0HB 動作時間手動プローブ:約15時間、モータープローブ:約10時間 質量(g)約300(電池含む) 測定方法UCI式 (ダイヤモンド角 136°) セット内容本体(MIC10 DL)、プローブ(MIC-205AL)、プローブケーブル、円錐型プローブアタッチメント、円筒型プローブアタッチメント、プローブグリップ、メモリーカード、キャリングケース 寸法(mm)160(H)×70(W)×45(D)
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】工業用内視鏡XLGo+(6.1-8.0m)
電源7.2V・5100mAhまたは10,200mAhバッテリパック、AC:90-264VAC・47-63 Hz・(1.2Arms @ 90 VAC)、DC:10.2V+5%/-3%・4.9A 構造バンパー付ポリカーボネート 寸法(mm)(ハードケース)48.8×38.6×18.5、(本体)9.53×13.34×34.29 相対湿度95以下(結露なきこと) バッテリー稼動時間2時間 質量(kg)外部モニター:1.12(バッテリー含む)、システム:6.5(ケース含む)・1.73(ケース無し) 素子1/6インチカラーSUPER HAD CCD 保管温度(℃)-25~60 分解能640×480ピクセル ランプホワイトLED 液晶モニター外部モニター:6.4インチVGAカラーLCD、液晶モニター:3.7インチVGAカラーLCD/640×480 先端材質チタン 防水仕様挿入チューブ:水深約10.2m 仕様データI/Oポート:USB 2.02ポート・VGAビデオ出力、光量調整:手動/自動、長時間露光:手動/自動(最大12秒) セット内容本体(スコープ付)、2時間リチウムイオンバッテリ(本体に差込済)、4時間リチウムイオンバッテリ、バッテリ充電器(ACアダプタ、ACコード、接地アダプタ)、光学アダプタケース、標準光学アダプタ(直視用)(アダプタケース内)、標準光学アダプタ(側視用)(アダプタケース内)、USBメモリ、ハンドセットホルダ、ハンドセットホルダ取付ベルト、外部モニタ(バッテリ差込済)、モニタ用充電器(ACアダプタ、ACコード)、VGAビデオケーブル、MDI Inspection Manager(CD-R)、取扱説明書(日本語版、英語版)、クイックマニュアル、収納ケース 長さ(m)プローブ:8 取付寸法(mm)75×75 メモリー4 GBフラッシュメモリ 音声入力2.5mmハンドセット/マイク端子 操作方法ジョイスティックおよびコントロールボタン方式 画素数440000画素 使用温度範囲(℃)挿入部:-25~100、システム:-20~46 輝度画面:1100cd/m2 アングル(°)上下左右:-150 ホワイトバランス出荷時設定/ユーザ設定
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波探傷器+探触子キット USM35X+5C20N,5C10
屋外・雨天での検査により適した超音波探傷器USM35X 防塵・防滴規格 IP66に対応、JISZ3060に準拠したソフトウェアが搭載されており、日本の溶接検査基準を満たす検査が行えます。
質量(kg)2.2(バッテリ含む) 寸法(mm)255(W)×177(H)×100(D) 感度0~110dB 出力RS232C/VGA 仕様【探傷モード】一探、二探、透過法【操作時間】14時間 セット内容本体、本体カバー、ネックストラップ、ACアダプタセット、USM35X用データ転送ソフトウェア(CD-R)、RS-232Cクロスケーブル(USM35X用、データ転送ソフトウェア用)、キャリングケース 測定範囲0~ 9999mm(鋼中) 周波数帯域により異なります 電源リチウムイオンバッテリ、単2乾電池 6本(ニッケル水素またはアルカリ乾電池)
取扱い終了

USM35X JE は、社団法人日本非破壊検査協会 「JSNDI 仕様デジタル超音波探傷器」の基本操作 仕様に対応しています。 社団法人日本非破壊検査協会「JSNDI デジタル超音波探傷器」の基本操作仕様に対応し、更に機能性を追求した、使いやすい超音波探傷器です。
測定範囲0~9999mm(鋼中) 周波数帯域により異なります 検波方式全波 / 正半波 / 負半波 / RF 仕様【音速】1000~15000m/sec【表示ディレイ】-10~1000mm【プローブディレイ】0~200μs【探傷モード】一探、二探、透過法【パルス繰返し周波数】4~1000Hz(10ステップ)【パルスエネルギー】High/Low【ダンピング】50/500Ω【ゲート】独立2ゲート セット内容本体 感度0~110dB 周波数帯域(MHz)0.2~20
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波探傷器 USM35X RB
1台のUSM35XRBで一般探傷機能+ガス圧接部機能を搭載した探傷器です。 超音波探傷器USM35Xに圧接部専用探傷機能ソフトウェアを搭載。1台の探傷器で、鉄筋ガス圧接部(圧接部専用探傷機能)、溶接部(汎用器モード)、機械式継ぎ手の差込長さ(汎用器モード)の測定が可能です。
電源リチウムイオンバッテリ(ニッケル水素)、単2アルカリ乾電池 6本 バッテリー稼動時間14時間 仕様【音速】1000~15000m/sec【探傷モード】一探、二探、透過法【表示ディレイ】-10~1000mm【プローブディレイ】0~ 200μs セット内容本体、本体カバー、鉄筋ガス圧接部探傷用探触子×2、探触子ケーブル×2、カプラント、ネックストラップ、ACアダプタセット、USM35X用データ転送ソフトウェア、RS-232Cクロスケーブル(USM 35X用、ソフトウェア用)、圧接部専用探傷機能ソフトウェア取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)255(W)×177(H)×100(D) 質量(kg)2.2(バッテリー1本含む) 測定範囲0~ 9999mm(鋼中) 周波数帯域により異なります 感度0~110dB
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 DM4E(校正書付)
プラントメンテナンス・配管腐食診断に最適 DM4・DM4Eは簡単・片手操作、充実機能、ポケットサイズの超音波厚さ計です。残存肉厚を測定し、腐食や浸食の状況を調べることが可能です。DM4には、デュアルマルチ機能が備わっており、コーティング材を剥がすことなく母材のみの厚さを正確に測定できます(DM4Eは不可)。
仕様【探触子ゼロ点調整】測定自動校正 または 2点校正範囲【音速範囲(m/s)】1000~9999【操作時間(時間)】200(バックライトなし) 寸法(mm)146(H)×76(W)×34(D) 動作原理超音波二探触子法 セット内容本体、単3電池×2、本体ケース、探触子、収納ケース 測定範囲0.6~500mm(鋼中) … 探触子・試験体・表面状態・温度により異なります。 電源単三アルカリ電池×2 表示分解能0.01mm<100mm 0.1mm≧100mm 質量(g)255(電池含む)
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 DM4DL-A
プラントメンテナンス・配管腐食診断に最適 DM4・DM4Eは簡単・片手操作、充実機能、ポケットサイズの超音波厚さ計です。残存肉厚を測定し、腐食や浸食の状況を調べることが可能です。DM4には、デュアルマルチ機能が備わっており、コーティング材を剥がすことなく母材のみの厚さを正確に測定できます(DM4Eは不可)。
電源単三アルカリ電池×2 セット内容本体、単3電池×2、本体カバー、ハンドベルト、探触子(FH2E-D)、常温用カプラント、RS-232シリアル/0ケーブル(2m)、収納ケース 寸法(mm)146(H)×76(W)×34(D) 表示分解能0.01mm<100mm 0.1mm≧100mm 仕様【探触子ゼロ点調整】測定自動校正 または 2点校正範囲【音速範囲(m/s)】1000~9999【操作時間(時間)】200(バックライトなし) 質量(g)255(電池含む) 動作原理超音波二探触子法 測定範囲0.6~500mm(鋼中) … 探触子・試験体・表面状態・温度により異なります。
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計 DM4(校正書付)
プラントメンテナンス・配管腐食診断に最適 DM4・DM4Eは簡単・片手操作、充実機能、ポケットサイズの超音波厚さ計です。残存肉厚を測定し、腐食や浸食の状況を調べることが可能です。DM4には、デュアルマルチ機能が備わっており、コーティング材を剥がすことなく母材のみの厚さを正確に測定できます(DM4Eは不可)。
電源単三アルカリ電池×2 寸法(mm)146(H)×76(W)×34(D) 測定範囲0.6~500mm(鋼中) … 探触子・試験体・表面状態・温度により異なります。 仕様【探触子ゼロ点調整】測定自動校正 または 2点校正範囲【音速範囲(m/s)】1000~9999【操作時間(時間)】200(バックライトなし) 表示分解能0.01mm<100mm 0.1mm≧100mm セット内容本体、単3電池×2、本体ケース、探触子、収納ケース 質量(g)255(電池含む) 動作原理超音波二探触子法
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】渦流探傷器 Phasec3
堅牢設計で、様々な金属の検査に対応。 Phasec 3は高周波の表面検査から低周波の表面直下の検査まで幅広いアプリケーションに適した基本モデルです。導電率やコーティング厚さ測定も可能です。
寸法(mm)192(W)×139(H)×57(D) 出力アナログ出力(7ピン Lemo)、VGA出力 セット内容本体、ラバーケース、肩掛けベルト×2、ペンシルプローブ(表面探傷用)、ウィルドスキャンプローブ(溶接検査用)、充電用ACアダプター、試験片、SupervisorPC(CD-R)、USBケーブル、ソフトキャリングバッグ 仕様【試験周波数】標準モード:10Hz~ 10MHz 導電率モード:60kHz 【内部データ保存】波形、探傷条件(各々最大 200件)【PC接続】USB接続、Windowsソフトウェア(レポート、プリント出力)【IP規格】IP54 感度X、 Y 軸同時または X、 Y軸単独調整-8 dB ~+96 dB、(0.1dBステップ)入力ゲイン:0 dBまたは 14 dBドライブ電圧:-8、 0、 +8 dB フィルターローパス: 3Hz ~1500Hz(2440ステップ)、ハイパス:DC-Ultra-1~1200Hz(1675ステップ) 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
取扱い終了

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】UCI式硬さ計 MIC10DL
あらゆる場所で素早く測定。 UCI(超音波接触インピーダンス)法を採用した簡単、便利な硬さ計です。軽量・コンパクトなため、手軽に持ち運びができ、あらゆる場所で使用できます。
仕様【硬さ値の変換】HV、HB、HRC、HRB セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、メモリーカード、キャリングケース 寸法(mm)160(H)×70(W)×45(D) 測定範囲20~1740HV、40.0~105.0HRB、20.3~68.0HRC、76.0~618.0HB 動作時間手動プローブ:約15時間、モータープローブ:約10時間 電源単3アルカリ電池×2 質量(g)約300(電池含む) 測定方法UCI式 (ダイヤモンド角 136°)
取扱い終了