非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル数2ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アンテナ制御ユニット:335×310×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カート:617×1024×1000(最大突起含む) 表示モードラインスキャン(高周波・低周波・高周波+低周波・高低周波混合表示) スキャン間隔(nm)50スキャン又は100スキャン インターフェースUSB2.0、LANコネクタ、シリアルコネクタ 周波数(MHz)輻射周波数:300及び800(シールドケース内蔵型) 動作温度範囲(℃)コントローラー:-28~60、アンテナ制御ユニット:-28~55 スキャンレート150スキャン/秒(512サンプル/スキャン時) セット内容タブレットPC(タッチペン付)、ACアダプタセット(タブレット用)(ACアダプタ、ACケーブル、 接地アダプタ)、バッテリー(キャップ(黄)付)、充電台(バッテリー用)、ACアダプタセット(充電台用)(ACアダプタ、ACケーブル)、USBメモリー、取扱説明書、タブレット収納ケース(黒)、四輪カート、アンテナ収納カプセル、ハンドル、取付ネジ×3、通信ケーブル(グレー)、マウントブラケット(タブレット設置用)、DFアンテナ(カート内に有)、通信ケーブル(青)(タブレット⇔アンテナ)、アンテナ用電源ケーブル(バッテリー⇔アンテナ)、カート収納ケース(シルバー) 質量(kg)アンテナ制御ユニット:5.4、カート;21.7、総量:30 測定対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等 測定範囲(cm)深度:10~300(土質や環境により変わります) 使用CPUインテルCorei5-2557MvProプロセッサ コネクタ(外部)デジタル制御/電源/サーベイホイール/マーカ/RS232C/アクセサリコネクタ アンテナ位置:カート先端部より382mm 表示方式10.1型TFTカラー液晶 XGA 1024×768ピクセル デュアルタッチ機能 データメモリ128GB SSD 仕様システム:パナソニック ToughBook H2、システム速度:最大1200KHZ/2chデータ収録速度最大15km/h、データフォーマット/使用言語:DZT/多言語モード、ゲイン設定:1~8ポイント(-42~126dB)、アンテナ形式: デジタル2周波数スマートアンテナ、GPSデータ:内蔵 電源コントローラー:ホットスワップ可能リチウムイオンパック(4個)、アンテナ制御ユニット:リチウムイオンバッテリー 測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵) 分解能データ:32ビット(Radan7データ処理) レンジ深度:5レンジ 防塵・防滴IP-65(耐久性Mil-STD-810G)
取扱い終了

3D可視化ソフト内蔵!自動でノイズを大幅に減少 鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。
測定方式電磁波レーダ方式 質量(kg)約1.5 測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞など セット内容本体(ストラップ付き)、SDカード(本体挿入済)、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター)、グリッドシート(30×30/60×60cm)、収納ケース 電源バッテリー動作 NETIS番号KT-120010-A 連続使用時間約3時間 測定距離(一回の走査)装置内部メモリーは約2km、外部メモリーは容量により決定 仕様【測定深度】5~500mm (メーカーカタログによる)【最大走査速度】40cm/s 速度アラーム付き 寸法(mm)約154(W)×175(H)×232(D) 測定精度垂直:0.1mm以下、水平:2.5mm以下
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
寸法(mm)315×220×105 質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時) 測定方式電磁波レーダ方式 仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約25cm NETIS番号SK-080015-V 電源内蔵バッテリー10.8V セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 使用例かぶり厚、W・千鳥筋、空洞、ジャンカ、コンクリート側面までの探査、その他
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約60cm 電源内蔵バッテリー10.8V 測定方式電磁波レーダ方式 NETIS番号SK-080015-V 寸法(mm)315×220×105 使用例コンクリート厚さ、高深度下の配筋、浅層埋設管 セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
電源内蔵バッテリー10.8V NETIS番号SK-080015-V 寸法(mm)315×220×105 仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】約1.0m【コンクリート 探査深度】- 使用例コンクリート厚さ、地中埋設管、 空洞調査 セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時) 測定方式電磁波レーダ方式
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時) 使用例地中埋設管、空洞調査、地盤調査 NETIS番号SK-080015-V セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 電源内蔵バッテリー10.8V 仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】約2.0m【コンクリート 探査深度】- 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(mm)315×220×105
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 使用例地中埋設管、空洞調査、地盤調査 NETIS番号SK-080015-V 質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時) 仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】約2.0~3.0m【コンクリート 探査深度】- 寸法(mm)315×220×105 測定方式電磁波レーダ方式 電源内蔵バッテリー10.8V
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
NETIS番号SK-080015-V 寸法(mm)315×220×105 電源内蔵バッテリー10.8V 測定方式電磁波レーダ方式 仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約20cm 質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時) セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 使用例高密度配筋のかぶり厚、W・千鳥筋、空洞、ジャンカ、コンクリート厚さ、その他
取扱い終了

NETIS(NO.SK-080015-V) 1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース 質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時) NETIS番号SK-080015-V 寸法(mm)315×220×105 仕様【適合アンテナ】GSSI社アンテナ【地中 探査深度】-【コンクリート 探査深度】約30cm 測定方式電磁波レーダ方式 電源内蔵バッテリー10.8V 使用例かぶり厚、W・千鳥筋、空洞、ジャンカ、コンクリート厚さ、その他
取扱い終了

3D可視化ソフト内蔵!更に高精度に進化! 密集鉄筋や配管・空洞やジャンカ等の位置と深さを正確に探査可能な高性能内部探査機です。通常の2D断面表示に加え、本体画面にX線の様な3D可視化表示も容易。密集した配筋・電配管を更なる高周波技術の向上による多重反射波抑制(偽像)を図ることで探査可能となりました。
電源バッテリー駆動(約3時間、但しLED低照度) 質量(kg)約1.5(バッテリー装着時) 測定対象鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等 NETIS番号KT-120010-A 測定距離20m(一回の走査) 仕様【測定深度】2~400mm (メーカーカタログによる)【カーソル精度】(垂直)0.1mm以下、(水平)2.5mm以下【水平方向輻射間隔】ノーマル測定 2.5mm 高密度測定 1.25mm【推定水平分解能力】カブリ:ピッチ=1:0.14以上(例:配筋深度10cmで14mm以下判定可能)【データ保存量】SDカード2GB(4800m)8GBまで対応、EZ本体内蔵メモリ 約2800m 寸法(mm)154(W)×175(H)×232(L) セット内容本体、3D可視化ソフト(3D Viewer)
取扱い終了

NETIS登録番号:KT-120010-A 1600MHz高周波パルスで鉄筋・配管・空洞等の位置と深さ(300mm)を正確に確実にキャッチ。小型・軽量に高性能を両立し、多重反射波が少なく、密集配筋も簡単に探査可能な一体型レーダー。
測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞など 寸法(mm)約154(W)×175(H)×232(D) 測定方式電磁波レーダ方式 測定精度垂直:0.1mm以下、水平:2.5mm以下 質量(kg)約1.5 仕様【測定深度】5~300mm 連続使用時間約3時間 NETIS番号KT-120010-A 電源バッテリー動作 セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット、収納ケース
取扱い終了