岩盤・地盤調査試験機は、岩盤や地盤の地質を調査するために使われています。防災対策や土木・建築の分野で工事を進めたりする上で欠かせない機器。キャスポルは、地盤の強度を簡易に測定することのできる三脚状の測定器です。貫入測定器は、地面にハンマーを落下させた時に生じる土壌の貫入抵抗から土壌の強度を評価することができます。傾斜計は地盤の傾斜角を測定する機器。気泡管を取り付けた水準器などさまざまな種類があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
ストローク(mm)ジャッキ/25 max 最大載荷重(kN)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145 本体質量(kg)16(収納ケース含む) 使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max 高圧圧力計(MPa)70 仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3 材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く) 低圧圧力計(MPa)5 先端寸法(mm)載荷コーン/R5 角度(°)載荷頂角/60 型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式) 質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング