岩盤・地盤調査試験機は、岩盤や地盤の地質を調査するために使われています。防災対策や土木・建築の分野で工事を進めたりする上で欠かせない機器。キャスポルは、地盤の強度を簡易に測定することのできる三脚状の測定器です。貫入測定器は、地面にハンマーを落下させた時に生じる土壌の貫入抵抗から土壌の強度を評価することができます。傾斜計は地盤の傾斜角を測定する機器。気泡管を取り付けた水準器などさまざまな種類があります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。
セット内容貫入力測定装置1式、貫入ロッド、先端コーン、金属製ハンドル、リング格納箱(木製)、片口スパナ×2、取扱説明書、収納ケース 先端角度先端コーン/30° ロッド数貫入鋼製/10 ロッド径(Φmm)16 仕様貫通ロッド/50mm目盛 測定方式プルービングリング方式 断面積(cm2)先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2) ロッド長さ(m)0.5 重錘(kg)10kg×2、25kg×3 材質先端コーン/二種硬鋼製 測定範囲(kg)100
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
質量(kg)1.5 衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm) セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。
セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース 仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。
質量(g)700 寸法(Φ×高さH)(mm)40×285 セット内容本体、予備貫入針、収納皮ケース、取扱説明書 仕様貫入針/土木学会指針に準拠貫入量/10mm(1mm目)貫入力/100N(10N目)
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
ストローク(mm)ジャッキ/25 max 最大載荷重(kN)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145 使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max 高圧圧力計(MPa)70 仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3 材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く) 低圧圧力計(MPa)5 本体質量(kg)16(収納ケース含む) 型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式) 質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 先端寸法(mm)載荷コーン/R5 角度(°)載荷頂角/60
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS-1 Model-1814は、極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。 超小型の装置でありながら、LSI(大規模集積回路)の採用により、非常に優れた性能を有しております。 リセットボタンを押してから、ゲインを調整し、ハンマーで起振点を打撃すれば、受振点までの弾性波の到達時間が表示されます。 デジタル表示方式を採用しており、読み取りが容易ですので、誰にでも簡単に測定できます。 測定装置一式は、キャリングケースに入り、手軽に持ち運びができます。
仕様利得/74dB(max) セット内容本体、ハンマースイッチ、受信機、受信機用スパイク、延長ケーブル、取扱説明書、収納ケース 質量(g)400 周波数特性50~500Hz 電源6V、単3形乾電池(UM-3)×4個 測定表示時間00.0~99.9msec全3桁、LED表示 寸法(mm)147×61×5
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16 先端径(Φmm)25 ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本) セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書 重錘(kg)ハンマー/5kg
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。
仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印 セット内容スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書 ロッド径(Φmm)19 ロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本) クランプ(自動)5kg 重錘(kg)10kg×2、25kg×3 スクリュー最大径/33mm長さ/200mm
1台
3,590 税込3,949
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング