215件中 1件〜40件

並び替え:

1. 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ RadEye G-10 Thermo Scientific

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thermo Scientific 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ RadEye G-10 1台

【特長】ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。【仕様】【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)【セット内容】本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース【寸法(mm)】96×61×31【測定範囲】0.05μSv/h-100mSv/h【質量(g)】およそ160【測定エネルギー範囲】50keVから1.3MeV までのγ線、X線

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06761143 RadEye G-10 1台 5 ¥35,900 3営業日後以内
06761152 RadEye G-10 1台 10 ¥39,900 3営業日後以内
06761168 RadEye G-10 1台 15 ¥42,900 3営業日後以内
06761177 RadEye G-10 1台 30 ¥53,900 3営業日後以内
33114114 RadEye G-10 1台 延長5日 ¥3,590 0営業日後以内

2. 【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用 PVX ダコタ・ジャパン

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダコタ・ジャパン 【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用 PVX 1台

【特長】PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。 PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。【仕様】【超音波精度】±0.001mm【探触子】一振動子探触子【セット内容】本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意【寸法(mm)】63(W)×165(L)×32(D)【測定範囲】パルス・エコーモード:1〜254mm、エコー・エコーモード:0.15〜12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279〜7mm 材質により異なります。【質量(g)】382【表示分解能】0.001mm【測定モード】エコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定)【波形】Aスコープ(RF波形、半波整流)

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06769692 PVX 1台 5 ¥59,900 3営業日後以内
06769708 PVX 1台 10 ¥69,900 3営業日後以内
06769717 PVX 1台 15 ¥78,900 3営業日後以内
06769726 PVX 1台 30 ¥109,000 3営業日後以内
33115155 PVX 1台 延長2日 ¥3,990 0営業日後以内

3. 【レンタル】振動レベル計(デジタル) リオン

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】振動レベル計(デジタル) 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30〜120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。【仕様】実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式【セット内容】本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース【質量(kg)】約1(電池を含む)【電源】【単2形乾電池×4本】連続約17時間(マンガン電池)連続約35時間(アルカリ電池) ただし、バックライトは消灯【ACアダプター】NC-34(別売)消費電流約110mA ただし、バックライトは消灯【適合規格】計量法 JIS C 1510-1995【表示】バックライト付液晶表示【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約200×70×180【周波数補正特性】計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性【レベルレンジ】切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段【周波数範囲(Hz)】計量法・振動・振動加速度レベル1〜80JIS・振動・振動加速度レベル1〜80【測定機能】振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax)【校正】出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正【測定レベル範囲(dB)】振動・振動加速度レベル30〜120【使用温湿度範囲】-10〜+50℃、90%RH以下【サンプリング周期】10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)【警告】Over・Under表示【電池電圧表示】残量を4段階表示【出力端子】3方向独立出力【交流出力】出力電圧/1Vrms(フルスケールで)【直流出力】出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB【自己雑音レベル(dB)】振動・振動加速度レベル24以下【演算項目】時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間【振動ピックアップ】型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)【数値表示】4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替【バーグラフ表示】目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
34757992 VM-52 1台 5 ¥27,900 3営業日後以内
34759417 VM-52 1台 10 ¥32,900 3営業日後以内
34760835 VM-52 1台 15 ¥37,900 3営業日後以内
35098095 VM-52 1台 30 ¥53,900 3営業日後以内
33116887 VM-52 1台 延長3日 ¥3,590 0営業日後以内

4. 【レンタル】グロスチェッカ IG-320 HORIBA

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HORIBA 【レンタル】グロスチェッカ IG-320 1台

【特長】ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。【セット内容】本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池【寸法(mm)】78(W)×189(H)×58(D)【測定範囲】0〜100.0【質量(g)】約400(電池内蔵時)【電源】操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025【再現性】±0.5%F.S. ±1digit以内【表示範囲】0〜199.0(分解能0.1)【連続使用可能時間】15時間以上【測定面積】12×6mmの楕円

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06750756 IG-320 1台 5 ¥20,900 3営業日後以内
06750765 IG-320 1台 10 ¥23,900 3営業日後以内
06750774 IG-320 1台 15 ¥25,900 3営業日後以内
06750783 IG-320 1台 30 ¥33,900 3営業日後以内
33112933 IG-320 1台 延長7日 ¥3,590 0営業日後以内

5. 【レンタル】葉緑素計 SPAD-502Plus コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタ 【レンタル】葉緑素計 SPAD-502Plus 1台

【特長】発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。【仕様】【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0〜6mm 可変ストッパー付)【セット内容】葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース【寸法(mm)】78(W)×164(H)×49(D)【質量(g)】200(電池別)【電源】単3形アルカリ乾電池2個【測定方式】2波長光学濃度差方式【測定回数】20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示【表示範囲】-9.9〜199.9 SPAD【測定確度】±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0〜50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示【測定面積】2mm×3mm【メモリー機能】最大30個までの測定値データメモリ可

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06775055 SPAD-502Plus 1台 5 ¥15,900 3営業日後以内
06775064 SPAD-502Plus 1台 10 ¥18,900 3営業日後以内
06775073 SPAD-502Plus 1台 15 ¥20,900 3営業日後以内
06775082 SPAD-502Plus 1台 30 ¥28,900 3営業日後以内
33115864 SPAD-502Plus 1台 延長7日 ¥3,590 0営業日後以内

6. 【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)VT-06 リオン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)VT-06 1台

【付属品】1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ【種別】高粘度用【測定範囲】(3号ロータ)0.3〜13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3〜150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100〜4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)【質量(g)】約260(電池含まず)【電源】単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】175×77×40(突起部含まず)【測定精度(%)】指示値の±10、再現性±5【ローター回転数(min-1[r.p.m])】62.5

その他検査機器

7. 【レンタル】河川用電磁流速計 AEM1-D JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】河川用電磁流速計 AEM1-D 1台

【特長】河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。【仕様】【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間【材質】ウレタン樹脂【寸法(mm)】センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95【質量(kg)】約1.1【タイプ】電磁誘導方式【電源】単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)【ケーブル長(m)】10m(最大延長50mまで可能)【精度】測定値の±2%±0.005m/s【表示】LCD20文字2行【分解能】0.002m/s【外部出力】RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送【メモリー容量】2MB、255ブロックまで記録可能【測定レンジ】0〜5m/s【測定方向】1軸1方向【表示内容】流速(m/s)【防水性】JIS4等級相当

その他検査機器

8. 【レンタル】紫外線強度計 UM-10 コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタ 【レンタル】紫外線強度計 UM-10 1台

【特長】2タイプ選べる専用受光部 ランプやライトの放射照度を測定する高感度で操作性に優れた紫外線強度計です。2タイプの受光部で、用途に合わせた測定ができます。また、太陽光のUV(紫外線)カット効果も測定可能です。【仕様】【積算放射照度】最大表示100000mJ/cm2これの9999回分まで測定可能【積算時間】999900秒(約11.5日)【温湿度特性】±3%以内(23℃に対して使用温湿度範囲にて)【セット内容】本体、受光部(UM-250・UM-360)、アダプタコード(2m)(UM-A20)、ACアダプター、拡張キーボード(UM-A25)、ケース(UM-A12)、キャップ、ストラップ(TL-A11)、アナログ出力プラグ(UM-A13)、9V積層乾電池(JIS 6F22)、収納ケース【寸法(mm)】73.5(W)×186(H)×33(D)【測定範囲】0.1〜199900μW/cm2【質量(g)】270g(電池含む)【電源】9V積層乾電池(JIS 6F22)×1個【使用時間】13時間(RS未使用時)

その他検査機器

9. 【レンタル】汎用振動計 リオン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】汎用振動計 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。【用途】産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。【仕様】振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz〜5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g【セット内容】本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース【測定範囲】PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02〜200m/s2 EQ PEAK 1Hz〜5kHz【速度(VEL)】0.3〜1000mm/s RMS 3Hz〜1kHz0.1〜1000mm/s RMS 10Hz〜1kHz【変位(DISP)】0.02〜100mm EQ PEAK 3Hz〜500Hz0.001〜100mm EQ PEAK 10Hz〜500Hz【測定レンジ】【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0〜9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1〜0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10〜99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。【使用温湿度範囲】【ピックアップ】-20〜+70℃ 90%RH以下【本体】-10〜+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)【周波数範囲】【加速度(ACC)】3Hz〜1kHz、,3Hz-〜5kHz、1Hz〜100Hz、3Hz〜20kHz【速度(VEL)】10Hz〜1kHz、3Hz〜1kHz【変位(DISP)】10〜500Hz、3〜500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz〜1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する【指示特性】【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2【液晶表示器】【測定表示】表示範囲 001〜128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1〜100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000〜999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000〜999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。

その他検査機器

10. 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
CHINO(チノー) 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU 1台

【特長】いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。【仕様】【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0〜5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0〜20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【外部メモリー収録データ数】マルチメディアカード・・・16MB、32MBおよび64MB使用、メモリー形式・・・MS-DOSファイル形式 FAT12またはFAT16、収録データ数・・・1ファイル当り86400データ/チャンネル、収録ファイル数・・・最大100ファイル、ただしデータ数の合計が5百万データまたはファイルサイズの合計が16MBを超えないこと【収録間隔】1〜30秒(1秒間隔で設定可能)、1分〜24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様【セット内容】本体、ACアダプター、取付ホルダー、取付ホルダー固定ネジ×2、電池交換アダプター、保護カバー、SMコネクター×4、マルチメディアカード32MB、カードリーダー、読込ソフト、USBケーブル、クイックマニュアル、収納ケース【測定範囲】熱電対…K:-200.0〜1370.0℃、E:-200.0〜 700.0℃、J:-200.0〜 700.0℃、T:-200.0〜 400.0℃ 直流電圧…0〜5VDC(スケーリング-9999〜9999) 直流電流…0〜20mADC(スケーリング-9999〜9999)【質量(g)】約320(乾電池含む)【電源】単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)【入力点数】4点【外寸法(mm)】W70×H159×D33

その他検査機器

11. 【レンタル】雑音発生器 SF-06 リオン

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】雑音発生器 SF-06 1台

【特長】建築音響関連計測、残響室を用いた吸音率の測定、遮音量の測定 DSPを使用した信号処理技術を応用し、M系列疑似ランダムノイズからホワイトノイズ/ピンクノイズを生成、1/1オクターブフィルターを用いて、バンドノイズを作る雑音発生器です。【仕様】【出力周波数範囲】ホワイトノイズ/ピンクノイズ 帯域幅:20Hz〜20kHz【オクターブバンド】31.5、63、125、250、500、1 k、2 k、4 k、8 k(Hz)【セット内容】本体、アンプ(PA-200)、スピーカー(SP-200)、電源コード、接地アダプター、BNC-BNCケーブル、2Pバナナチップケーブル、収納ケース【寸法(mm)】168(H)×198(W)×270(D)【質量(kg)】約3(アンプ・スピーカーを含まず)【電源】入力電圧:AC90〜250V 50〜60Hz消費電力:約20VA

その他検査機器

12. 【レンタル】グリース鉄粉濃度計 SDM-72 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新コスモス電機 【レンタル】グリース鉄粉濃度計 SDM-72 1台

【特長】摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。【セット内容】本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース【寸法(mm)】84(W)×190(H)×40(D)【質量(g)】約500【電源】単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ【使用温度範囲】0℃〜40℃【分解能】(最小)0.001%(Wt)【連続使用時間】アルカリ電池使用時:約30時間【検知原理】磁気バランス式電磁誘導法【検知範囲】0〜5.00%(Wt)

その他検査機器

13. 【レンタル】表面塩分計 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコウ電子 【レンタル】表面塩分計 1台

【特長】表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。【用途】橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。【仕様】セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mL【セット内容】本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース【材質】極/SUS-316【型式】測定セル/ELC-006【測定範囲】水可溶性塩分:0〜199.9mg/m2、0〜1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0〜199.9mg/m2、0〜1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0〜199.9μS/cm、0〜1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0〜50℃(表示範囲:0〜99.9℃)【質量(g)】本体/約310測定セル/約680【電源】本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1【測定方式】電気伝導率法【寸法(Φ×mm)】測定セル/94×104(ケーブル1m付)【温度補償(℃)】ATC(自動温度補償)/0〜50℃基準換算温度/25℃【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約75×37.5×187.5【データメモリ】300データ(測定時刻、測定値、温度)【測定モード】水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率【温度係数】2.0%℃(固定)【測定面積】1250mm2【撹拌方式】モーター直結撹拌子による

その他検査機器

14. 【レンタル】診断機能付振動計 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】診断機能付振動計 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。【セット内容】本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース【質量(g)】約140(本体のみ、乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】0〜50(90%RH非結露)【電源】単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能【表示方式】LCD 4.5桁、バックライト付き【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】69×154×30【センサー】圧電式振動ピックアップ(マグネット付)【測定レンジ】【加速度】0.0〜20.0m/s2(Lレンジ)、0〜200m/s2(Hレンジ)【加速度ピーク】0.0〜20.0m/s2(Lレンジ)、0〜200m/s2(Hレンジ)【速度】0.0〜20.0m/s(Lレンジ)、0〜200m/s(Hレンジ)【変位】0〜200μm(Lレンジ)、0〜1990μm(Hレンジ)【測定モード】加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)【保存温度範囲(℃)】-10〜+60(90%RH非結露)【ローバッテリー表示】液晶内にマーク表示【測定周波数範囲】加速度:1kHz〜20kHz加速度ピーク:1kHz〜20kHz速度:10Hz〜1kHz変位:10Hz〜1kHz【演算処理】加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値

その他検査機器

15. 【レンタル】デジタルオイルチェッカー Wendy JFEメカニカル

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEメカニカル 【レンタル】デジタルオイルチェッカー Wendy 1台

【特長】軽量・コンパクトな設計。現場での潤滑油診断を簡易に! 機械の潤滑オイル中に混濁するゴミや水分等の汚染物質を、光学式センサを応用した原理で検出する極めて簡便な潤滑油診断ツールです。現場のオイルタンクからわざわざオイルを抽出することなく診断が行えます。【仕様】【調整部(本体)】4回転式ボリウム【セット内容】本体、プローブ、洗浄液、コントロールオイル、収納ケース【材質】(センサ部)アルミニウム(アルマイト加工)【寸法(mm)】50(W)×150(H)×36(D)(本体)【材質(本体)】ABS樹脂【質量(g)】200(本体)【電源】(本体)単4乾電池1.5V×3本【耐熱性】(センサ部)常用60℃(MAX80℃)【耐油性】(センサ部)鉱油・有機溶剤

その他検査機器

16. 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付) 横河計測

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付) 1台

【特長】発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。【セット内容】本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)【寸法(mm)】125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)【質量(g)】420(本体+電池、付属物は除く)【電源】単3アルカリ乾電池4本【適合規格】EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリV、汚染度2、屋内使用)EN61326【機能】コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能【測定機能】絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定【抵抗測定】(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音【交流電圧測定】レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ

その他検査機器

17. 【レンタル】デジタルハンディタコメータ 小野測器

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小野測器 【レンタル】デジタルハンディタコメータ 1台

【反射検出距離】20 〜300mm【保存温度範囲(℃)】-10〜+55

その他検査機器

18. 【レンタル】小型漏水探知機 ステットフォン SP04 グッドマン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
グッドマン 【レンタル】小型漏水探知機 ステットフォン SP04 1台

【特長】漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。【仕様】【稼働時間】最長8時間【セット内容】本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース【寸法(mm)】50(W)×228(H)×30(D)【質量(g)】本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100【電源】単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本

その他検査機器

19. 【レンタル】小型表面粗さ測定器 ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 【レンタル】小型表面粗さ測定器 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。【用途】金属表面測定に。【仕様】円すいのテーパー角度/60°スキッド曲率半径/2μmスキッド力/400mN以下評価曲線/断面曲線(P)、粗さ曲線®、DIN4776、MOTIF-R、MOTIF-Wパラメータ/Ra、Ry、Rz、Rt、Rp、Rq、Rv、Sm、S、Pc、R3z、mr(c)、Rpk、Rvk、δc、Rk Mr1、Mr2、Lo、Ppi、R、AR、Rx、A1、A2、Vo HSC、mr、SK、Ku、Δa、Δq Wte、Wx、W、AW(カスタマイズ可能)基準長さ/0.08、0.25、0.8、2.5、8mm区間数/×1、【セット内容】本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書【材質】ダイヤモンド(触針先端)【質量(kg)】演算指示部/1.2駆動部/0.2【測定範囲】X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200〜+150μm)【タイプ】SJ-301 0.75mNタイプ【規格】Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応【電源】バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのU電源方式【検出方式】差動インダクタンス【倍率】【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO【測定力(N)】0.75m【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26【フィルター】2CR/PC75/Gaussian【外部出力】SPC出力【機能】【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)【プリンター】サーマルプリンター内蔵【液晶サイズ】100×70mm(ダッチパネル式)【コード】178-952-3【校正】数値入力による自動校正方式【統計機能】1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表【充電時間(時間)】最大15【外部入力】RS-232CI/F【カスタマイズ】表示、演算させたいパラメータを選択【曲率半径】2μm(先端)

その他検査機器

20. 【レンタル】光沢計 GM-268Plus コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタ 【レンタル】光沢計 GM-268Plus 1台

【特長】物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!【仕様】【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒【セット内容】本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説【寸法(mm)】155(W)×73(H)×48(D)【測定範囲】20°:0.0〜2000GU、60°:0.0〜1000GU、85°:0.0〜160GU【質量(g)】400【電源】単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより【分解能】0.0〜99.9GU:0.1GU、100〜2000GU:1GU【メモリー容量】999(測定データ+日時)【繰返し性】0.0〜99.9GU:0.2GU、100〜2000GU:指示値の0.2%【測定面積】20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm【器差】0.0〜99.9GU:0.5GU、100〜2000GU:指示値の0.5%

その他検査機器

21. 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5 アールエフ

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アールエフ 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5 1台

【特長】多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。【仕様】【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時【セット内容】本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4【質量(g)】570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)【電源】DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V〜240V)【視野角】360°方向湾曲 各90°以上【動作時間】最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)【有効長(m)】5

その他検査機器

22. 【レンタル】管内カメラGラインスコープU GLS2830-2 レッキス工業

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
レッキス工業 【レンタル】管内カメラGラインスコープU GLS2830-2 1台

【特長】品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。【仕様】【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)【セット内容】本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)【電源】DC12V AC100V(ACアダプター使用時)【ケーブル】Φ6.6×30m(有効長28m)【モニタ】CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ

その他検査機器

23. 【レンタル】カメラ可動式配管検査用カメラ TA417XF タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 【レンタル】カメラ可動式配管検査用カメラ TA417XF 1台

【特長】カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。【仕様】【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)【セット内容】本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース【寸法(mm)】(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60【質量(kg)】8.2【防水性】カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで【焦点距離】2cm〜∞

その他検査機器

24. 【レンタル】アクアスコープ3 Aquascope3 グッドマン

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
グッドマン 【レンタル】アクアスコープ3 Aquascope3 1台

【特長】他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。【仕様】【信号レベルメモリー】8回【セット内容】ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース【寸法(mm)】小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300【質量(kg)】小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2【電源】単3形アルカリ乾電池×4【使用可能温度範囲】-10〜+55℃【動作時間】通常使用:60時間【受信周波数】1〜5000Hz【ノイズフィルター】全帯域無段階調整可能【画面仕様】バックライト付LCD表示

その他検査機器

25. 【レンタル】ダイヤル形可変抵抗器 278610 横河計測

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】ダイヤル形可変抵抗器 278610 1台

【特長】測定範囲:±0.05〜±2% 直流および低周波帯域において、正確に安定な抵抗値が得られる可変抵抗器です。【仕様】【ダイヤル数】6【抵抗値範囲】0.1 〜 111111Ω【使用電力範囲】0.3W/step全体で3W以下(ただし端子電圧が最高回路電圧を越えないこと)【最大許容電力範囲】0.5W/step全体で5W以下(ただし端子電圧が最高回路電圧を越えないこと)【最高回路電圧】250V【セット内容】デジタル可変抵抗器(279610)、収納ケース【寸法(mm)】497(W)×116(H)×140(D)【質量(kg)】3.5【耐電圧】1500V AC1分間【確度】0.1Ω:±2%、1Ω:±0.5%、10Ω:±0.1%、100Ω:±0.05%、1kΩ:±0.05%、10kΩ:±0.1%、100kΩ:±0.1%【絶縁抵抗】500V DC にて 500MΩ以上

その他検査機器

26. 【レンタル】ピンホール探知器 TRC-250B サンコウ電子

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコウ電子 【レンタル】ピンホール探知器 TRC-250B 1台

【特長】低周波パルス式、微小電流タイプ 5〜25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。【仕様】【対象塗膜厚さ】1mm以上【セット内容】本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース【寸法(mm)】370(W)×190(H)× 150(D)【質量(kg)】4.9【電源】内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)【使用温度範囲】0〜40℃(結露しないこと)【方式】低周波高電圧パルス放電式【探知電圧(kV)】5〜25(波高値)

その他検査機器

27. 【レンタル】マイクロ波ドップラー式非接触型流速計 RYUKAN WJ7661-S2 横河電子機器

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
横河電子機器 【レンタル】マイクロ波ドップラー式非接触型流速計 RYUKAN WJ7661-S2 1台

【特長】機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。【仕様】【計測角度/距離】俯角 20度〜45度,偏角0度〜20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V〜16.5V【セット内容】本体【質量(kg)】約2.4 アルカリ乾電池を含む【電源】内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。【消費電力】(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)【分解能】0.01 m/s【計測範囲】0.5 m/s〜20 m/s 水面の状態により異なります。【精度定格】±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて【外寸法(mm)】160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず【データ記録件数】内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録【NETIS番号】KT-130072-A

その他検査機器

28. 【レンタル】レーダーガンワイヤユースセット SRDL-2 ダイナテック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイナテック 【レンタル】レーダーガンワイヤユースセット SRDL-2 1台

【特長】操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9〜15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。【仕様】【計測速度範囲】16〜322km/h または、時速10〜200 MPH【その他】カメラ用標準三脚に設置可能【セット内容】レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース【寸法(mm)】スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)【質量(g)】約450【電源】9V乾電池×2個【文字サイズ】100×50mm(3桁表示)

その他検査機器

29. 【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ RadEye B20-ER Thermo Scientific

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thermo Scientific 【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ RadEye B20-ER 1台

【特長】α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。【仕様】【測定線種】α線、β線、X線、γ線【セット内容】本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池【寸法(mm)】130×70×60【測定範囲】計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)【質量(g)】約300【分解能】0.01μSv/h【測定エネルギー範囲】17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)【測定原理】GM管式【測定単位】Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h

その他検査機器

30. 【レンタル】電離式サーベイメーター ICS-323C 日立アロカメディカル

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立アロカメディカル 【レンタル】電離式サーベイメーター ICS-323C 1台

【特長】優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。【用途】空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能【仕様】【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)【セット内容】本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ハンドストラップ、ショルダーベルト、レコーダー接続用プラグ、収納ケース、簡易取扱説明書【質量(kg)】3【測定範囲】1cm線量当量、個人線量当量0.3〜10μSv 、線量当量率1μSv /h〜300mSv/h【電源】単3形アルカリ乾電池×4本【分解能】1μSv【電池寿命】連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)【外寸法(mm)】40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)

その他検査機器

31. 【レンタル】GMサーベイメータ TGS-146B 日立アロカメディカル

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立アロカメディカル 【レンタル】GMサーベイメータ TGS-146B 1台

【特長】β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ 計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。【仕様】【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0〜100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0〜999min-1、1.00〜9.99kmin-1、10.0〜99.9kmin、計数:0〜999999counts【セット内容】本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース【寸法(mm)】110(W)×180(H)×210(D)【質量(kg)】約 1.5(検出器、電池含む)【電源】単2形アルカリ乾電池4【検出器】大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)【電池寿命】連続100時間以上【時定数(s)】3、10、30

その他検査機器

32. 【レンタル】首振りポール点検カメラ スネークアイIII ミルス・システムズ

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミルス・システムズ 【レンタル】首振りポール点検カメラ スネークアイIII 1台

【特長】ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適 スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。【仕様】【視野角度/焦点】45°/38mm〜∞【セット内容】モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m〜4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー【電源】AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間【ケーブル長(m)】1.2【外径×長さL(Φ×mm)】30×48【LED】高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)【撮像素子】1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)

その他検査機器

33. 【レンタル】シュミットハンマー LR型 プロセク

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
プロセク 【レンタル】シュミットハンマー LR型 1台

【特長】軽量コンクリート用コンクリートハンマー 軽量コンクリート用に、ハンマー打撃の衝撃エネルギーを1/3にしたシュミットハンマーです。記録器付き。【セット内容】本体、砥石、記録紙、収納ケース【質量(kg)】1.4【衝撃エネルギー】0.74Nm【強度測定範囲(N/mm2)】10〜70

その他検査機器

34. 【レンタル】色彩色差計 CR-410 コニカミノルタセンシング

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタセンシング 【レンタル】色彩色差計 CR-410 1台

【特長】大面積拡散照明垂直受光方式 物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm【仕様】【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる【セット内容】測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド)【寸法(mm)】本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D)【質量(g)】本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別)【電源】単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz)【インターフェース】RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)【表示範囲】Y:0.01〜160.00%(反射率)

その他検査機器

35. 【レンタル】電子式個人線量計 EPD MK2 Thermo Scientific

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thermo Scientific 【レンタル】電子式個人線量計 EPD MK2 1台

【特長】ガンマ線、β線、X線に対して優れたレスポンス EPD Mk2は電子式個人線量計で、エネルギレンジも広範囲で15keV〜10MeVの感度があります。駆動は単三3.6Vリチウム電池で約5ヶ月使用可能です。【仕様】【測定線種】1cm線量当量(Hp10):X線/ガンマ線、70μm線量当量 (Hp0.07):β線【測定線量当量】1cm線量当量(Hp10):0μSv〜16 Sv(オートレンジ)、70μm線量当量 (Hp0.07):0μSv〜16 Sv(オートレンジ)【測定線量当量率】1cm線量当量(Hp10):0μSv/h〜4 Sv/h(オートレンジ)、70μm線量当量 (Hp0.07):0μSv/h〜4 Sv/h(オートレンジ)【セット内容】本体、単3電池×1、ネックストラップ、収納ケース【寸法(mm)】85×63×19(電池・グリップ込み)【質量(g)】95(電池・グリップ込み)【精度】1cm線量当量(Hp10):±10% Cs137、70μm線量当量 (Hp0.07):±20% Sr90/Y90【温湿度表示】-10℃〜50℃、20%〜90%RH(結露なきこと)

その他検査機器

36. 【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機 M-SCOPE110 Fisher labs

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Fisher labs 【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機 M-SCOPE110 1台

【特長】コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。【仕様】【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示)【セット内容】コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー【質量(kg)】40【電源】充電式バッテリ又はACアダプタ(100V〜250V対応)【外形寸法(cm)】組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90【警報方式】音量調節・パターン変更可能【内寸(cm)】幅80×高さ200

その他検査機器

37. 【レンタル】バッテリハイテスタ 3554 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】バッテリハイテスタ 3554 1台

【関連資料】メーカーカタログ

その他検査機器

38. 【レンタル】バーコル硬度計GYZJ 934-1 Barber Colman Company

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Barber Colman Company 【レンタル】バーコル硬度計GYZJ 934-1 1台

【用途】アルミニウム、アルミ合金、黄銅、銅、FRP、硬質プラスチック【セット内容】GYZJ934-1本体、レッグ、テストディスク、予備ポイント、レンチ、収納ケース、取扱説明書【寸法(mm)】235×270×80【測定範囲】約HB25〜150(アメリカ ASTM規格に準ずる)【質量(g)】530(本体のみ)【適合規格】ASTM、MIL、NFPA、DIN、NF、ISO、JIS他

その他検査機器

39. 【レンタル】ウェーブフォームジェネレータ 7075-01(校正書付) 日置電機(HIOKI)

日置電機(HIOKI) 【レンタル】ウェーブフォームジェネレータ 7075-01(校正書付)

【特長】全ch独立した設定、動作ができる多現象同時出力 ファンクションジェネレータ機能と任意波形発生機能を持つ多チャネル波形発生器ウェーブフォームジェネレータ。ファンクションジェネレータはサイン波、矩形波など8個の基本的な波形を内蔵。【仕様】【電圧設定範囲】±0.1V/±1V/±10Vpeak(分解能0.01 mV〜 1 mV)【出力分解能】16ビット相当【波形種類】サイン波 矩形波 三角波 ランプアップ/ダウン波 ノイズ DC【セット内容】本体、電源コード、GP-IBケーブル、波形作成ソフト(CD-R)【寸法(mm)】345(W)×130(H)×286(D)【質量(kg)】7.5【電源】AC100V/120V/200V/230V±10%(自動切換え)、 50/60Hz、 120VA max.【出力インピーダンス(Ω)】50±2%(DC)【周波数範囲】0〜10MHz(サイン波、 矩形波)、 0〜200 kHz(その他)、 ノイズ・DC除く【チャネル数】2ch

その他検査機器

40. 【レンタル】放射線ポータブルモニター PSD-6021A 東京スペクトロン

東京スペクトロン 【レンタル】放射線ポータブルモニター PSD-6021A

【特長】日本製放射線モニター 放射線ポータブルモニター PSD-6021A(L)は、コンパクトサイズながらもサーベイメータ、アラーム計、積算線量計の3つの機能を備えています。操作が簡単で人気の高い商品です。空間の線量計としても個人の線量計としても使えて便利です。【仕様】【測定線種】X線、γ線【セット内容】本体、単4電池×2、バンド、保護カバー、収納ケース【測定範囲】(サーベイメータ) 1〜999μSv/h、(ドジメータ) 1〜999μSv【質量(g)】約107【検出器】低線量用エネルギー補正付ハロゲンGM管【測定原理】GM管式【電池】単4乾電池×2個【電池寿命】連続100時間以上(常温、アルカリ電池使用時)【外寸法(mm)】W60×L102×D18

その他検査機器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ