検索条件:
出荷目安翌々日

141件中 1件〜40件

並び替え:

1. 【レンタル】葉緑素計 SPAD-502Plus コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタ 【レンタル】葉緑素計 SPAD-502Plus 1台

【特長】発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。【仕様】【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0〜6mm 可変ストッパー付)【セット内容】葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース【寸法(mm)】78(W)×164(H)×49(D)【質量(g)】200(電池別)【電源】単3形アルカリ乾電池2個【測定方式】2波長光学濃度差方式【測定回数】20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示【表示範囲】-9.9〜199.9 SPAD【測定確度】±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0〜50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示【測定面積】2mm×3mm【メモリー機能】最大30個までの測定値データメモリ可

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
33115864 SPAD-502Plus 1台 延長7日 ¥3,590 0営業日後以内
06775098 SPAD-502Plus 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥499 取扱終了

2. 【レンタル】振動レベル計(デジタル) リオン

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】振動レベル計(デジタル) 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30〜120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。【仕様】実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式【セット内容】本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース【質量(kg)】約1(電池を含む)【電源】【単2形乾電池×4本】連続約17時間(マンガン電池)連続約35時間(アルカリ電池) ただし、バックライトは消灯【ACアダプター】NC-34(別売)消費電流約110mA ただし、バックライトは消灯【適合規格】計量法 JIS C 1510-1995【表示】バックライト付液晶表示【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約200×70×180【周波数補正特性】計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性【レベルレンジ】切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段【周波数範囲(Hz)】計量法・振動・振動加速度レベル1〜80JIS・振動・振動加速度レベル1〜80【測定機能】振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax)【校正】出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正【測定レベル範囲(dB)】振動・振動加速度レベル30〜120【使用温湿度範囲】-10〜+50℃、90%RH以下【サンプリング周期】10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)【警告】Over・Under表示【電池電圧表示】残量を4段階表示【出力端子】3方向独立出力【交流出力】出力電圧/1Vrms(フルスケールで)【直流出力】出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB【自己雑音レベル(dB)】振動・振動加速度レベル24以下【演算項目】時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間【振動ピックアップ】型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)【数値表示】4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替【バーグラフ表示】目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
33116887 VM-52 1台 延長3日 ¥3,590 0営業日後以内
34762253 VM-52 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥1,090 取扱終了

3. 【レンタル】雑音発生器 SF-06 リオン

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】雑音発生器 SF-06 1台

【特長】建築音響関連計測、残響室を用いた吸音率の測定、遮音量の測定 DSPを使用した信号処理技術を応用し、M系列疑似ランダムノイズからホワイトノイズ/ピンクノイズを生成、1/1オクターブフィルターを用いて、バンドノイズを作る雑音発生器です。【仕様】【出力周波数範囲】ホワイトノイズ/ピンクノイズ 帯域幅:20Hz〜20kHz【オクターブバンド】31.5、63、125、250、500、1 k、2 k、4 k、8 k(Hz)【セット内容】本体、アンプ(PA-200)、スピーカー(SP-200)、電源コード、接地アダプター、BNC-BNCケーブル、2Pバナナチップケーブル、収納ケース【寸法(mm)】168(H)×198(W)×270(D)【質量(kg)】約3(アンプ・スピーカーを含まず)【電源】入力電圧:AC90〜250V 50〜60Hz消費電力:約20VA

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
33114489 SF-06 1台 延長2日 ¥3,790 0営業日後以内
06764537 SF-06 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥1,890 取扱終了

4. 【レンタル】河川用電磁流速計 AEM1-D JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】河川用電磁流速計 AEM1-D 1台

【特長】河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。【仕様】【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間【材質】ウレタン樹脂【寸法(mm)】センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95【質量(kg)】約1.1【タイプ】電磁誘導方式【電源】単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)【ケーブル長(m)】10m(最大延長50mまで可能)【精度】測定値の±2%±0.005m/s【表示】LCD20文字2行【分解能】0.002m/s【外部出力】RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送【メモリー容量】2MB、255ブロックまで記録可能【測定レンジ】0〜5m/s【測定方向】1軸1方向【表示内容】流速(m/s)【防水性】JIS4等級相当

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
33114236 AEM1-D 1台 延長2日 ¥3,990 0営業日後以内
06762184 AEM1-D 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥1,990 取扱終了

5. 【レンタル】診断機能付振動計 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】診断機能付振動計 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。【セット内容】本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース【質量(g)】約140(本体のみ、乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】0〜50(90%RH非結露)【電源】単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能【表示方式】LCD 4.5桁、バックライト付き【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】69×154×30【センサー】圧電式振動ピックアップ(マグネット付)【測定レンジ】【加速度】0.0〜20.0m/s2(Lレンジ)、0〜200m/s2(Hレンジ)【加速度ピーク】0.0〜20.0m/s2(Lレンジ)、0〜200m/s2(Hレンジ)【速度】0.0〜20.0m/s(Lレンジ)、0〜200m/s(Hレンジ)【変位】0〜200μm(Lレンジ)、0〜1990μm(Hレンジ)【測定モード】加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)【保存温度範囲(℃)】-10〜+60(90%RH非結露)【ローバッテリー表示】液晶内にマーク表示【測定周波数範囲】加速度:1kHz〜20kHz加速度ピーク:1kHz〜20kHz速度:10Hz〜1kHz変位:10Hz〜1kHz【演算処理】加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
33116975 MK-21 1台 延長6日 ¥3,590 0営業日後以内
34762341 MK-21 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥599 取扱終了

6. 【レンタル】クランプ接地抵抗計 FT6380 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】クランプ接地抵抗計 FT6380 1台

【セット内容】本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース【質量(g)】620(電池除く)【電源】単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2【定格】最大電力:450mVA【定格電圧(V)】対地間最大:AC600・測定カテゴリーW【動作方式】電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)【表示】LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】73×43×218【分解能】接地抵抗測定 :0.01〜20Ω、電流測定:0.01mA〜0.1A【連続最大許容電流】AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)【連続使用時間(時間)】35【機能】メモリー機能、アラーム機能、その他機能【接地抵抗測定レンジ(Ω)】0.20〜1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス【防塵防水性能】クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)【直流電流測定】20.00mA〜60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス【測定可能導体径(Φmm)】32以下【関連資料】メーカーカタログ【基本確度】接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz〜400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)

その他検査機器

7. 【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)VT-06 リオン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)VT-06 1台

【付属品】1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ【種別】高粘度用【測定範囲】(3号ロータ)0.3〜13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3〜150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100〜4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)【質量(g)】約260(電池含まず)【電源】単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】175×77×40(突起部含まず)【測定精度(%)】指示値の±10、再現性±5【ローター回転数(min-1[r.p.m])】62.5

その他検査機器

8. 【レンタル】電離式サーベイメーター ICS-323C 日立アロカメディカル

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立アロカメディカル 【レンタル】電離式サーベイメーター ICS-323C 1台

【特長】優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。【用途】空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能【仕様】【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)【セット内容】本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ハンドストラップ、ショルダーベルト、レコーダー接続用プラグ、収納ケース、簡易取扱説明書【質量(kg)】3【測定範囲】1cm線量当量、個人線量当量0.3〜10μSv 、線量当量率1μSv /h〜300mSv/h【電源】単3形アルカリ乾電池×4本【分解能】1μSv【電池寿命】連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)【外寸法(mm)】40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)

その他検査機器

9. 【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用 PVX ダコタ・ジャパン

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダコタ・ジャパン 【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用 PVX 1台

【特長】PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。 PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。【仕様】【超音波精度】±0.001mm【探触子】一振動子探触子【セット内容】本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意【寸法(mm)】63(W)×165(L)×32(D)【測定範囲】パルス・エコーモード:1〜254mm、エコー・エコーモード:0.15〜12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279〜7mm 材質により異なります。【質量(g)】382【表示分解能】0.001mm【測定モード】エコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定)【波形】Aスコープ(RF波形、半波整流)

その他検査機器

10. 【レンタル】光沢計 GM-268Plus コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタ 【レンタル】光沢計 GM-268Plus 1台

【特長】物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!【仕様】【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒【セット内容】本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説【寸法(mm)】155(W)×73(H)×48(D)【測定範囲】20°:0.0〜2000GU、60°:0.0〜1000GU、85°:0.0〜160GU【質量(g)】400【電源】単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより【分解能】0.0〜99.9GU:0.1GU、100〜2000GU:1GU【メモリー容量】999(測定データ+日時)【繰返し性】0.0〜99.9GU:0.2GU、100〜2000GU:指示値の0.2%【測定面積】20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm【器差】0.0〜99.9GU:0.5GU、100〜2000GU:指示値の0.5%

その他検査機器

11. 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ RadEye G-10 Thermo Scientific

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thermo Scientific 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ RadEye G-10 1台

【特長】ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。【仕様】【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)【セット内容】本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース【寸法(mm)】96×61×31【測定範囲】0.05μSv/h-100mSv/h【質量(g)】およそ160【測定エネルギー範囲】50keVから1.3MeV までのγ線、X線

その他検査機器

12. 【レンタル】ベアリングチェッカー BC100 SPM Instrument Japan

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SPM Instrument Japan 【レンタル】ベアリングチェッカー BC100 1台

【特長】ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。【仕様】【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9〜90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10〜+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサー【セット内容】本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド【寸法(mm)】158×62×30【質量(g)】185(電池含む)【耐熱温度(℃)】0〜50【電池寿命】通常使用で8時間【電源供給】2×1.5V AA電池

その他検査機器

13. 【レンタル】デジタル温度計 TX1002 横河計測

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】デジタル温度計 TX1002 1台

【特長】液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。【仕様】【確度(本体)】-200.0〜-100.1℃:±(0.1% of rdg + 1.0℃)、-100.0〜199.9℃:±(0.1% of rdg + 0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時:±(0.2% of rdg + 1℃) (ただし、基準接点補償確度(±0.4℃)を含む。ただし、入力端子部温度平衡時)【セット内容】本体、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)(本体、プローブ)、収納ケース【寸法(mm)】56(W)×151(H)×33(D)【質量(g)】180【電源】単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)【分解能】-200.0〜199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃【メモリー機能】10個の測定データをメモリ可能

その他検査機器

14. 【レンタル】デジタルオイルチェッカー Wendy JFEメカニカル

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEメカニカル 【レンタル】デジタルオイルチェッカー Wendy 1台

【特長】軽量・コンパクトな設計。現場での潤滑油診断を簡易に! 機械の潤滑オイル中に混濁するゴミや水分等の汚染物質を、光学式センサを応用した原理で検出する極めて簡便な潤滑油診断ツールです。現場のオイルタンクからわざわざオイルを抽出することなく診断が行えます。【仕様】【調整部(本体)】4回転式ボリウム【セット内容】本体、プローブ、洗浄液、コントロールオイル、収納ケース【材質】(センサ部)アルミニウム(アルマイト加工)【寸法(mm)】50(W)×150(H)×36(D)(本体)【材質(本体)】ABS樹脂【質量(g)】200(本体)【電源】(本体)単4乾電池1.5V×3本【耐熱性】(センサ部)常用60℃(MAX80℃)【耐油性】(センサ部)鉱油・有機溶剤

その他検査機器

15. 【レンタル】グリース鉄粉濃度計 SDM-72 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新コスモス電機 【レンタル】グリース鉄粉濃度計 SDM-72 1台

【特長】摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。【セット内容】本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース【寸法(mm)】84(W)×190(H)×40(D)【質量(g)】約500【電源】単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ【使用温度範囲】0℃〜40℃【分解能】(最小)0.001%(Wt)【連続使用時間】アルカリ電池使用時:約30時間【検知原理】磁気バランス式電磁誘導法【検知範囲】0〜5.00%(Wt)

その他検査機器

16. 【レンタル】クランプテスタ CL-250(校正書付) 横河計測

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】クランプテスタ CL-250(校正書付) 1台

【特長】交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。【セット内容】本体、収納ケース【寸法(mm)】約105(W)×250(H)×49(D)【質量(g)】約530(電池含む)【電源】R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)【交流電圧】レンジ:400〜750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)【直流電圧】レンジ:400〜1000V/確度:±1.0%rdg+2digit【直流電流】レンジ:400A〜2000A/確度:±1.5%rdg+2digit【抵抗】レンジ:400〜4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音【交流電流】レンジ:400A/2000A(0〜1000A)/確度: ±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±3.0%rdg+4digit(40〜500Hz) ±.05%rdg+4digit(500〜1kHz) 、2000A(1001〜2000A)/±3.0%rdg+2digit(50/60Hz)

その他検査機器

17. 【レンタル】カメラ可動式配管検査用カメラ TA417XF タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 【レンタル】カメラ可動式配管検査用カメラ TA417XF 1台

【特長】カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。【仕様】【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)【セット内容】本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース【寸法(mm)】(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60【質量(kg)】8.2【防水性】カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで【焦点距離】2cm〜∞

その他検査機器

18. 【レンタル】アクアスコープ3 Aquascope3 グッドマン

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
グッドマン 【レンタル】アクアスコープ3 Aquascope3 1台

【特長】他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。【仕様】【信号レベルメモリー】8回【セット内容】ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース【寸法(mm)】小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300【質量(kg)】小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2【電源】単3形アルカリ乾電池×4【使用可能温度範囲】-10〜+55℃【動作時間】通常使用:60時間【受信周波数】1〜5000Hz【ノイズフィルター】全帯域無段階調整可能【画面仕様】バックライト付LCD表示

その他検査機器

19. 【レンタル】汎用振動計 リオン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】汎用振動計 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。【用途】産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。【仕様】振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz〜5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g【セット内容】本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース【測定範囲】PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02〜200m/s2 EQ PEAK 1Hz〜5kHz【速度(VEL)】0.3〜1000mm/s RMS 3Hz〜1kHz0.1〜1000mm/s RMS 10Hz〜1kHz【変位(DISP)】0.02〜100mm EQ PEAK 3Hz〜500Hz0.001〜100mm EQ PEAK 10Hz〜500Hz【測定レンジ】【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0〜9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1〜0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10〜99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。【使用温湿度範囲】【ピックアップ】-20〜+70℃ 90%RH以下【本体】-10〜+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)【周波数範囲】【加速度(ACC)】3Hz〜1kHz、,3Hz-〜5kHz、1Hz〜100Hz、3Hz〜20kHz【速度(VEL)】10Hz〜1kHz、3Hz〜1kHz【変位(DISP)】10〜500Hz、3〜500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz〜1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する【指示特性】【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2【液晶表示器】【測定表示】表示範囲 001〜128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1〜100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000〜999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000〜999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。

その他検査機器

20. 【レンタル】表面塩分計 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコウ電子 【レンタル】表面塩分計 1台

【特長】表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。【用途】橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。【仕様】セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mL【セット内容】本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース【材質】極/SUS-316【型式】測定セル/ELC-006【測定範囲】水可溶性塩分:0〜199.9mg/m2、0〜1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0〜199.9mg/m2、0〜1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0〜199.9μS/cm、0〜1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0〜50℃(表示範囲:0〜99.9℃)【質量(g)】本体/約310測定セル/約680【電源】本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1【測定方式】電気伝導率法【寸法(Φ×mm)】測定セル/94×104(ケーブル1m付)【温度補償(℃)】ATC(自動温度補償)/0〜50℃基準換算温度/25℃【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約75×37.5×187.5【データメモリ】300データ(測定時刻、測定値、温度)【測定モード】水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率【温度係数】2.0%℃(固定)【測定面積】1250mm2【撹拌方式】モーター直結撹拌子による

その他検査機器

21. 【レンタル】小型表面粗さ測定器 ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 【レンタル】小型表面粗さ測定器 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。【用途】金属表面測定に。【仕様】円すいのテーパー角度/60°スキッド曲率半径/2μmスキッド力/400mN以下評価曲線/断面曲線(P)、粗さ曲線®、DIN4776、MOTIF-R、MOTIF-Wパラメータ/Ra、Ry、Rz、Rt、Rp、Rq、Rv、Sm、S、Pc、R3z、mr(c)、Rpk、Rvk、δc、Rk Mr1、Mr2、Lo、Ppi、R、AR、Rx、A1、A2、Vo HSC、mr、SK、Ku、Δa、Δq Wte、Wx、W、AW(カスタマイズ可能)基準長さ/0.08、0.25、0.8、2.5、8mm区間数/×1、【セット内容】本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書【材質】ダイヤモンド(触針先端)【質量(kg)】演算指示部/1.2駆動部/0.2【測定範囲】X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200〜+150μm)【タイプ】SJ-301 0.75mNタイプ【規格】Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応【電源】バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのU電源方式【検出方式】差動インダクタンス【倍率】【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO【測定力(N)】0.75m【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26【フィルター】2CR/PC75/Gaussian【外部出力】SPC出力【機能】【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)【プリンター】サーマルプリンター内蔵【液晶サイズ】100×70mm(ダッチパネル式)【コード】178-952-3【校正】数値入力による自動校正方式【統計機能】1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表【充電時間(時間)】最大15【外部入力】RS-232CI/F【カスタマイズ】表示、演算させたいパラメータを選択【曲率半径】2μm(先端)

その他検査機器

22. 【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×〜50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ 島津理化

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
島津理化 【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×〜50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ 1個

【特長】実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。【寸法(mm)】約225×348×405、約225×348×405【質量(kg)】約5.3【電源(V)】AC100〜240【対応OS】Windows(R)7/8 UVC対応【総合倍率】7.5×〜50×(ズーム式)【有効画素数】約500万画素【照明】LED【照明装置】落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式【ステージプレート】本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm【接眼レンズ】WF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き【対物レンズ】0.75×〜5×(鏡筒内ズーム式)【ズーム】ズーム式:1:6.7【鏡筒形式】三眼45°傾斜鏡筒【作業範囲】110m(補助対物レンズ非装着時)【撮像素子】1/2.5インチ型CMOS

その他検査機器

23. 【レンタル】生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 DN-107T アズワン

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 DN-107T 1台

【特長】USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。【質量(kg)】5.5【電源(V)】AC100〜240 50/60Hz【本体寸法(mm)】251×197×380【対応OS】Windows(R)7/8/10【総合倍率】40×〜1000×【照明】6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)【インターフェース】USB2.0【ステージプレート】メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm【眼幅調整範囲(mm)】55〜75【焦点調整】同軸粗微動方式【接眼レンズ】WF10×(視野数18)【対物レンズ】4×・10×・40×・100×【解像度】1280×1024(130万画素)【鏡筒形式】双眼ヘッド・傾斜角45°

その他検査機器

24. 【レンタル】金属探知器 TY‐30K 高感度仕様 サンコウ電子

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコウ電子 【レンタル】金属探知器 TY‐30K 高感度仕様 1台

【特長】食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。【寸法(mm)】55×245×57、探知部:ワイド/40×90、スポット/35×30【質量(g)】290【電源】単3乾電池×2本(テスト用付属)【探知・警報方式】磁気誘導方式【探知能力】ワイド/虫ピン程度で最高3.0〜3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)【警報方式】LED赤ランプ・電子ブザー

その他検査機器

25. 【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless アズワン

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless 1台

【特長】電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。【電源】単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)【総合倍率】40×〜1000×【照明】透過/白色LEDライト(光量調節可)【ステージプレート】124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)【焦点調整】一軸粗微動方式【接眼レンズ】WF10×(視野数18)【対物レンズ】アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)【鏡筒形式】360°回転式ヘッド・傾斜角45°【コンデンサの種類】虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25

その他検査機器

26. 【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless アズワン

販売価格(税別) ¥3,500 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless 1台

【特長】電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。【電源】単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)【総合倍率】40×〜400×【照明】透過/白色LEDライト(光量調節可)【ステージプレート】115×120mm【焦点調整】ラックピニオン式【接眼レンズ】WF10×(視野数18)【対物レンズ】アクロマート4×・10×・S40×【鏡筒形式】360°回転式ヘッド・傾斜角45°【コンデンサの種類】虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65

その他検査機器

27. 【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless アズワン

販売価格(税別) ¥3,500 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless 1台

【特長】電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。【付属品】ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー【電源(V)】AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)【総合倍率】10×・20×【照明】落射・透過/白色LED【接眼レンズ】WF10×【対物レンズ】1×・2×(ターレット式)【鏡筒形式】双眼・傾斜角45°

その他検査機器

28. 【レンタル】バッテリハイテスタ 3554 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】バッテリハイテスタ 3554 1台

【関連資料】メーカーカタログ

その他検査機器

29. 【レンタル】タコハイテスタFT3406 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】タコハイテスタFT3406 1台

【仕様】アナログ出力、パルス出力付【セット内容】携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094【質量(g)】230【電源】単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)【測定方式】非接触式【検出距離(mm)】50〜500【分解能】0.1rpm【測定範囲(min-1[r.p.m])】30.0〜99990【関連資料】メーカーカタログ【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】71×38×186

その他検査機器

30. 【レンタル】アースハイテスタ 3151 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】アースハイテスタ 3151 1台

【セット内容】本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】約800(本体のみ)【電源】単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6【適合規格】接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)【動作方式】交流電位差計方式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約164×88×119(突起物含まず)【測定周波数範囲(Hz)】575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え【使用時間】約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)【接地抵抗測定レンジ(Ω)】10(0〜11.5)、100(0〜115)、1000(0〜1150)【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%rh以下【測定電流】AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)【地電圧】30V(0〜30V)【許容差】接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.【保存温湿度範囲】-10〜50℃、80%rh以下【防塵防水性能】IP40(EN60529)【過電圧保護】AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)【関連資料】メーカーカタログ【開放回路電圧(Vpk)】最大:AC50

その他検査機器

31. 【レンタル】磁粉探傷用補助機材テスラゲージGT-301 電子磁気工業

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
電子磁気工業 【レンタル】磁粉探傷用補助機材テスラゲージGT-301 1台

【セット内容】本体(プローブ付き)、取扱説明書、収納ケース【質量(g)】300(電池含む)【電源】単三乾電池×4【表示】4桁、3000カウント表示【精度(%)】本体:±5【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】77×27×140【測定周波数範囲(Hz)】DC・AC(50/60)【機能】オートゼロ、ピークホールド、オートパワーオフ【測定レンジ】30mT、300mT、3000mT(3レンジ)【動作温度範囲(℃)】0〜40

その他検査機器

32. 【レンタル】高圧用検電・検相器HPI-A6 長谷川電機工業

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
長谷川電機工業 【レンタル】高圧用検電・検相器HPI-A6 1台

【周波数(Hz)】50/60【構造】地中線キユビクル用【受信可能距離】送受信相互間6m【絶縁抵抗(MΩ)】2000以上【温度特性】-10℃〜+40℃

その他検査機器

33. 【レンタル】プロフェッショナル温度計testo735-2 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
testo(テストー) 【レンタル】プロフェッショナル温度計testo735-2 1台

【セット内容】本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース【質量(g)】428【外形寸法(mm)】220×74×46【入力】熱電対タイプE【センサー】Pt100【温度測定範囲(℃)】Pt100:-40〜+300、K熱電対:-200〜+13700、T熱電対:-200〜+4000、J熱電対:-200〜+10000、S熱電対:0〜+1760/プローブ:-40〜+300【分解能(℃)】プローブ接続時:0.001【バッテリー】単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ【データメモリ】10000【測定周期(秒)】0.5【℃(精度±1目盛り)】Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値)【ポート】熱電対×2ch、Pt100×1ch【動作温度範囲(℃)】-20〜50

その他検査機器

34. 【レンタル】デュロメータ(タイプD)GSD-720J-R テクロック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テクロック 【レンタル】デュロメータ(タイプD)GSD-720J-R 1台

【セット内容】本体、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】320【タイプ】タイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型【準拠規格】JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240【押針形状(mm)】先端R0.1・30度円すい形【押針高さ(mm)】2.5【スプリング荷重値 0度-100度(mN)】0-44450(0-4533gf)

その他検査機器

35. 【レンタル】デュロメータ(タイプA)GSD-719J-R テクロック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テクロック 【レンタル】デュロメータ(タイプA)GSD-719J-R 1台

【セット内容】本体、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】320【タイプ】タイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型【準拠規格】JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240【押針形状(mm)】先端直径0.79/35度円すい台形【押針高さ(mm)】2.5【スプリング荷重値 0度-100度(mN)】550-8050(56.1-821.1gf)

その他検査機器

36. 【レンタル】ハンディタイプオイル内水分計MM70 VAISALA(ヴァイサラ)

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
VAISALA(ヴァイサラ) 【レンタル】ハンディタイプオイル内水分計MM70 1台

【区分】化学変化タイプ【外形寸法(mm)】5×5【有効期限(年)】3(屋内使用)【精度(℃)】±2【発色温度(℃)】70【発色】白→赤【示温部寸法(mm)】5×5

その他検査機器

37. 【レンタル】ハンディ硬さ計SH-22 S004 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】ハンディ硬さ計SH-22 S004 1台

【仕様】換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠、【セット内容】本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書【測定範囲】ビッカース硬さ:100〜1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0〜70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0〜100.0HRB・ショア硬さ:20.0〜100.0HS・ブリネル硬さ:85〜550HBW【質量(g)】本体・プローブ:各約400【電源(V)】ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池【出力】データ通信またはプリンタ用(RS-232C)【角度(°)】測定可能許容:±3以内【表示】測定値:デジタル4桁表示【周波数(kHz)】手動プローブ:約38〜40【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】97×50×170【再現性(%)】測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW【直径×長さL(Φmm×mm)】プローブ:20×195【機能】設定機能:上限、下限、測定回数(1〜99)【データメモリ(点)】2000【使用環境温度(℃)】0〜50【表示内容】測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値【表示単位】1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)【耐荷重(N)】測定荷重:約1(約0.1kgf)【非直線性】HV200〜1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時)【アラーム】アラーム信号(ブザー音)

その他検査機器

38. 【レンタル】コロナ放電チェッカ MK-720 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】コロナ放電チェッカ MK-720 1台

【セット内容】本体、単三アルカリ乾電池×4、USBケーブル、通信ソフト(MK-9804)、基準発信機(MP-161)、イヤホン、ストラップ、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】約400(乾電池含まず)【出力】ブザー(アラーム判定時)、信号音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)【電源】単三アルカリ乾電池×4【周波数(kHz)】検出中心周波数:40【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】174×98×268【連続使用時間(時間)】8時間以上【機能】放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザポインタによる測定場所指示(レーザポインタ光強度 クラス2 JIS C 6802)【使用温湿度範囲】0〜40、10〜85【指向性】検出:±8°【データ記録件数】(データ記録放電成分比率および放電成分音圧換算値)最大500件、(放電音波形・FFT・TOP10)最大10件

その他検査機器

39. 【レンタル】ガスリーク検知モニターGasCheck G3 ionscience社

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ionscience社 【レンタル】ガスリーク検知モニターGasCheck G3 1台

【仕様】リーク検知成分:大気中のヘリウム・SF6・水素・アルゴン・CO2・メタン・酸素・フレオン(R11〜1301)、試料採取料: 2cc/分【セット内容】本体、ショートプローブ、ロングプローブ、スパナ、スペアバッテリーケース、収納ケース、取扱説明書【測定範囲】濃度:He/ 0〜50000ppm【質量(g)】約450【測定方式】マイクロ熱伝導検出法(MTCD法)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×49×60【バッテリー】マンガン電池・アルカリ電池・水素ニッケル充電池(バックライト消灯時約40時間使用可能)【応答時間(秒)】1【周囲湿度(%RH)】0〜99【データ数】ロギング:10個【周囲温度(℃)】0〜50【アラーム】ブザーとLEDランプ

その他検査機器

40. 【レンタル】マルチファンクションテスター SOLAR I-V HT ITALIA

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HT ITALIA 【レンタル】マルチファンクションテスター SOLAR I-V 1台

【仕様】Wカーブセーブ数:200データ以上、T-W測定法: CPUによる電子負荷方式、測定カテゴリー: CATU1000VDC、CATV 300V、入力間 Max.1,000V【セット内容】本体(単3電池×6)、リモートユニット、日射計(固定金具付)(ネジ、ワッシャー、ナット各4、ネジ、ワッシャー、蝶ナット各1)、日射角度計、日射計用ケーブル、温度センサー(ケーブル一体型)、I-V測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、I-V測定用テストリード(ペン型)(赤・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(細)(赤・黒)、I-V測定用アダプタ(黄一本腺)、I-V測定用テストリード、I-V測定用アダプタ(黄二本線)、光USBケーブル(光通信パーツ付)、取扱説明書(本体、ソフト用)(ユーザーマニュアル、簡易マニュアル、TopViewインストール方法)、取扱説明書(SOLAR-02用)(ユーザーマニュアル、 利用時の測定方法)、取扱説明書(付属品用)(接続方法、テストリード用、 ワニ口クリップ(細)用)、収納ケース【質量(kg)】1.4【電源(V)】6×1.5(アルカリバッテリー)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×235×75【インターフェース】PC:光学式USBポート【ディスプレイ】LCD:128×128pxl【オートパワーオフ】無操作充電時間(時間)5分後【安全規格】IEC61010-1準拠 CEマーク付

その他検査機器

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ