215件中 41件〜80件

並び替え:

41. 【レンタル】コロナ放電チェッカ MK-720 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】コロナ放電チェッカ MK-720 1台

【セット内容】本体、単三アルカリ乾電池×4、USBケーブル、通信ソフト(MK-9804)、基準発信機(MP-161)、イヤホン、ストラップ、収納ケース、取扱説明書【質量(g)】約400(乾電池含まず)【出力】ブザー(アラーム判定時)、信号音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)【電源】単三アルカリ乾電池×4【周波数(kHz)】検出中心周波数:40【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】174×98×268【連続使用時間(時間)】8時間以上【機能】放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザポインタによる測定場所指示(レーザポインタ光強度 クラス2 JIS C 6802)【使用温湿度範囲】0〜40、10〜85【指向性】検出:±8°【データ記録件数】(データ記録放電成分比率および放電成分音圧換算値)最大500件、(放電音波形・FFT・TOP10)最大10件

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
51662598 MK-720 1台 5 ¥32,900 3営業日後以内
51662643 MK-720 1台 10 ¥36,900 3営業日後以内
51662677 MK-720 1台 15 ¥39,900 3営業日後以内
51662704 MK-720 1台 30 ¥52,900 3営業日後以内
33117605 MK-720 1台 延長4日 ¥3,590 0営業日後以内

42. 【レンタル】ガスリーク検知モニターGasCheck G3 ionscience社

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ionscience社 【レンタル】ガスリーク検知モニターGasCheck G3 1台

【仕様】リーク検知成分:大気中のヘリウム・SF6・水素・アルゴン・CO2・メタン・酸素・フレオン(R11〜1301)、試料採取料: 2cc/分【セット内容】本体、ショートプローブ、ロングプローブ、スパナ、スペアバッテリーケース、収納ケース、取扱説明書【測定範囲】濃度:He/ 0〜50000ppm【質量(g)】約450【測定方式】マイクロ熱伝導検出法(MTCD法)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×49×60【バッテリー】マンガン電池・アルカリ電池・水素ニッケル充電池(バックライト消灯時約40時間使用可能)【応答時間(秒)】1【周囲湿度(%RH)】0〜99【データ数】ロギング:10個【周囲温度(℃)】0〜50【アラーム】ブザーとLEDランプ

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
51661925 GasCheck G3 1台 5 ¥56,900 3営業日後以内
51661968 GasCheck G3 1台 10 ¥64,900 3営業日後以内
51661995 GasCheck G3 1台 15 ¥69,900 3営業日後以内
51662013 GasCheck G3 1台 30 ¥96,900 3営業日後以内
33117569 GasCheck G3 1台 延長2日 ¥3,590 0営業日後以内

43. 【レンタル】マルチファンクションテスター SOLAR I-V HT ITALIA

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HT ITALIA 【レンタル】マルチファンクションテスター SOLAR I-V 1台

【仕様】Wカーブセーブ数:200データ以上、T-W測定法: CPUによる電子負荷方式、測定カテゴリー: CATU1000VDC、CATV 300V、入力間 Max.1,000V【セット内容】本体(単3電池×6)、リモートユニット、日射計(固定金具付)(ネジ、ワッシャー、ナット各4、ネジ、ワッシャー、蝶ナット各1)、日射角度計、日射計用ケーブル、温度センサー(ケーブル一体型)、I-V測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、I-V測定用テストリード(ペン型)(赤・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(細)(赤・黒)、I-V測定用アダプタ(黄一本腺)、I-V測定用テストリード、I-V測定用アダプタ(黄二本線)、光USBケーブル(光通信パーツ付)、取扱説明書(本体、ソフト用)(ユーザーマニュアル、簡易マニュアル、TopViewインストール方法)、取扱説明書(SOLAR-02用)(ユーザーマニュアル、 利用時の測定方法)、取扱説明書(付属品用)(接続方法、テストリード用、 ワニ口クリップ(細)用)、収納ケース【質量(kg)】1.4【電源(V)】6×1.5(アルカリバッテリー)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×235×75【インターフェース】PC:光学式USBポート【ディスプレイ】LCD:128×128pxl【オートパワーオフ】無操作充電時間(時間)5分後【安全規格】IEC61010-1準拠 CEマーク付

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
51667297 SOLAR I-V 1台 5 ¥77,900 3営業日後以内
51667306 SOLAR I-V 1台 10 ¥89,900 3営業日後以内
51667342 SOLAR I-V 1台 15 ¥99,900 3営業日後以内
51667385 SOLAR I-V 1台 30 ¥149,000 3営業日後以内
33117824 SOLAR I-V 1台 延長2日 ¥4,990 0営業日後以内

44. 【レンタル】イメージング湿度メーターMR160 Flir(フリアーシステムズ)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Flir(フリアーシステムズ) 【レンタル】イメージング湿度メーターMR160 1台

【仕様】サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0〜100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間【セット内容】本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書【規格】EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)【電源】充電式バッテリーを内蔵【精度】外付けプローブによるピン湿度レンジ:0〜100%WME±5%【感度】<150mK【検出器】FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)【応答時間】ピンレス:100ms、ピンモード:750ms【バッテリー】リチウムイオン充電池×2【ディスプレイ】320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ【解像度】赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)【バッテリー容量(Ah)】3000(1500×2)【バッテリー電圧(V)】3.7【シャッター】自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現【保存形式】計測値を記入したBMP【充電方式】MicroUSB経由で充電可能【各種認証】第三者機関による:FCC Class B、CE、UL【応答性】スペクトル応答:8〜14 μm、【レーザー】向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター【焦点距離】サーモ画像の最小:10cm【フレームレート】9Hz【測定視野角(°)】51×38【保存可能枚数】9999【測定分解能】0.1

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
51661462 MR160 1台 5 ¥13,900 3営業日後以内
51661487 MR160 1台 10 ¥15,900 3営業日後以内
51661532 MR160 1台 15 ¥16,900 3営業日後以内
51661593 MR160 1台 30 ¥21,900 3営業日後以内
33117553 MR160 1台 延長11日 ¥3,590 0営業日後以内

45. 【レンタル】バーコル硬度計GYZJ 934-1 Barber Colman Company

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Barber Colman Company 【レンタル】バーコル硬度計GYZJ 934-1 1台

【用途】アルミニウム、アルミ合金、黄銅、銅、FRP、硬質プラスチック【セット内容】GYZJ934-1本体、レッグ、テストディスク、予備ポイント、レンチ、収納ケース、取扱説明書【寸法(mm)】235×270×80【測定範囲】約HB25〜150(アメリカ ASTM規格に準ずる)【質量(g)】530(本体のみ)【適合規格】ASTM、MIL、NFPA、DIN、NF、ISO、JIS他

その他検査機器
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
51664357 GYZJ 934-1 1台 5 ¥24,900 3営業日後以内
51664375 GYZJ 934-1 1台 10 ¥27,900 3営業日後以内
51664393 GYZJ 934-1 1台 15 ¥29,900 3営業日後以内
51664427 GYZJ 934-1 1台 30 ¥39,900 3営業日後以内
33117709 GYZJ 934-1 1台 延長6日 ¥3,590 0営業日後以内

46. 【レンタル】放射線モニタ&放射能判定キット PA-1000&PA-K HORIBA

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HORIBA 【レンタル】放射線モニタ&放射能判定キット PA-1000&PA-K 1台

【特長】食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に 本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)【仕様】【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く)【セット内容】本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)

その他検査機器

47. 【レンタル】放射収支測定装置 KDC-S11NRLITE10+KADEC21-UP-C ノースワン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノースワン 【レンタル】放射収支測定装置 KDC-S11NRLITE10+KADEC21-UP-C 1台

【特長】平均電圧値記録光センサーに最適 経済性にすぐれたガラスドーム付き日射センサーで、受感部は熱電対を使用しているため、高精度、高感度、高信頼性です。【仕様】【記録部使用電源】CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)【CFカード電源】CR123A×3本【セット内容】ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース【寸法(mm)】【センサー】Φ54x58、【データロガー】175(W)×125(D)×75(H)(突起物含まず)【質量(g)】800【ケーブル長(m)】10【波長範囲(nm)】305〜2800【測定インターバル】10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分、1時間

その他検査機器

48. 【レンタル】放射温度計 TA-0510F コニカミノルタセンシング

販売価格(税別) ¥4,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタセンシング 【レンタル】放射温度計 TA-0510F 1台

【特長】小型・軽量で携帯に便利なビデオカメラ形状の放射温度計 対象物の表面温度を非接触で即座に測定できます。測定範囲50〜+1000℃。【セット内容】本体、アイピースカップ、ソフトケース、レンズキャップ、ネックストラップ、ミニプラグ(2極、3極×各1)、収納ケース【寸法(mm)】90(W)×111(H)×146(D)【測定範囲】-50.0〜+199.9℃(0.1℃ステップ)、+200〜+1000℃(1℃ステップ)【質量(g)】830(電池含む)【電源】単3形乾電池×4本またはACアダプターAC-A10【表示範囲】-55.0〜+199.9℃(0.1℃ステップ)、+200〜+1050℃(1℃ステップ)【精度定格】200℃以上:指示値の±1%(℃)±1digit、0〜200℃:±2℃±1digit、0℃以下:±3℃±1digit

その他検査機器

49. 【レンタル】日影測定分析器 SunEye210 ソルメトリック社

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ソルメトリック社 【レンタル】日影測定分析器 SunEye210 1台

【特長】太陽エネルギー実地調査で日影分析可能なソーラー測定器 太陽光発電システムを施工する前に、1回の撮影で、月間や年間日照時間を算出できます。 搭載されている魚眼レンズで周囲を撮影し実際に影が発生する位置を特定し年間の太陽軌跡から年間の日照時間を求められます。【仕様】【実地調査】現地の日照状況を撮影しながら年間の太陽軌跡をライブ表示【太陽軌跡ビュー】現在の撮影画面に太陽軌跡を重ね書きをし日照割合を表示【範囲条件設定】日照測定時間帯を指定して、日照割合を表示【日照量表示】一年間の日照割合を棒グラフで表示【カメラ部】2メガピクセル 魚眼レンズ【セット内容】本体、ACアダプター、太陽電池データ管理ソフト、USBケーブル、エクステンションキット(ポール、台座、ネジ×4)、ライセンスシート(ラミネート加工)(日影測定分析器、シュミレータソフト)、収納ケース【寸法(mm)】100(W)×60(D)×220(H)【質量(g)】450【電源】内蔵電池(連続使用時間6時間)【表示部】VGA カラー液晶画面(タッチパネル付き)

その他検査機器

50. 【レンタル】土色計 SPAD-503 コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタ 【レンタル】土色計 SPAD-503 1台

【特長】簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。【仕様】【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)【セット内容】土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース【寸法(mm)】158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm【質量(g)】370(電池別)【表示】土色帖マンセル値(389色)、Lab【測定時間】約1秒【使用温湿度範囲】0〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと【保管温湿度範囲】-20〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと

その他検査機器

51. 【レンタル】電子式個人線量計 EPD MK2 Thermo Scientific

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thermo Scientific 【レンタル】電子式個人線量計 EPD MK2 1台

【特長】ガンマ線、β線、X線に対して優れたレスポンス EPD Mk2は電子式個人線量計で、エネルギレンジも広範囲で15keV〜10MeVの感度があります。駆動は単三3.6Vリチウム電池で約5ヶ月使用可能です。【仕様】【測定線種】1cm線量当量(Hp10):X線/ガンマ線、70μm線量当量 (Hp0.07):β線【測定線量当量】1cm線量当量(Hp10):0μSv〜16 Sv(オートレンジ)、70μm線量当量 (Hp0.07):0μSv〜16 Sv(オートレンジ)【測定線量当量率】1cm線量当量(Hp10):0μSv/h〜4 Sv/h(オートレンジ)、70μm線量当量 (Hp0.07):0μSv/h〜4 Sv/h(オートレンジ)【セット内容】本体、単3電池×1、ネックストラップ、収納ケース【寸法(mm)】85×63×19(電池・グリップ込み)【質量(g)】95(電池・グリップ込み)【精度】1cm線量当量(Hp10):±10% Cs137、70μm線量当量 (Hp0.07):±20% Sr90/Y90【温湿度表示】-10℃〜50℃、20%〜90%RH(結露なきこと)

その他検査機器

52. 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A9661 PW3198-90+A9661(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A9661 PW3198-90+A9661(校正書付) 1台

【特長】電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。【仕様】【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度【セット内容】本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース【寸法(mm)】300(W)×211(H)×68(D)【質量(kg)】2.6(バッテリパック含む)【電源】ACアダプタZ1002 (100〜240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)【測定ライン】単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)【電圧レンジ(V)】ch1〜3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak【電力レンジ】300.00W〜3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)【電流レンジ】AC 500.00mA〜5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)

その他検査機器

53. 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A9661 3196+A9661(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A9661 3196+A9661(校正書付) 1台

【特長】電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。【セット内容】本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース【寸法(mm)】298(W)×215(H)×67(D)【質量(kg)】2【電源】9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.【測定方式】トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle【測定ライン】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch【内部メモリー】13MB【電圧レンジ(V)】ch1〜ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak【電流レンジ】AC 50/500A

その他検査機器

54. 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A9660 PW3198-90+A9660(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A9660 PW3198-90+A9660(校正書付) 1台

【特長】電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。【仕様】【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度【セット内容】本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース【寸法(mm)】300(W)×211(H)×68(D)【質量(kg)】2.6(バッテリパック含む)【電源】ACアダプタZ1002 (100〜240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)【測定ライン】単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)【電圧レンジ(V)】ch1〜3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak【電力レンジ】300.00W〜3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)【電流レンジ】AC 500.00mA〜5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)

その他検査機器

55. 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A9660 3196+A9660(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A9660 3196+A9660(校正書付) 1台

【特長】電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。【セット内容】本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース【寸法(mm)】298(W)×215(H)×67(D)【質量(kg)】2【電源】9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.【測定方式】トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle【測定ライン】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch【内部メモリー】13MB【電圧レンジ(V)】ch1〜ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak【電流レンジ】AC 50/100A

その他検査機器

56. 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC10009669 PW3198-90+9669(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC10009669 PW3198-90+9669(校正書付) 1台

【特長】電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。【仕様】【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度【セット内容】本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース【寸法(mm)】300(W)×211(H)×68(D)【質量(kg)】2.6(バッテリパック含む)【電源】ACアダプタZ1002 (100〜240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)【測定ライン】単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)【電圧レンジ(V)】ch1〜3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak【電力レンジ】300.00W〜3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)【電流レンジ】AC 500.00mA〜5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)

その他検査機器

57. 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC10009669 3196+9669(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC10009669 3196+9669(校正書付) 1台

【特長】電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。【セット内容】本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース【寸法(mm)】298(W)×215(H)×67(D)【質量(kg)】2【電源】9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.【測定方式】トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle【測定ライン】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch【内部メモリー】13MB【電圧レンジ(V)】ch1〜ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak【電流レンジ】AC 100/1000A

その他検査機器

58. 【レンタル】電源品質アナライザ(電圧測定のみ) PW3198-90(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ(電圧測定のみ) PW3198-90(校正書付) 1台

【特長】電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。【仕様】【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度【セット内容】本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース【寸法(mm)】300(W)×211(H)×68(D)【質量(kg)】2.6(バッテリパック含む)【電源】ACアダプタZ1002 (100〜240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)【測定ライン】単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)【電圧レンジ(V)】ch1〜3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak【電力レンジ】300.00W〜3.0000MW (使用する電圧、 電流レンジにより自動的に決定)【電流レンジ】AC 500.00mA〜5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)

その他検査機器

59. 【レンタル】電源品質アナライザ 3196(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】電源品質アナライザ 3196(校正書付) 1台

【特長】電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。【セット内容】本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース【寸法(mm)】298(W)×215(H)×67(D)【質量(kg)】2【電源】9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.【測定方式】トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle【測定ライン】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch【内部メモリー】13MB【電圧レンジ(V)】ch1〜ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak【電流レンジ】使用するクランプオンセンサにより測定範囲が異なる

その他検査機器

60. 【レンタル】抵抗計 RM3542-01(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】抵抗計 RM3542-01(校正書付) 1台

【特長】最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計 抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。【仕様】【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 【ゼロアジャスト】範囲:-1〜10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする)【セット内容】本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド【測定項目】4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)〜120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)〜1200.000Ω【測定方式】直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチ【インターフェース】EXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)

その他検査機器

61. 【レンタル】抵抗計 (テストフィクスチャ9262・9263) RM3542-01 +テストフィクスチャ9262・9263(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】抵抗計 (テストフィクスチャ9262・9263) RM3542-01 +テストフィクスチャ9262・9263(校正書付) 1台

【特長】最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計 抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。【仕様】【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 【ゼロアジャスト】範囲:-1〜10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする)【セット内容】本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド【測定項目】4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)〜120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)〜1200.000Ω【測定方式】直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチ【インターフェース】EXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)

その他検査機器

62. 【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ FM-4100 キュー・アイ

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
キュー・アイ 【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ FM-4100 1台

【特長】水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。【仕様】【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造【セット内容】カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース【寸法(mm)】カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず)【質量(kg)】カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3【電源電圧】DC12V±10%【消費電力】約3A以下(ヒューズ内蔵)【レンズ】f=4.0[mm] F2【撮像素子】1/4"CCDカラー固体撮像素子

その他検査機器

63. 【レンタル】超音波厚さ計水中測定セット UMX・MX-3 ダコタ・ジャパン

販売価格(税別) ¥4,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダコタ・ジャパン 【レンタル】超音波厚さ計水中測定セット UMX・MX-3 1台

【特長】水中ハウジングを使用して最大90mの水深で測定が可能です。 超音波厚さ計MX-3専用の水中ハウジングUMXとセットにすることで、船底、橋梁、桟橋、鋼管杭、水中パイプラインなど、従来測定が困難でした水中での測定を可能としました。【仕様】【超音波精度(mm)】±0.01【音速測定範囲(m/秒)】1250〜13999【セット内容】本体、単3電池×2、トランスデューサー(TT-D5-12UW)、常温用カプラント、トランスデューサー用予備、Oリング、水中ハウジング本体、UMX用予備Oリング、六角レンチ、シリコングリス、マジックベルト(MX-3用、UMX用)、収納ケース【寸法(mm)】63(W)×114(L)×32(D)【質量(g)】283【測定範囲(mm)】(鋼)0.63〜500 測定範囲は、材質、トランスデューサーにより異なります。【測定単位】mm/ inch切替【最小表示単位】0.01mm【動作温度範囲(℃)】-20〜50

その他検査機器

64. 【レンタル】超音波音速計 VX ダコタ・ジャパン

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダコタ・ジャパン 【レンタル】超音波音速計 VX 1台

【特長】各種材料の音速測定や鋳鉄の黒鉛球状化率の管理に VXは、ハンディタイプの超音波音速計です。計測したい材料の厚みを入力し、トランスデューサー(探触子、センサー)を測定箇所に接触させるだけで、すぐに音速が表示されます。各種材料の音速測定、鋳鉄の黒鉛球状化率の管理(音速を元に判定)に使用することができます。【仕様】【厚さ測定範囲】0.63〜500mm(鋼)【対応トランスデューサー】周波数:2.25 MHz、測定材料:鉄、鋳鉄、グラスファイバー、プラスチック(ポリエチレン等)、径:12mm、探触子:二振動子、部品番号:TT-D2-14【セット内容】本体(単3電池×2本)、トランスデューサー(TT-D2-14/2.25MHz)、トランスデューサー(TT-D19-14/10MHz)、カプラント、簡易取扱説明書、収納ケース【寸法(mm)】63(W)×114(L)×32(D)【測定範囲】1250〜10000m/秒【質量(g)】283【表示分解能】1m/秒【周波数】2.25MHz【測定単位】m/秒、inch/μ秒【探触子】二振動子探触子

その他検査機器

65. 【レンタル】太陽電池検査装置 モジュールドクター PVD-10 新栄電子計測器

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新栄電子計測器 【レンタル】太陽電池検査装置 モジュールドクター PVD-10 1台

【特長】モジュールを外さず非接触で欠陥部位を検索! 住宅などの太陽電池の欠陥場所を特定します。特殊センサーでモジュールのバスバー電極の表面をサーチするだけで場所を検索できます。 今までは、ストリングの欠陥モジュールを1枚づつ外して検査していましたが、モジュールドクターを使用する事で外さずに欠陥モジュールの特定ができます。【仕様】【欠陥検出】結晶系:クラスター単位、薄膜系、モジュール単位【最大電流測定範囲】10A【結果表示】数値表示:0〜200%表示、バーグラフメーター表示:0〜100%【判決ブザー】バーグラフ表示でブザー音が変化します。(正常な方向で、連続音に近づく)【日射強度計】0〜2000W/m2【セット内容】本体(単3電池×4)、センサーユニット、センサーケーブル、延長棒(取付金具、両端ケーブル付)、本体用ケース、延長棒用ケース【寸法(mm)】85(W)×40(H)×171(D)【質量(g)】450【電源】単3形アルカリ乾電池 4本【検出方法】バスパー電極の非接触電流測定【電池寿命】4時間(自動電源OFF機能付:5分)

その他検査機器

66. 【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー I-V400 エクセル

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エクセル 【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー I-V400 1台

【特長】太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定 太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。【仕様】【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USB【セット内容】本体、ケーブル&ワニ口クリップ×4、MC3コネクター、MC4コネクター、基準日射計、ダブル温度計、傾斜計、CD-R×3、接続ケーブル、収納ケース【寸法(mm)】約165(W)× 235(D)×75(H)【質量(kg)】1.2【電源】1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付【ディスプレイ】バックライト付LCD128x128pxl【使用環境】使用温度0〜40℃ 保管温度-10℃〜60℃ 湿度<80%HR

その他検査機器

67. 【レンタル】太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 HT ITALIA

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HT ITALIA 【レンタル】太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 1台

【特長】太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定 太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。【仕様】【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USB【セット内容】本体(単3電池×6)、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青・緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青・緑・黒 1セット)、基準日射計、ダブル温度計、傾斜計、CD-ROM(ユーザーマニュアル/Top View C2006-C2009/アップデート版)、接続ケーブル、収納ケース(簡易取扱説明書、簡易マニュアル、TopView)、簡易ガイド(I-V400用、モジュールデータベース用)【寸法(mm)】約165(W)× 235(D)×75(H)【質量(kg)】1.2【電源】1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付【ディスプレイ】バックライト付LCD128x128pxl【使用環境】使用温度0〜40℃ 保管温度-10℃〜60℃ 湿度<80%HR

その他検査機器

68. 【レンタル】多機能PVテスター PVCHECK HT ITALIA

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HT ITALIA 【レンタル】多機能PVテスター PVCHECK 1台

【特長】太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に! 日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!【セット内容】本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース【寸法(mm)】235×165×75【質量(kg)】1.2【測定範囲】各測定対象による【電源】単3アルカリ乾電池6本【精度】各測定対象による【分解能】各測定対象による【測定対象】接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度【メモリー】最大999データのセーブ【ディスプレイ】128×128ピクセル(LCD バックライト付)

その他検査機器

69. 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5 アールエフ

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アールエフ 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m VJ-ADV5 1台

【特長】多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。【仕様】【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時【セット内容】本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4【質量(g)】570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)【電源】DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V〜240V)【視野角】360°方向湾曲 各90°以上【動作時間】最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)【有効長(m)】5

その他検査機器

70. 【レンタル】水中カメラ UWC-85-I ミルス・システムズ

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミルス・システムズ 【レンタル】水中カメラ UWC-85-I 1台

【特長】設置場所を選ばない、フリーマウント水中カメラです。 上下、水平回転機構によりカメラ真下の観察やカメラコントローラーは坊滴構造により多少の波しぶきや雨天時も使用可能となりました。まら、波の高い場所での波消しが可能です(1分間周期の波も平均化)。【仕様】【走査方式】2:1インターレース【画角(気中時)】水平約67°/ 垂直約53°【電源BOX 外寸法(mm)/電源】175(W)×100(H)×175(D)/AC100V、50/60Hz【寸法(mm)】カメラ部:Φ83×150(カバーゴム含まず)/ケーブル部:Φ7.5 全長30m/カメラコントローラー:90(W)×125(D)×60(H)(突起部含まず)【電源】DC14V〜15V【有効画素数】約38万画素【照明】Φ35 20W ハロゲン【接続ケーブル】Φ6.6、全長1.9m

その他検査機器

71. 【レンタル】色彩色差計 CR-410 コニカミノルタセンシング

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタセンシング 【レンタル】色彩色差計 CR-410 1台

【特長】大面積拡散照明垂直受光方式 物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm【仕様】【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる【セット内容】測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド)【寸法(mm)】本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D)【質量(g)】本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別)【電源】単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz)【インターフェース】RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)【表示範囲】Y:0.01〜160.00%(反射率)

その他検査機器

72. 【レンタル】色彩色差計 CL-100 コニカミノルタセンシング

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニカミノルタセンシング 【レンタル】色彩色差計 CL-100 1台

【特長】簡単操作で瞬時に測定 色度、色差測定のできるハンディタイプの色彩照度計です。色を数値化するための表色系は2種類を採用しています。【セット内容】本体、受光部キャップ、ターンアダプター、フード、接続コード、収納ケース【寸法(mm)】72(W)×195(H)×33(D)【測定範囲】5.1〜32700Lx相当(A光源測定時)【質量(g)】290(電池別)【電源】9V積層乾電池(JIS 6F22)1個【繰返し精度】照度(Y):表示値の±1%±1digit以内、色度(xy):±0.0005(A光源測定時)

その他検査機器

73. 【レンタル】小型漏水探知機 ステットフォン SP04 グッドマン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
グッドマン 【レンタル】小型漏水探知機 ステットフォン SP04 1台

【特長】漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。【仕様】【稼働時間】最長8時間【セット内容】本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース【寸法(mm)】50(W)×228(H)×30(D)【質量(g)】本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100【電源】単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本

その他検査機器

74. 【レンタル】小型水分センサ WD3-WET-5EG+ グラフテック(GRAPHTEC)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
グラフテック(GRAPHTEC) 【レンタル】小型水分センサ WD3-WET-5EG+ 1台

【特長】体積含水率、電気伝導度、温度を簡単測定! データロガー「midi LOGGER GL220」に簡単接続・簡単操作!水分センサは物質に含まれる水分の割合(含水率)を測定するセンサで、農業分野をはじめ建築土木、食品業界、環境分野の研究等様々な分野でこれまでにも幅広く使用されております。【仕様】【電気特性 】体積含有率(VWC)、電気伝導度(EC)、温度 (℃)【測定ケーブル】センサ本体は専用コネクタ付 WD-3-GLC(グラフテック計測器用専用ケーブル)を使用 【供給電源/消費電流(+9V供給時) 】グラフテック計測器よりDC+5.0V/40mA(typ)【測定範囲】体積含有率(VWC):絶乾(0%)〜 飽和(100%)、電気伝導度(EC):0〜7mS/cm、温度 (℃):-10〜50℃【質量(g)】280 (40 + 240)(本体重量+ケーブル重量)【精度】体積含有率(VWC):±3% F.S(VWC 0〜50%時) ±10% F.S(VWC 50〜100%時)、電気伝導度(EC):±5% F.S、温度 (℃):±1℃【アナログ出力】体積含有率(VWC):0〜1V、電気伝導度(EC):0〜1V、温度 (℃):0〜1.2V【外寸法(mm)】L(120)×W(36)×H(12)(ケーブル部除く)

その他検査機器

75. 【レンタル】小型メモリー光量子計 COMPACT-LW JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】小型メモリー光量子計 COMPACT-LW 1台

【特長】長期連続観測用、水中光量子・ワイパー付き COMPACT-LWは、センサ光学面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のメモリ光量子計です。光量子センサには、コサイン型センサを採用し、分光感度特性、コサイン特定とも優れた性能を有しています。【仕様】【電源/容量】リチウム電池(14Ah)【セット内容】本体、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、予備六角ねじ×3、予備Oリング、通信ソフト、USB-シリアルケーブル、収納ケース×2【寸法(mm)】Φ60×170(耐圧ケース寸法)【質量(kg)】空中約1.0、水中約0.5【測定範囲】0〜5000μmol/(s・m2)【測定項目】光量子【精度】直線性±1%【分解能】0.1μmol/s/m2【メモリー】2MBフラッシュメモリ

その他検査機器

76. 【レンタル】小型メモリー光量子計 COMPACT-LTD JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】小型メモリー光量子計 COMPACT-LTD 1台

【特長】光量子、深度、水温をフラッシュメモリに保存 小型メモリー光量子計COMPACT-LTDは、マイクロコントローラー搭載の小型高精度の光量子計です。【仕様】【電源/容量】リチウム電池CR2(750mAh)【セット内容】本体、結露防止用スプレー、シリコングリス、六角レンチ、転送ケーブル、データ処理ソフト、予備六角ボルト×3、予備Oリング、収納ケース×2【寸法(mm)】Φ60×170(耐圧ケース寸法)【測定範囲】光量子:0〜5000μmol/s/m2、深度:0〜100m、水温:-5〜+40℃【質量(g)】空中重量:1020、水中重量:510【精度】光量子:直線性±1%、深度:±0.3%FS、水温:±0.05℃【分解能】光量子:0.1μmol/s/m2、深度:0.002m、水温:0.001℃【メモリー】2Mバイトフラッシュメモリ-

その他検査機器

77. 【レンタル】首振りポール点検カメラ スネークアイIII ミルス・システムズ

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミルス・システムズ 【レンタル】首振りポール点検カメラ スネークアイIII 1台

【特長】ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適 スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。【仕様】【視野角度/焦点】45°/38mm〜∞【セット内容】モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m〜4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー【電源】AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間【ケーブル長(m)】1.2【外径×長さL(Φ×mm)】30×48【LED】高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)【撮像素子】1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)

その他検査機器

78. 【レンタル】自記録水圧測定器 FJN-501A 2.0A フジテコム

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フジテコム 【レンタル】自記録水圧測定器 FJN-501A 2.0A 1台

【特長】長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。 本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。【仕様】【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別【セット内容】本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース【寸法(mm)】180(W)×162(H)×96(D)【質量(kg)】1.35【電源】単3アルカリ乾電池2本【測定時間】4、12、24、72、168h (5段階切替え)【使用時間】4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日【測定圧力】2.0MPa

その他検査機器

79. 【レンタル】自記リシャール水位計5/10m OT-1502-5010 大田計器製作所

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大田計器製作所 【レンタル】自記リシャール水位計5/10m OT-1502-5010 1台

【特長】小型軽量で設置が簡単 フロートの浮き沈みをワイヤーでプーリーの回転に変えて記録ペンを動かす単純機構の水位計です。小型軽量で設置が簡単です。【仕様】【記録期間】7日【セット内容】本体、フロート、ワイヤーロープ、記録紙、記録ペン【寸法(mm)】フロート:32Φ×300、オモリ:20Φ×62、本体:410(W)×345(H)×220(D)【測定範囲】0〜5m、10m【質量(g)】フロート:260、オモリ:260、本体:5500【精度】フルスケールの±2%

その他検査機器

80. 【レンタル】自記リシャール水位計3/6m OT-1502-3060 大田計器製作所

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大田計器製作所 【レンタル】自記リシャール水位計3/6m OT-1502-3060 1台

【特長】小型軽量で設置が簡単 フロートの浮き沈みをワイヤーでプーリーの回転に変えて記録ペンを動かす単純機構の水位計です。小型軽量で設置が簡単です。【仕様】【記録期間】7日【寸法(mm)】フロート:32Φ×300、オモリ:20Φ×62、本体:410(W)×345(H)×220(D)【測定範囲】0〜3m、6m(切り替え)【質量(g)】フロート:260、オモリ:260、本体:5500【精度】フルスケールの±2%

その他検査機器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ