ワイヤレスマウス :「マウス タイプC」の検索結果
「接続方式」から絞り込む
無線(2)
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
電池単3乾電池
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
使用可能日数約200日
対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
電源電池式
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
色ブルー
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。
3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
分解能800、1200、1600、2400
電池充電池
マルチペアリングなし
連続待機時間約15840時間
対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
電源充電式
連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間
使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)
セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
無線通信方式2.4GHz
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。