46ページ目: アルミフレーム用その他部品
キャスター
用途移動用
材質SS400
質量(g)1049
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
キャスター
用途移動用
付属品CSW-10-15(4ヶ)
材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400
表面処理(2)三価クロメート
許容荷重(N)1020
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質エチレンプロピレンゴム[EPDM]
表面処理濃いグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アンカー固定用
材質普通鋼[SPCC]
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質SS400
質量(g)652
表面処理三価クロメート
厚さt(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質SS400
質量(g)810
表面処理三価クロメート
厚さt(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質SS400
質量(g)482
表面処理三価クロメート
厚さt(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
質量(g)82
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
1個
¥839
税込¥923
欠品中
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番
付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)
材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]
質量(g)本体:20 専用ブラケット:54
表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨
許容荷重(N)扉荷重40以下用
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)85
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
アングルドライブフック及び写真フック. 各種ドライブフック及び写真フック. 黄銅めっきスチール 固定用のパネルピンが付属
仕様材質 = スチール表面処理 = 真鍮めっき
1袋(10個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
アングルドライブフック及び写真フック. 各種ドライブフック及び写真フック. 黄銅めっきスチール 固定用のパネルピンが付属
仕様材質 = スチール表面処理 = 真鍮めっき
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ねじコネクタ適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M12 x 30mm適合円管サイズ = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = キューブコネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
最大3つのアルミプロファイルを直角に接続、スロット5用
仕様コネクタタイプ = 3極コネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = Nylonストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = アングルクランプ適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = 亜鉛ダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。
人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。
機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。
メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。
広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。
広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。
また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。
ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。
接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108
電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)
電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270
動作温度範囲(℃)-10~60
電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません
通信速度(kbps)50
マルチファンクションバイスを直列に配置できます。
フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。
【モジュラーバイスシステムの特長】
多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。
バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。
モジュラー方式
規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。
標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。
浮き上がり防止
ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。
クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。
迅速なクランプ/交換
クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。
部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。
薄型設計/信頼性
薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。
フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5
材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60
材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
¥172,660
税込¥189,926
3日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
トラスコ品番224-7420
質量(g)275
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥65
税込¥72
9日以内出荷
1個
¥11
税込¥12
9日以内出荷
パッドは7°まで傾きます。
質量(g)193
寸法A(mm)120
寸法D(mm)19
寸法E(mm)M12×1.75
寸法B(mm)97
寸法C(mm)最大100、最小35
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
許容荷重(N)5000
材質(パッド)亜鉛ダイキャスト
表面処理(パッド)塗装
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
質量(g)7
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
許容荷重(N)750
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートL(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
1セット
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。