ガスチャージ機器 :「エアコン ゲージ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「冷媒の種類」から絞り込む
R134a(1)
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
カーエアコンサービス用キットです。
接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。
ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。
R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
水の蒸発温度目盛付。
ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
真空計(MPa)-0.1~0
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。