ドラフト :「排気ダクト ホース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。