特価
本日9月26日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230915
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。
溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。)
放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム
長さ(m)1
色透明
伸び(%)460
最高使用温度(℃)200
引張強度(MPa)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)67
強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。
ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
アズワン品番6-593-13
材質フッ素ゴム
長さ(m)1
内径×外径(Φmm)19×24
外径(Φmm)24
1巻(1m)
¥31,900
税込¥35,090
6日以内出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
トラスコ品番466-2903
材質バイトン
質量(g)300
内径(Φmm)1.6
使用温度範囲-32~205℃
全長(m)7.5
使用圧力(MPa)0.17
外径(Φmm)4.9~5.0
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.1~8.2
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2962
質量(g)500
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.13
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)11.42
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2954
質量(g)1300
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.13
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)11.3
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2946
質量(g)600
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.07
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)9.7~9.8
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2938
質量(g)600
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.1
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)3.1
外径(Φmm)6.5
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2920
質量(g)300
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.17
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
アズワン品番1-1649-03
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)9.8~10.0
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2911
質量(g)1000
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.17
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
内径(Φmm)0.8
外径(Φmm)4.1
材質バイトン
全長(m)7.5
トラスコ品番466-2890
質量(g)200
使用温度範囲-32~205℃
使用圧力(MPa)0.17
適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
取扱い終了
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用シリコンチューブ
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース
- 実験研究用液送チューブ
- 実験研究用その他チューブ/ホース
- 実験研究用タイゴンチューブ
- 実験研究用バイトンチューブ
- 実験研究用ファーメドチューブ
- 実験研究用ホースバンド
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース
- 実験研究用トアロンチューブ
- 実験研究用ウレタンチューブ
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ
- 実験研究用チューブカッター
- 実験研究用熱収縮チューブ
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
- 実験研究用周辺用品
- 実験研究用カット売り対応チューブ