ポットミルとは、対象となるサンプルを粉砕するために使用する円筒型容器や粉砕の際にその容器を回転させるための装置(台)です。理科学的実験や研究をはじめ、顔料の電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕に利用されます。ポットミルは従来は磁器質のものが多くありましたが、最近では硬度が高く摩耗が少ないセラミック製のものが主流です。回転台はポットミルに応じてローラー間隔を調整できるため多様な容量に対応できます。回転数に調節も容易です。

35件中 1件〜35件

並び替え:

1. ポットミル機 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥69,900
SHIMPO(日本電産シンポ) ポットミル機 1台

【特長】使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。【用途】粉砕、かくはん。 【適合】ポットサイズ:150〜300mm 【トラスコ品番】464-1051 【材質】本体:鉄鋼板ストッパー:ポリアセタールローラー:ゴム 【幅(mm)】530 【質量(kg)】30 【高さ(mm)】350 【奥行(mm)】425 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】200 【回転数(min-1[r.p.m])】247(50Hz)・297(60Hz) 【アズワン品番】1-9581-01

ポットミル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41179625 PTA01 1台 ¥69,900 3営業日後以内

2. ポットミル CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) ポットミル 1個

【特長】高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。従来の磁器質ポットミルに比べて耐磨耗性に優れています。 【硬さ】88.5HRA 【比重】3.66 【化学組成】Al2O3:93.0%

ポットミル
注文コード 品番 内容量 容量(mL) 外径(Φmm) アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33517364 HD-B-104 1個 1000 140 5-4065-01 ¥36,900 4営業日後以内
33517391 HD-B-105 1個 2000 165 5-4065-02 ¥36,900 4営業日後以内
33517416 HD-B-106 1個 3600 180 5-4065-03 ¥54,900 4営業日後以内
33517443 HD-B-107 1個 5000 210 5-4065-04 ¥79,900 4営業日後以内
33517461 HD-B-108 1個 7300 240 5-4065-05 ¥109,000 4営業日後以内

3. ステンレスポットミル アズワン

販売価格(税別) ¥27,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ステンレスポットミル 1個

ポットミル
注文コード 品番 内容量 容量(mL) アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
20858653 - 1個 1000 1-3951-02 ¥33,900 2営業日後以内
20858662 - 1個 430 1-3951-01 ¥27,900 2営業日後以内

4. セラミックポットミル用ボール アズワン

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン セラミックポットミル用ボール 1袋(1kg)

【比重】3.6 【化学組成】Al2O3/93.4%、SiO2/5%

ポットミル
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 ボール径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33517206 BB-5 1袋(1kg) 5-4025-11 5 ¥2,690 1営業日後以内
33517224 BB-9 1袋(1kg) 5-4025-12 10 ¥2,990 7日
33517251 BB-10 1袋(1kg) 5-4025-13 15 ¥2,690 0営業日後以内
33517276 BB-11 1袋(1kg) 5-4025-14 20 ¥2,490 0営業日後以内

5. 卓上型ポットミル架台 アズワン

販売価格(税別) ¥143,300
アズワン 卓上型ポットミル架台 1個

【特長】回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。 【回転数】40〜280rpm 【寸法(mm)】406×290×240 【電源】AC100V 50/60Hz 【コード長さ(m)】2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 【適合サイズ(Φmm)】[ポット]90〜180、重量20kg 【タイマー設定】0〜9時間59分(1分単位)

ポットミル
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
33516804 PM-001 1個 2-7816-01 40〜280 ¥143,300 2営業日後以内

6. セラミックポットミル アズワン

販売価格(税別) ¥29,400 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン セラミックポットミル 1個

【特長】硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 【比重】3.6 【化学組成】Al2O3/93.4%、SiO2/5%

ポットミル

7. 小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所

販売価格(税別) ¥139,000
アサヒ理化製作所 小型ボールミル回転架台 1台

【特長】電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。 【寸法(mm)】240×250×200 【質量(kg)】5 【回転数(min-1[r.p.m])】50〜650 【電源】AC100V 50/60Hz 【回転数】50〜650rpm 【使用可能ポット】外径Φ60〜Φ120、全長130mm 【タイマー】最長300時間 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】210×230×190

ポットミル

8. 試験研究用回転架台 日陶科学

販売価格(税別) ¥109,000
1営業日後以内
日陶科学 試験研究用回転架台 1個

【アズワン品番】1-1295-01

ポットミル

9. ポットミル回転台 日陶科学

販売価格(税別) ¥159,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日陶科学 ポットミル回転台 1個

【特長】ローラー間隔が可変式で、直径180〜300mmΦのポットを使用できる研究用ポットミル回転台です。 【電源】AC100V・50/60Hz・200W

ポットミル

10. ポットミル回転台 日陶科学

販売価格(税別) ¥109,000
出荷目安:8日
日陶科学 ポットミル回転台 1個

【特長】15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。 【寸法(mm)】200×170×138 【質量(kg)】3.25 【回転数(min-1[r.p.m])】20〜300 【電源】AC100V・50/60Hz・6W 【ローラー寸法(Φ×L)mm】20×180(有効長168) 【タイマー】最高99時間59分 【適合寸法(mm)】(ポット)Φ13〜100

ポットミル

11. ポットミル架台 アズワン

販売価格(税別) ¥259,900
2営業日後以内
アズワン ポットミル架台 1個

【アズワン品番】2-7816-02

ポットミル

12. ポットミル CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥42,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) ポットミル 1個

【特長】高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。

ポットミル

13. ポットミル回転台 アズワン

販売価格(税別) ¥164,900 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ポットミル回転台 1個

【特長】中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。

ポットミル

14. ポットミル回転台 ANZ-100S 日陶科学

販売価格(税別) ¥379,000
出荷目安:7日
日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-100S 1台

【特長】電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。 【寸法(mm)】960×490×360 【質量(kg)】35 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【消費電力(W)】210 【耐荷重】30kg×2 【寸法(Φmm)】(適用ポットミル径)120〜300 【ローラーサイズ(mm)】Φ40×800(有効長/800) 【回転数】170〜600rpm/200〜700rpm(50Hz/60Hz) 【アズワン品番】1-1294-02 【タイマー】最大300時間

ポットミル

15. 小型水平振動粉砕機 アズワン

販売価格(税別) ¥57,900 〜
出荷目安:49日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 小型水平振動粉砕機 1個

ポットミル

16. ナイロンポット ケニス

販売価格(税別) ¥44,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ケニス ナイロンポット 1個

【特長】高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。

ポットミル

17. 遊星ミル用セラミックポット ケニス

販売価格(税別) ¥89,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ケニス 遊星ミル用セラミックポット 1個

【特長】遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。

ポットミル

18. クイックロック式ナイロンポット ケニス

販売価格(税別) ¥179,000
6営業日後以内
ケニス クイックロック式ナイロンポット 1個

【特長】特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 【高さ(mm)】320 【容量(L)】10 【外径(Φmm)】295

ポットミル

19. 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス

販売価格(税別) ¥97,900
6営業日後以内
ケニス 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 1個

【特長】粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。 【材質】テフロン 【容量(L)】1

ポットミル

20. 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス

販売価格(税別) ¥69,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケニス 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 1個

【特長】粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。

ポットミル

21. ステンレスポットミル 交換用シリコンゴム製Oリング アズワン

販売価格(税別) ¥299 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)

22. ナイロン6ポットミル PASシリーズ アズワン

販売価格(税別) ¥52,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ナイロン6ポットミル PASシリーズ 1個

【特長】本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。

ポットミル

23. ステンレスポットミル 真空バルブ付き アズワン

販売価格(税別) ¥35,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ステンレスポットミル 真空バルブ付き 1個

【特長】ポット内のガスを置換可能!【用途】シリコンゴムパッキン付き

ポットミル

24. ナイロンポット アズワン

販売価格(税別) ¥48,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン ナイロンポット 1個

ポットミル

25. ステンレスポットミル用バイトン αΩβ 製Oリング アズワン

販売価格(税別) ¥729 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ステンレスポットミル用バイトン αΩβ 製Oリング 1個

【特長】耐薬品性に優れています。

ポットミル

26. ステンレスポットミル アズワン

販売価格(税別) ¥41,900
2営業日後以内
アズワン ステンレスポットミル 1個

【用途】シリコンゴムパッキン付き 【種別】3000mL 【アズワン品番】1-3951-03

ポットミル

27. 樹脂製粉砕容器 アズワン

販売価格(税別) ¥69,900 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 樹脂製粉砕容器 1個

【特長】蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。

ポットミル

28. 樹脂製粉砕容器 アズワン

販売価格(税別) ¥97,900
出荷目安:10日
アズワン 樹脂製粉砕容器 1個

【特長】蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。ねじ込み式です。 【種別】PTFE 1L 【アズワン品番】3-9561-03

ポットミル

29. 日陶 ポットミル回転台 ANZ-71S 日陶科学

日陶科学 日陶 ポットミル回転台 ANZ-71S

【特長】ポットミルの中に一定量のアルミナボールおよび粉砕対象試料を入れ、ポットミル回転台の上に載せて一定の速度で回転させることにより、試料を粉砕して微粒子化することを目的とする機器です。ローラー調節ハンドルによりポットミルの大きさに合わせ、簡単にローラー間隔を調節できます。硬度が高く、粘りがあるので摩耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 【トラスコ品番】463-3733 【幅(mm)】430 【質量(kg)】14 【高さ(mm)】250 【奥行(mm)】240 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】40 【回転数(min-1[r.p.m])】-[20〜320] 【タイマー設定】最大300時間 【アズワン品番】1-1294-01

ポットミル

30. 卓上型ポットミル回転台 日陶科学

日陶科学 卓上型ポットミル回転台

【特長】ポットミルに適したローラー間隔をハンドルで変更調整出来ます。 ローラー間隔が常に平行に移動調整出来ます。 最高300時間、計16パターンのタイマーを選択可能です。安定感のある大型アジャスターを採用しています。 ANZ-51Sは変速タイプです 【電源コード(m)】1.6(2Pプラグ付) 【使用電源(V)】AC100(50/60Hz) 【ローラー寸法(Φ×L)mm】38×275(有効長:265mm) 【外寸法(mm)】385×280×260 【質量(kg)】約15 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】385×280×260 【適合】[ポットミル]:Φ90〜180mm(1個掛け)、最大重量20kg 【タイマー】[時間単位]10時間・時間・分・秒の4種、[目盛数字]1.2・3.0・12.0・30.0の4目盛

ポットミル

31. ポットミル機 SHIMPO(日本電産シンポ)

SHIMPO(日本電産シンポ) ポットミル機

【仕様】安全カバー付き 【寸法(mm)】530×425×350 【質量(kg)】30 【電源】AC100V、50/60Hz 【適合サイズ(Φmm)】[ポット]150〜300(最大全高380mm・1個) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】530×425×350 【材質(ストッパー)】POM(ポリアセタール)

ポットミル

32. ロッキングミックスローター アズワン

アズワン ロッキングミックスローター

【寸法(mm)】約447×225×253

ポットミル

33. アルミナポットミル 日陶科学

日陶科学 アルミナポットミル

【特長】硬度が高く、粘りがあるので摩耗減量が従来の磁製ポットミルに比べて1/5程度です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。

ポットミル

34. アルミナポットミル用ボール 日陶科学

日陶科学 アルミナポットミル用ボール
ほか

【特長】硬度が高く、粘りがあるので摩耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。

ポットミル

35. 卓上型ポットミル回転台 日陶科学

日陶科学 卓上型ポットミル回転台

【特長】ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 【質量(kg)】14 【電源】AC100V・50/60Hz 【タイマー】最高99時間59分

ポットミル

戻る ページ: 1 次へ