実験研究用素材 :「断熱 シート」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8
TGK品番603-87-20-04
品名断熱シリカクロス
常用温度(℃)+1000
1個
¥22,900
税込¥25,190
10日以内出荷
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10
材質シリコン
色茶色
使用温度範囲(℃)-60~200
耐熱性・断熱性にすぐれています。
柔軟で使いやすく加工にすぐれています。
電気絶縁性にすぐれています。
耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)1000
長さ(m)50
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内で残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス線で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及びの濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属からの浸食にも耐えられます。
厚さ(mm)2.0
幅(mm)1000
連続使用温度(℃)1000
組織平織
仕様●分類温度(℃):1100
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000
組織平織
長さ(m)30
温度(℃)1100(分類)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。