82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10 接続ねじRC 1/4
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
オリフィス径(Φmm)3
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
形状L型
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
形状I型
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
接続ねじRP1/4 オリフィス径(Φmm)6
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)5
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。 耐圧力(kPa)1000
1セットほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
耐圧(MPa)0.4
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニ方バルブ接続用はチューブ、ステンレス、ガラス管の接続ができます。
オリフィス径(Φmm)3
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)