31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
樹脂(1)
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
穴径(μm)約5~10
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10 接続ねじRC 1/4
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
形状L型
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
形状I型
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。 耐圧力(kPa)1000
1セットほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
1個
5,998 税込6,598
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
1個
8,398 税込9,238
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
1個
499 税込549
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
1個
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
1個
7,698 税込8,468
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316 最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。
材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)