実験研究用配管材ジョイント・コネクター :「ptfe」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
接続ねじRC 1/4
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。
耐圧力(kPa)1000
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)0.25
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)0.25
素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。